仕様配管径 (ワンタッチ管継手):(06) o6:ミリサイズ
用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用オプション
用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用補修部品
用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用補修部品
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用補修部品
用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用付属品
・エアブロー除塵&除電、スポット除電に適したノズルタイプ。
・薄型設計:厚さ寸法16mm
・RoHS対応。
・用途に応じたノズル選択可能。
・省エネ除電ノズル(近距離除電・イオンバランス重視)
・大流量除電ノズル(遠距離除電・除塵)
材質筐体:ABS・ステンレス、ノズル:ステンレス、エミッタ:タングステン
電圧【オフセット電圧(イオンバランス)】±15V
適合規格CE(EMC指令), UKCA, cUL(UL867, C22.2 o.187)
使用圧力(MPa)【エアパージ】0.05~0.7
本体質量(g)70
ブラケットなし
電源電圧(V)DC24 ±10%
使用流体【エアパージ】空気(清浄乾燥空気)
入力信号(放電停止信号・リセット信号・外部スイッチ信号1・外部スイッチ信号2)0Vと接続、電圧範囲:DC5V以下、消費電流:5mA以下
出力信号(放電信号・異常信号・メンテナンス信号)最大負荷電流:40mA、残留電圧:1V以下(負荷電流40mA時)、最大印加電圧:DC26.4V
電圧印加方式高周波AC方式
除電制御範囲20~500mm
耐衝撃(m/s2)100
周囲温度(℃)(使用時・保存時)0~55
ノズル形状大流量ノズル
入出力NPN入出力
印加電圧(kV)2.5AC
イオン発生方式コロナ放電式
RoHS指令(10物質対応)対応
接続チューブ外径【エアパージ】Φ6・Φ1/4"
継手【ワンタッチ管】Φ6
消費電流80mA以下
周囲湿度(%)(使用時・保存時)35~65(結露なきこと)
電源ケーブル3m
オーダーメイド仕様電極針汚れ検知機能OFF仕様
1個
¥39,980
税込¥43,978
24日以内出荷
・スタンダードタイプ
・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時)
・フィードバックセンサによる高速除電。
・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。
・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ)
・リモコン設定可能。
・渡り配線可能。
・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
・小型設計:80mm×110mm×39mm
・質量:280g
・除電時間1.5秒
・アラーム機能付き
高電圧異常、電極針汚れ検知機能
イオン発生方式コロナ放電式
材質(ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン
電圧(V)(オフセット)±13以内
適合規格CE(EMC指令:2004/108/EC)
電源電圧(V)DC24±10%
使用温湿度範囲0~50℃、35~80%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲-10~60℃、35~80%RH(結露なきこと)
最大負荷電流(mA)80
電圧印加方式DC
印加電圧(kV)±5
残留電圧(V)1以下(負荷電流80mA時)
水平方向に360°回転し、前後方向に首振りするため、ラインのすき間・セル作業台など取り付け場所を選びません。
台座底面の磁石で壁面などに固定する事ができます。
前面カバーが取り外せますので、電極の清掃が容易です。
小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。
ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。
除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。
ピンポイント除電を可能にしたブロータイプ。
従来では不可能とされていたチューブや金属パイプでのイオン搬送が可能。
付属品電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、接点切換スイッチ保護シール1枚
質量(g)190(本体のみ)
電源(V)DC24±5%
出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×30×54(本体のみ)
使用流体空気(水分、油分を除去した清浄な空気)
消費電流(mA)約100
使用環境室内0~40(結露なきこと)
表示LED電源:供給電源が入っている場合は電源表示LED(緑色)が点灯異常:放電の異常時は異常表示LED(赤色)が点灯
使用エアー圧力(MPa)0.02~0.25(ノズルDTRY-NZR01NS使用時)0.02~0.12(ノズルDTRY-NZR02S使用時)0.02~0.12(導電性ウレタンチューブ、テフロンチューブ、シリコンチューブ使用時)0.05~0.25(ノズルDTRY-NZR100ND~500ND使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR20SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR21SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR01FT使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR200SP使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100B~500B使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100L~200L使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100U使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100FMT~200FMT使用時)
イオンバランス±15V
供給エア流量(L/min)約100(ノズルDTRY-NZR01NSを使用、1次側圧力0.15MPa時、1ヘッドあたり)
オゾン発生量(ppm)0.037以下(標準ノズル使用時、ノズル先端から300mm、1次側圧力0.25MPa時)
1個
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
風量調整風量調整機能なし
関連キーワード