カテゴリ

  • 塗料(9)
  • 制御機器(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)

「j colour」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルパネルメータ LED PA418シリーズ Baumerデジタルパネルメータ LED PA418シリーズBaumer
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
For standard signals, temperature, strain gauge.Inputs: Voltage ±10 V / current ±20 mA / thermocouples J,K,T,Pt100 / strain gauge / potentiometer Programmable characteristic curve with 11 control points Three programmable control inputs Min, Max, Tare functions Display stabilization filter Analogue output 4…20 mA or 0…10 V Interface RS232 or RS485 LED display, 5-digits, 3 Colours DIN housing 96 x 48 mm
仕様●特性測定:Current, Power, Voltage●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:5●文字の高さ寸法:14 mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●動作原理:デジタル●コード番号:189-2676アズワン品番65-7350-83
デジタルパネルメータ LED PA418シリーズ Baumerデジタルパネルメータ LED PA418シリーズBaumer
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
For standard signals, temperature, strain gauge.Inputs: Voltage ±10 V / current ±20 mA / thermocouples J,K,T,Pt100 / strain gauge / potentiometer Programmable characteristic curve with 11 control points Three programmable control inputs Min, Max, Tare functions Display stabilization filter Analogue output 4…20 mA or 0…10 V Interface RS232 or RS485 LED display, 5-digits, 3 Colours DIN housing 96 x 48 mm
仕様●特性測定:Current, Power, Voltage●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:5●文字の高さ寸法:14 mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●シリーズ:PA418●コード番号:189-2677アズワン品番65-7350-44
【オーダー】調色 Jカラー ターナー色彩【オーダー】調色 Jカラーターナー色彩
1,590税込1,749
1個
翌日出荷
壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。 乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。
用途Bright Seriesは、あざやかでクリアな色調をそろえました。カジュアルなイメージにふさわしく、空間全体を生き生きと明るい雰囲気でつつみます。主成分合成樹脂エマルション主な用途木、金属、モルタル危険物の類別非危険物特性速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6サービス分類オーダー・加工
Vishay 整流ダイオード VISHAYVishay 整流ダイオードVISHAY
169,800税込186,780
1リール(5500個)
当日出荷から7日以内出荷
Hewlett Packard インクカートリッジ HEWLETT PACKARDHewlett Packard インクカートリッジHEWLETT PACKARD
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RJパッチパネル Telegartner TelegartnerRJパッチパネル TelegartnerTelegartner
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
仕様LANカテゴリ:Cat6+●ポート数:16●インタフェースタイプ:RJ45●ラック高さ:1U●幅:19インチ●色:グレー●19" Cat.6+ Patch Panel 16 Ports. LSA+ connection terminals Pre-assembled earthing cable Each port has individual strain relief Housing material 1 mm sheet steel, powder coated Colour light grey (RAL 7035)RoHS指令(10物質対応)対応
RJコネクタ Telegartner TelegartnerRJコネクタ TelegartnerTelegartner
439税込483
1個
当日出荷
仕様オス・メス:オス●LANカテゴリ:Cat6a●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタタイプ:モジュラープラグ●シールドタイプ:STP●向き:ストレート●長さ:6.6mm●幅:11.68mm●深さ:18.5mm●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:ニッケル 金合金●RJ45 plug MP8(8) FS Cat.6a. RJ45 connectors with 360° shielding RJ45 connectors for solid and stranded wire Boots grey, red, blue, yellow, green, black RJ45 crimp tool with durability 10.000 crimp cycles Preassembled protection cap Robust zinc diecast housing 360° shielding Full metal shielding between pairs of wires Three strain relief settings (cable diameters 5.0 mm to 9.0 mm) Can be assembled in 60 seconds without any special tools Optimised for the field, including demanding applications Secure transmission even with outside interference Four-chamber wire manager (available with colour code T568A or T568B) Suitable for cablings in office buildings, data centres, industrial facilities and home networks Supreme reliability Ideal for network repairs, special length and extensions Piercing contacts suitable for conductor cross-sections AWG27/7 22/7; AWG24/1 22/1RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric ジャンクションボックス シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ジャンクションボックスシュナイダーエレクトリック
3,698税込4,068
1袋(5個)
5日以内出荷から7日以内出荷
マグネットペイント ターナー色彩マグネットペイントターナー色彩(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(170mL)ほか
当日出荷
下地にマグネットペイントを塗っている部分すべてがマグネットボードになります。 水性で臭いもなく、安心して使えます。 磁石が強力にくっつく塗面をつくれます。速乾性だから手早く塗れます。 チョークボードペイントや内装用塗料(J COLOURなど)を上塗りする下地として使用できます。
特性速乾使用方法(1)塗布面のゴミを取り除いてください。(2)塗料をよくかき混ぜてください。(3)マグネットペイントを3回以上平滑に重ね塗りしてください。塗料の厚みが薄いと磁石が付着しにくくなります。(4)乾いたら内装用塗料(J COLOURなど)を上塗りして完成です。適合材屋内壁、塩化ビニールクロス、石膏ボード、プラスターボード、モルタル、コンクリート、木部など(下地処理が必要な場合もあります)使用場所屋内危険物の類別非危険物
Jカラー White Series ターナー色彩Jカラー White Seriesターナー色彩
1,598税込1,758
1缶(500mL)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。 乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。 あたたかみのある白、ピュアな白、クールな白・・・。色の基本として、白のもつさまざまな表情、その魅力にこだわったシリーズです。
特性速乾主な用途木、金属、モルタル危険物の類別非危険物塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6
Jカラー Vibrant Series ターナー色彩Jカラー Vibrant Seriesターナー色彩(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1缶(500mL)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。 乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。 心をはずませるような、ビビッドでインパクトのあるカラーバリエーション。より自分らしく個性的に、スタイルのある空間を表現します。
特性速乾主な用途木、金属、モルタル危険物の類別非危険物塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6
Jカラー Muted Series ターナー色彩Jカラー Muted Seriesターナー色彩(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(500mL)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。 乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。 やわらかさと落ち着きのある中間色を集めました。いろいろな家具に合わせやすく、あきのこない色調で、気品のあるムードを演出します。
特性速乾主成分合成樹脂エマルション主な用途木、金属、モルタル危険物の類別非危険物塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6
Jカラー Japanese Traditional Series ターナー色彩Jカラー Japanese Traditional Seriesターナー色彩
1,598税込1,758
1缶(500mL)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。 乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。 シリーズ1は自然の色合いをたいせつに、暮らしのなかに息づく日本の色。伝統的な色調は心をなごませるとともに、モダンでクールな雰囲気をプラスします。 シリーズ2は衣装や調度など、古くから暮らしに取り入れられてきた伝統の色。ぬくもりのある自然の色を生かした微妙な色調が現代の暮らしにはとても新鮮です。
特性速乾主成分合成樹脂エマルション主な用途木、金属、モルタル危険物の類別非危険物塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6
Jカラー Bright Series ターナー色彩Jカラー Bright Seriesターナー色彩
1,598税込1,758
1缶(500mL)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。 乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。 あざやかでクリアな色調をそろえました。カジュアルなイメージにふさわしく、空間全体を生き生きと明るい雰囲気でつつみます。
特性速乾主成分合成樹脂エマルション主な用途木、金属、モルタル危険物の類別非危険物塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6
【オーダー】調色 Jカラー ターナー色彩【オーダー】調色 Jカラーターナー色彩
29,980税込32,978
1個(15L×1缶)
翌日出荷
壁紙の上から塗れる水性塗料。抗菌機能を備えた安全性の高い水性塗料で、汚れにも強い柔軟な塗膜をつくります。乾燥時間が速く、においが少ないのが特徴です。セルフリフォームから店舗の施工まで幅広くご利用いただけます。
用途室内壁、塩化ビニールクロス、コンクリート(★)、屋内木部など。 (★)…下地処理にJカラーアルカリシーラーをご使用下さい。成分○顔料・セルロースエーテル類・界面活性剤・防腐剤・防カビ剤他備考〇防火認定材料 NM-8585/不燃 QM-9816/準不燃 PM-9364/難燃※基材に法定防火材料を用いた仕様のみ、防火認定が適用されます。塗り面積(m2)○6~7(1L・2回塗り)機能防カビ:塗装面のカビの発生を抑制します。(※屋外、浴室などの湿度が高い場所、結露が発生する場所、常に水などに濡れやすい場所には塗装しないでください。)希釈剤水道水危険物の類別非危険物特性速乾、耐水性、マットタイプ塗り重ね可能時間(時間)2関連資料色見本(4.53MB)ホルムアルデヒド等級〇F★★★★認定商品 (社)日本塗料工業会登録:T02003乾燥時間○1~2時間サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 Jカラー ターナー色彩【オーダー】調色 Jカラーターナー色彩
10,980税込12,078
1個(4L×1缶)
6日以内出荷
壁紙の上から塗れる水性塗料。抗菌機能を備えた安全性の高い水性塗料で、汚れにも強い柔軟な塗膜をつくります。乾燥時間が速く、においが少ないのが特徴です。セルフリフォームから店舗の施工まで幅広くご利用いただけます。
用途室内壁、塩化ビニールクロス、コンクリート(★)、屋内木部など。 (★)…下地処理にJカラーアルカリシーラーをご使用下さい。成分○顔料・セルロースエーテル類・界面活性剤・防腐剤・防カビ剤他備考〇防火認定材料 NM-8585/不燃 QM-9816/準不燃 PM-9364/難燃※基材に法定防火材料を用いた仕様のみ、防火認定が適用されます。塗り面積(m2)○6~7(1L・2回塗り)機能防カビ:塗装面のカビの発生を抑制します。(※屋外、浴室などの湿度が高い場所、結露が発生する場所、常に水などに濡れやすい場所には塗装しないでください。)希釈剤水道水危険物の類別非危険物特性速乾、耐水性、マットタイプ塗り重ね可能時間(時間)2関連資料色見本(4.53MB)ホルムアルデヒド等級〇F★★★★認定商品 (社)日本塗料工業会登録:T02003乾燥時間○1~2時間サービス分類オーダー・加工
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら