カテゴリ
- バイク部品(16)
- 制御機器(7)
- 建材・エクステリア(4)
- 機構部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- TAKEGAWA(武川)(11)
- AICA(アイカ工業)(3)
- 山洋電気(3)
- Gクラフト(3)
- イマオコーポレーション(2)
- omron(オムロン)(2)
- エスアンドエスサイクル(2)
- GMB(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
- フレーム・ノバ(1)
- フローバル(1)
- アラオ(1)
- YSK(山脇産業)(1)
- スミノエ(1)
- ナリカ(1)
- 藤原産業(1)
- Telegartner(1)
- APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)(1)
エコロジープロダクト
「j-1011」の検索結果

タイルカーペット MJ-1000
スミノエ(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781ケース(20枚)当日出荷から10日以内出荷耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。 酸性の汚れ(コーヒー、ジュースなど)に対し優れた防汚性能(SR)を発揮します。 含水率が低いため、乾燥が早く、水切れが良い商品です。 燃えにくく火が広がりにくい安心の素材を使用。 静電気発生によるトラブルを防止するため、繊維の特性を生かし、静電気測定基準に適合した商品です。 50cm角で手軽に敷き替え可能です。材質ポリプロピレン(原着)100%形状レベルループ寸法(mm)500×500パイル長(mm)2.7(±0.5 mm)材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング)防炎性能試験番号E2120045ゲージ46032全厚(mm)5.5(±0.5)
トグルスイッチ 8Jシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥689~税込¥758~1個ほか当日出荷から11日以内出荷8Jショートトグルスイッチは、操作部の寸法が8Aタイプより短かく(6.8mm)、セットの小形化に伴う狭いスペースの効率的利用を目的として設計されております。 RoHS対応品端子形状はんだ端子
フランジボールバルブ
フローバル¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷帯電防止構造:静電気による可燃性流体への引火を防ぐため、ステムとボディの間およびステムとボールの間が通電可能なように、帯電防止構造を設けています。ステム飛出し防止構造:ステム下部にツバが形成されており、このツバによりステムが内圧によってボディから飛出すことを防止します。材質SCS13A相当フランジJIS B 2220による最高使用圧力(MPa)水・油・空気:1.4、飽和蒸気:0.41RoHS指令(10物質対応)対応
DYNA ストレートラック
APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)¥17,980~税込¥19,778~1本22日以内出荷対応モジュールは1~12まであります。品質(加工、累積ピッチ誤差)選択可能です。
パワーリレー G7J
omron(オムロン)(25件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から66日以内出荷高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
スリップオン Mk45カットラス クローム/ブラック 550-1017
エスアンドエスサイクル¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-1017。商品名であるカットラスとは剣の一種。バガースタイルのパニアに沿ったスラッシュカットを持つ、グロスブラックのエンドキャップが印象的なMk45シリーズのスリップオン。4.5インチ径マフラーにはRaceTEX素材を詰めたバッフルが使用されています。低音重視のマフラー音は、幅広い回転数で実感できます。騒音基準:J2825(バッフル装着の場合)。販売備考:M8用は別品番(550-1010, 550-1011)で設定あり。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 95-16。タイプ:Mk45。色[カラー]:クローム。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:取付ハードウェア。備考:ブラックカットラスエンド。リペア:品番:551-0003,551-0007,500-0441,550-0632A,。関連商品:品番:550-0619,550-0620,550-0624,550-0623,550-0621,550-0625,550-1016,付属品取付ハードウェア仕様●リペア品番:551-0003,551-0007,500-0441,550-0632A,●関連商品品番:550-0619,550-0620,550-0624,550-0623,550-0621,550-0625,550-1016,材質スチール色クローム備考ブラックカットラスエンドタイプMk45表面処理クロームメッキ
スリップオン Mk45カットラス ブラック/ブラック 550-1016
エスアンドエスサイクル¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-1016。商品名であるカットラスとは剣の一種。バガースタイルのパニアに沿ったスラッシュカットを持つ、グロスブラックのエンドキャップが印象的なMk45シリーズのスリップオン。4.5インチ径マフラーにはRaceTEX素材を詰めたバッフルが使用されています。低音重視のマフラー音は、幅広い回転数で実感できます。騒音基準:J2825(バッフル装着の場合)。販売備考:M8用は別品番(550-1010, 550-1011)で設定あり。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 95-16。タイプ:Mk45。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):塗装。付属品:取付ハードウェア。備考:ブラックカットラスエンド。リペア:品番:551-0003,551-0007,500-0441,550-0632A,。関連商品:品番:550-0619,550-0620,550-0624,550-0623,550-0621,550-0625,550-1017,付属品取付ハードウェア仕様●リペア品番:551-0003,551-0007,500-0441,550-0632A,●関連商品品番:550-0619,550-0620,550-0624,550-0623,550-0621,550-0625,550-1017,材質スチール色ブラック備考ブラックカットラスエンドタイプMk45表面処理塗装
百葉箱 スターターセット
ナリカ¥46,000税込¥50,6001セット5日以内出荷セット内容アネロイド気圧計BM-15W、最高最低温度計D-11、乾湿計HWD-1N、取付金具(予備含め5本)種別BMH
4Lアルミ12Vバッテリーケース
Gクラフト¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷4Lモンキー用(Z50J/Z50J1Z50J-1000001-1028999・Z50J-1100001-1195595)4Lモンキーの電装を12Vモンキー用(FIモンキーは除く)に変更し、モンキー用メンテナンスフリーバッテリーを装着するキットです。材質A5052材/ブラックアルマイト/無地車種4Lモンキー(Z50J-1000001-1195595専用)RoHS指令(10物質対応)対応
4Lショートテールランプステー
Gクラフト¥9,998税込¥10,9981個13日以内出荷純正リヤキャリアを外した際に、テールランプと、シートの隙間をなくすため、純正よりも60mm短く製作されたテールランプステーです。純正のテールランプ、ウィンカーが使用できます。テールランプの位置は、前後に40mm動かすことができます。メーカー「32074グラブバー」との同時装着が可能です。5Lモンキー、FIモンキーには使用できません。5Lモンキーには「312195Lモンキー用ショートテールランプステー」をご用意しています。ヘルメットホルダー装着可能。 4Lモンキー(Z50J-1000001~1195595)専用RoHS指令(10物質対応)対応
4Lカスタムシート用グラブバー
Gクラフト¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷4Lモンキー専用のグラブバーです。メーカーモンキー用カスタムシートまたは、純正ノーマルシートに適合します。ノーマルテールランプ台使用可能。ノーマルテールランプ・ウィンカーは、純正テールランプ台を使用して装着します。メーカー品番31218ショートテールステーと同時装着可能。純正キャリアとの同時装着不可。ノーマルシート、メーカー4Lモンキー用カスタムシート専用。4Lモンキー(Z50J-1000001~1195595)専用RoHS指令(10物質対応)対応