カテゴリ

  • 農業機械(37)
  • 自動車純正部品(28)
  • バイク純正部品(16)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 制御機器(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 自動車補修部品(8)
  • 物流用品(6)
  • 機構部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 縫製用品(2)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-1020」の検索結果

関連キーワード
166件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 粗面用 超強力両面テープ No.577 ニトムズ

    粗面用 超強力両面テープ No.577

    ニトムズ(14件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    ザラザラ面の素材にピッタリ接着。
    用途塗装鋼板への接着に。 石膏ボード、合板、コンクリートへの接着に。適合用途粗面主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形) TRUSCO

    ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)

    TRUSCO(23件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
    用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
  • パイプくめーる アラオ

    パイプくめーる

    アラオ(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    接合部分が回転する首振タイプと直角に固定する。 固定タイプを選べます。 ドライバー1本で簡単に組立てできます。 異なったパイプを自由に組み合わせて使えます。
  • 3M バンポン クッショニング製品 3M(スリーエム)

    3M バンポン クッショニング製品

    3M(スリーエム)
    4,898税込5,388
    1枚(288個)
    当日出荷から6日以内出荷
    <特長>。感圧性接着材付き。押すだけで取り付ける事が出来ます。適度な硬度のポリウレタン性。
    用途<用途>。モバイル、OA機器、家電製品、ゴム足・戸当たりなどにご使用頂けます。透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • プランジャー缶 JUSTRITE

    プランジャー缶

    JUSTRITE
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンプッシュでウエスに溶剤を塗布できるポンプ式クリーナー缶。火災対策改善に。上部のパンを押すと、容器の中の液体がパンの上にたまります。パンから手を離すと、液体は容器に戻っていきます。パンは逆火を防ぐ、フレームアレスターがついています。パンには多数の小さな穴があり、容器内部への不純物の混入を防ぎます。 米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格でのFM(Factory Mutual)規格を取得。 防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。
    用途ウエスへの溶剤の塗布などに規格FM規格認証
  • ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ)

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
    519税込571
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質SKD61寸法T(mm)4(0~0.02)硬度表面:900HV~ 内部:38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS玉掛 6×24 O/O 圧縮止め 大綱

    JIS玉掛 6×24 O/O 圧縮止め

    大綱
    2,398税込2,638
    1本
    翌々日出荷
    安心の国産JIS玉掛け索。Made in OSAKA。JIS B 8817適合品。生産物賠償責任保険(PL)付
    用途一般玉掛け作業等
  • ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ SMC

    ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) 5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 配線・配管を1方向に集約。 不回転精度:±0.1°
  • ケーブルジャッキ IKURATOOLS(育良精機)

    ケーブルジャッキ

    IKURATOOLS(育良精機)
    119,800税込131,780
    1組(2脚)
    当日出荷
    スクリュージャッキ無段階調整
  • ミニチュア減圧弁 ARJシリーズ SMC

    ミニチュア減圧弁 ARJシリーズ

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ケーブルジャッキ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ケーブルジャッキ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    189,800税込208,780
    1セット(2台)
    4日以内出荷
    ケーブルドラム用ジャッキ。3tまでOK!
    仕様ドラム押さえローラ付寸法(幅W×奥行D)(mm)(底部)800×430伸縮範囲(mm)652~1018
  • 円筒ころ軸受 NJ NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NJ

    NTN(エヌティーエヌ)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • ENJOY ESJ1020 SABLIER TWEED ライトジャケット カーシーカシマ

    ENJOY ESJ1020 SABLIER TWEED ライトジャケット

    カーシーカシマ
    18,980税込20,878
    1枚
    4日以内出荷
    【素材スペック】ヨコストレッチ/吸汗/速乾/高通気/UVカット/ニットメッシュ裏地/イージーケア/ホームクリーニング【デザイン機能】インカムループ/補強布胸ポケット/Wネームループ/大容量ポケット/スカーフループ(サポートループ付)/半背裏/袖裏なし/肩パッドなし/袖口折返し/動きやすい袖(ARM360°プラス)
    用途所作まで映える、時計シルエット。サブリエ(= 砂時計)のようなウエストラインと体型をカバーする端正なシルエットが、美しさを引き出します。見た目にも涼しいツイード生地とドライタッチな肌ざわりで暑すぎる夏をスマートにサポートするシリーズです。フロントVカットで首元を涼しく美しく魅せるライトジャケット。長めの着丈でパンツとの相性も抜群!素材には、光沢のある細いブライト糸によるラグジュアリーな印象のサマーツイードを使用。適度なハリ感により、美しいシルエットを実現します。ライトグレーは、オフホワイトとブルーグレーをミックスした華やかな色合いで汚れも目立ちにくく、ネイビーは明るく爽やかな色合い。高通気で涼しさを保ちながら、強い日差しにも対応するUVカット機能を備えています。材質ポリエステル100%
  • 制御ケーブル ダイヘン

    制御ケーブル

    ダイヘン
    47,980税込52,778
    1本
    当日出荷
  • BJ102 アジャストサイドクランプ イマオコーポレーション

    BJ102 アジャストサイドクランプ

    イマオコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 皮革・重布・頒布用ポリエステルKタイプ K20 グンゼ

    皮革・重布・頒布用ポリエステルKタイプ K20

    グンゼ
    6,098税込6,708
    1セット(6巻)
    当日出荷から5日以内出荷
    優れた平滑性と強力により、縫製時の糸切れトラブルが減少します。豊富なカラー数と品番充実により、ミシン糸の選定が容易となりました。
    番手K20長さ(m)2000材質ポリエステル品種TST構成235dtex 1×3繊度(dtex)810
  • 防振材 バンポン SJ-1020C 透明 (5000個入) 3M

    防振材 バンポン SJ-1020C 透明 (5000個入)

    3M
    81,980税込90,178
    1箱(5000個)
    当日出荷
    感圧性接着材付きで、押すだけで取り付ける事が出来ます。 ゴム足・戸当たりなどにご使用頂けます。
    用途防振材として。トラスコ品番408-0380透明
  • パイプ E.G.R (YJ) MAZDA(マツダ)

    パイプ E.G.R (YJ)

    MAZDA(マツダ)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
  • プランジャー缶 TGK(東京硝子器械)

    プランジャー缶

    TGK(東京硝子器械)
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    クリーナーをウェスに素早くかつ安全に塗布します。 ポンプ式のためワンプッシュで、すばやく液体を汲み上げます。手を離すと液体は容器に戻ります。 パン部分にはフレームアレスター(消炎金網)が組み込まれているため、逆火による引火リスクを低減します。 底面積が広く、倒れづらい構造になっています。 スチール製容器は不燃性で、引火性溶剤を入れる容器として適しています。アースをとることにより、帯電防止ができます。
    材質スチール
  • 配管用温度検出器 azbil(旧:山武)

    配管用温度検出器

    azbil(旧:山武)
    199,800税込219,780
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    シリーズ配管用温度センサ形TY783定格圧力(MPa)ねじ接続 : 1.47、フランジ接続:JIS2Ok耐電圧AC500V1minにおいて漏れ1mA以下パネルサイズ(mm)Φ79使用周囲温度(℃)-50~+200℃電流(mA)1指示精度±(0.15+0.002|t|)℃ (t測定温度)材質(端子ボックス)アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • M10 x20 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ

    M10 x20 [高強度・高張力]六角穴付ボルト

    エスコ
    550税込605
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949DJ-1020頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
  • [超低頭/小径]六角穴付ボルト(生地) エスコ

    [超低頭/小径]六角穴付ボルト(生地)

    エスコ
    790税込869
    1袋(1本)
    翌日出荷
    並目ねじ。全ねじ。
    材質
  • ARJ1020F - ミニチュア減圧弁 SMC

    ARJ1020F - ミニチュア減圧弁

    SMC
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    仕様準標準仕様:(-) 0.7 MPa設定(標準)
  • M10x20mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ

    M10x20mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)

    エスコ
    1,630税込1,793
    1パック(6本)
    翌日出荷
    種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LJ-1020Aねじの呼びM4
  • M10x20mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本) エスコ

    M10x20mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1パック(4本)
    翌日出荷
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴エスコ品番EA949MJ-1020Aねじの呼びM4
  • コンバーター (ZJ10) MAZDA(マツダ)

    コンバーター (ZJ10)

    MAZDA(マツダ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
  • Kzバランサー kizakura(キザクラ)

    Kzバランサー

    kizakura(キザクラ)
    649税込714
    1袋
    6日以内出荷
    用途刻々と変わる潮の変化に対応するバランス鉛。ウキ下部に貼ることで状況に合わせたウキの浮力を作り出すことが可能。全層釣法になくてはならないアイテム。厚さ(mm)0.3
  • DDJ カストロヴィエホ ライダー持針器 フリッツメディコ

    DDJ カストロヴィエホ ライダー持針器

    フリッツメディコ
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    ●先端はダイヤモンドダストジョー加工。
    仕様14cm 直アズワン品番61-7033-92医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000002医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 壁取付タイプ光成端箱 FWJシリーズ テープ芯線用 TERADA(寺田電機製作所)

    壁取付タイプ光成端箱 FWJシリーズ テープ芯線用

    TERADA(寺田電機製作所)
    49,980税込54,978
    1式
    6日以内出荷
    FWJ10208・FWJ12002・FWJ10024・FWJ10048はメディアコンバーター搭載可能タイプ。(最大2個)※メディアコンバーターは別売です。取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
    質量(kg)6.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)446×446×95適合ケーブル(Φmm)19以下(グロメット取付径Φ23mm)ケーブル入力数12本
  • STAND COMP.,MAIN    50500MJ1020 ホンダ

    STAND COMP.,MAIN 50500MJ1020

    ホンダ
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
  • WINKER ASSY L FR.   33450GJ1020 ホンダ

    WINKER ASSY L FR. 33450GJ1020

    ホンダ
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
  • 壁取付タイプ光成端箱 FWJシリーズ 単芯用 TERADA(寺田電機製作所)

    壁取付タイプ光成端箱 FWJシリーズ 単芯用

    TERADA(寺田電機製作所)
    49,980税込54,978
    1式
    6日以内出荷
    FWJ10208・FWJ12002・FWJ10024・FWJ10048はメディアコンバーター搭載可能タイプ。(最大2個)※メディアコンバーターは別売です。取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
    質量(kg)6.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)446×446×95適合ケーブル(Φmm)19以下(グロメット取付径Φ23mm)ケーブル入力数12本
  • GEAR ASSY.,FINAL   41300MJ1020 ホンダ

    GEAR ASSY.,FINAL 41300MJ1020

    ホンダ
    259,800税込285,780
    1個
    4日以内出荷
  • KEY SET   35010MJ1020 ホンダ

    KEY SET 35010MJ1020

    ホンダ
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
  • KEY SET   35010GJ1020 ホンダ

    KEY SET 35010GJ1020

    ホンダ
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
  • PISTON B   13120KJ1020 ホンダ

    PISTON B 13120KJ1020

    ホンダ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • CYLINDER COMP.A  12110KJ1020 ホンダ

    CYLINDER COMP.A 12110KJ1020

    ホンダ
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
  • ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ SMC

    ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • ミニガイドロッドシリンダ MGJ10 SMC

    ミニガイドロッドシリンダ MGJ10

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) ・5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 ・配線・配管を1方向に集約。 ・不回転精度:±0.1°
    シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
  • クランプ&ストッパー アジャストサイドクランプ BJ102 BJ102-08116 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー アジャストサイドクランプ BJ102 BJ102-08116

    イマオコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    ・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
    A72B25L7H14タイプフェノール樹脂製F16D45.5C19.5E16.5G7J8.5K4M1.5RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)【すべらない様段取りした場合】8【すべりが発生する場合(単体使用)】6.5クランプ力(N)【すべらない様段取りした場合】4000【すべりが発生する場合(単体使用)】3600