カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 事務用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 制御機器(5)
  • 機構部品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全保護具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-147」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック 矢崎化工

    イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック

    矢崎化工(45件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー 矢崎化工

    イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー

    矢崎化工(11件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックアイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • TOOL-SPECIAL COLLAR KEEPE J956007-0147 Kawasaki

    TOOL-SPECIAL COLLAR KEEPE J956007-0147

    Kawasaki
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:J956007-0147
  • 白毛ブラシ筆型 Φ5mm径  (2本入) サンフレックス

    白毛ブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入)

    サンフレックス
    539税込593
    1箱(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする商品です。
    用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに材質白毛軸径(Φmm)2.34形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、木材、樹脂外径(mm)5
  • フリーRレール RAエンドキャップ BAUHAUS(マツ六)

    フリーRレール RAエンドキャップ

    BAUHAUS(マツ六)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    下向き、横向きどちらでも使用可能
    用途屋外に使用するエンドキャップ商品になります付属品手すり固定ねじ+ピアスウストねじ4×30 2本、防水パッキン2個、スペーサー2個材質ASA硬質樹脂・POM樹脂寸法(mm)高さ70.6×厚さ87全長(mm)70.6適合サイズ丸棒・支柱:34
  • 旧JIS用・両面非転写デスクマット TRUSCO

    旧JIS用・両面非転写デスクマット

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1枚
    当日出荷
    マットの両面に特殊コーティングを施しているのでコピーや、印刷物のインキが付着しにくくなっています。 各種デスク・テーブルなど天板形状に応じたカットが可能です(最大サイズ 幅×奥行:10000×1200mm)。
    繰り返し・詰め替え対応
  • 二重封筒 白孔雀 オキナ

    二重封筒 白孔雀

    オキナ
    279税込307
    1袋(10枚)
    3日以内出荷
    ペン・毛筆両用のスタンダード。ワンタッチでのり付けできる二重封筒。
    寸法(mm)90×205サイズ長形4号内容1パック(10枚)紙質特殊紙郵便番号欄あり
  • ねじなしブッシング Panasonic(パナソニック)

    ねじなしブッシング

    Panasonic(パナソニック)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。
    材質ステンレス規格JIS C8461-21適合規格(PS)E止めねじM×長さM5×6
  • デスクマット(新JIS用・オレフィン系樹脂タイプ) 森松

    デスクマット(新JIS用・オレフィン系樹脂タイプ)

    森松
    8,498税込9,348
    1枚
    当日出荷
    焼却時に塩化水素の出ないオレフィン系樹脂で環境に優しい素材です。光の反射が少ない、目に優しいノングレアタイプです。コピーのインキが付着しにくい、両面非転写タイプです。のりや接着剤がつきにくいマットです。
    仕様新JIS用材質オレフィン系樹脂厚さ(mm)1.5半透明表面処理ノングレア加工非転写:あり繰り返し・詰め替え対応
  • 自立盤用キャビネット J 河村電器産業

    自立盤用キャビネット J

    河村電器産業
    97,980税込107,778
    1個
    翌日出荷から21日以内出荷
    大型の分電盤・制御盤に適したキャビネット
    材質鉄板製構造水切・パッキン付保護等級IP4X使用場所屋内用、自立形キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3、基台(チャンネルベース)3.2取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • 0.9x4.0mm CBNバー(3mm軸) エスコ

    0.9x4.0mm CBNバー(3mm軸)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819DJ-147
  • M4x25mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコ

    M4x25mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)

    エスコ
    485税込534
    1袋(20本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AJ-147材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径M4頭部形状鍋頭
  • デスクマットノングレア ジョインテックス

    デスクマットノングレア

    ジョインテックス
    12,980税込14,278
    1枚
    4日以内出荷
    反射防止加工で作業効率UP!デスクマット表面に特殊凹凸をつけることで光の反射を散乱させ、気になる反射を防止しました。
    表面処理ノングレア加工表面:反射防止+抗菌、裏面:非転写処理機能抗菌繰り返し・詰め替え対応
  • インパクト(-)ビット エスコ

    インパクト(-)ビット

    エスコ
    935税込1,029
    1本
    翌日出荷
    耐久性に優れています。
  • デスクマットST ジョインテックス

    デスクマットST

    ジョインテックス
    7,998税込8,798
    1枚
    4日以内出荷
    よく使われるサイズを厳選。
    仕様塩ビマット、JOINTEXオリジナル繰り返し・詰め替え対応
  • 3313J-1-473E BOURNS

    3313J-1-473E

    BOURNS
    239税込263
    1個
    7日以内出荷
  • ステンレス製塗装付自立盤用キャビネット SCJ 河村電器産業

    ステンレス製塗装付自立盤用キャビネット SCJ

    河村電器産業
    369,800税込406,780
    1個
    15日以内出荷から21日以内出荷
    大型の分電盤・制御盤に適したステンレス製キャビネット
    材質ステンレス製構造水切・パッキン付使用場所屋内用、自立形取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • 『パーツ販売』26 セフィアBB C3000SHG SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』26 セフィアBB C3000SHG

    SHIMANO(シマノ)
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • 『パーツ販売』23 セフィアSS C3000SDH SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』23 セフィアSS C3000SDH

    SHIMANO(シマノ)
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • 147 x19mm J型連結金具(ステンレス製) エスコ

    147 x19mm J型連結金具(ステンレス製)

    エスコ
    435税込479
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EA-412A
  • フラップテーブル カーム パネル付き(配送・組立サービス付き) コクヨ

    フラップテーブル カーム パネル付き(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    77,980税込85,778
    1台
    欠品中
    四輪キャスターロックによる高い固定性、軽快な操作でテーブルレイアウトができるCALMシリーズ。樹脂パネル付きタイプ。
    種別キャスター高さ(mm)720ピッチ(mm)118(スタック)材質(天板)(仕上げ)メラミン化粧板 、(天板芯材)パーティクルボード材質(脚)スチール、アルミ材質(塗装)スチール部:焼付塗装 アルミ部:磨き仕上げグリーン購入法適合材質(幕板)ABSサービス分類組立・設置・取付
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ヘルメット用透明あご紐・耳紐セット 谷沢製作所

    ヘルメット用透明あご紐・耳紐セット

    谷沢製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    セット内容耳紐×2、あご紐×1材質ポリ塩化ビニル(PVC)クリア/ホワイト
  • 一般換気扇 Panasonic(パナソニック)

    一般換気扇

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    材質オリフィス:樹脂製電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(羽根)樹脂製
  • マグネットクリップ ジョインテックス

    マグネットクリップ

    ジョインテックス(1件のレビュー)
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    厚い書類をしっかりキープ!定番マグネットクリップ!マグネット部分と本体にハトメがしてあるので、マグネットがとれにくい!
    仕様JOINTEXオリジナル材質鉄(ニッケルクロームメッキ)色(本体)シルバー
  • 総ころローラベアリング NAG IKO(日本トムソン)

    総ころローラベアリング NAG

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    65,980税込72,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。 この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。 ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。 この軸受は、低速回転、摺動運動で重荷重の作用する箇所に適し、保持器付きと同様にモーメントに対し有利な構造です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • インテリア形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    インテリア形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    インテリアにあわせてルーバーを選べます。 羽根はワンタッチで着脱可能 壁面からの出っ張りを抑えた薄形設計 換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能
  • 一般換気扇本体・ルーバーセット Panasonic(パナソニック)

    一般換気扇本体・ルーバーセット

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様インテリア形(ルーバー付)、ワンタッチ着脱羽根材質オリフィス:樹脂製適合場所居室・店舗・事務所用電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
  • シャワーフック INAX(LIXIL)

    シャワーフック

    INAX(LIXIL)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    取付方式ビス止め角度調節×
  • PPカバー 13cm用丸蓋 マルケイ(国際化工)

    PPカバー 13cm用丸蓋

    マルケイ(国際化工)
    259税込285
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
    材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)142×25適合品番A24、A32、A53、A54、A66、A72、A73、A77、A81、A82、A144、A147、AP147、B1、B30、B31、B35、E132、G111、GC23、GC54、GO64、J13、JP13、JP14、JP25、S25、T18、T32適合サイズ(cm)最大径13.7電子レンジ×食器洗浄機
  • 切替ハンドルASSY INAX(LIXIL)

    切替ハンドルASSY

    INAX(LIXIL)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ミニソフター ParkerTAIYO

    ミニソフター

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • PPカバー 14cm用丸カバー マルケイ(国際化工)

    PPカバー 14cm用丸カバー

    マルケイ(国際化工)
    369税込406
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
    材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)147×40適合品番A7、A31、A35、D10、D52、D53、D97、D114、D131、D147、E98、E141、G30、G46、G54、J1、J11、JP11、JT11、L32、M108、T31(クリア不可)、T58電子レンジ×食器洗浄機
  • GCカップリング GC-SEM(並・延長軸形) セイサ

    GCカップリング GC-SEM(並・延長軸形)

    セイサ
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。 インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。
    材質炭素鋼(S45C相当)種類ギヤタイプ許容偏角(°)1.5
  • C PC多/チップ COAT イスカル

    C PC多/チップ COAT

    イスカル
    23,980税込26,378
    1セット(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    左右兼用チップで使い勝手に優れます。 5コーナー使いで高い経済性。 独創的なチップブレーカー採用で良好な切屑処理が可能。
    用途旋削/突切り・溝入れ加工
  • チップ PENTA イスカル

    チップ PENTA

    イスカル
    26,980税込29,678
    1箱(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 耐外風高性能フード NASTA(ナスタ)

    耐外風高性能フード

    NASTA(ナスタ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    耐外風構造による強風時の雨や風に対する吹き込みを防止しながら低圧損を実現しました。(PAT.P) 壁汚れ防止構造。 防火ダンパー付に72℃用を設定しました。(バイメタル式) 特定防火設備該当品です。(ダンパー付)
    仕上アクリル焼付塗装
  • インテリア形換気扇 Panasonic(パナソニック)

    インテリア形換気扇

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質オリフィス:樹脂製適合場所居室・店舗・事務所用電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(羽根)樹脂製
  • ThinkStation 4TB 7.2K 3.5 SATA HDD レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkStation 4TB 7.2K 3.5 SATA HDD

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    仕様●J-Moss:対応●ディスク回転数:7200●内蔵・外付:内蔵●本体サイズ(D):147mm●本体サイズ(H):27mm●本体サイズ(W):147mm●環境自己主張マーク:なし●記録容量:4000GB●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為本体質量(g)680RoHS指令(10物質対応)対応