カテゴリ
- 制御機器(28)
- 切削工具(22)
- 農業機械(18)
- 自動車補修部品(16)
- メカニカル部品(13)
- バイク部品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- 測定用品(3)
- 塗料(2)
- 電気材料(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- イスカル(20)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(18)
- 椿本チエイン(13)
- CKD(7)
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- BRAKING(4)
- 日本エレパーツ(3)
- DreamSound(3)
- NTB(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- ギガ・セレクション(2)
- TP-LINK(2)
- 神東塗料(2)
- 渡辺電機工業(2)
- 多摩興業(2)
- EPSON(1)
- omron(オムロン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「j-15d」の検索結果

BNCジャック-バナナプラグ(赤/黒)付き同軸テストリード(1m)
DreamSound¥1,798税込¥1,9781個当日出荷BNCジャック ⇔ バナナプラグ(赤/黒) 50Ω/1.5D-2V同軸ケーブル(1m、国内メーカー)
BNCジャック-ICクリップ(赤/黒)付き同軸テストリード(1m)
DreamSound¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷BNCジャック ⇔ ICクリップ小(赤/黒) 50Ω/1.5D-2V同軸ケーブル(1m、国内メーカー)
BNCジャック-ミノムシクリップ(赤/黒)付き同軸テストリード(1m)
DreamSound¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷BNCジャック ⇔ みの虫クリップ小(テイシンC-101)(赤/黒) 50Ω/1.5D-2V同軸ケーブル(1m、国内メーカー)
BNC型ジャック
JEFCOM(ジェフコム)¥2,998税込¥3,2981セット(2個)翌々日出荷材質黄銅、ニッケルメッキタイプ半田締付定格周波数(Hz)4G絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max定格電圧 AC V500インピーダンス(Ω)50耐電圧(V)AC1500
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーJ/JS-D
イスカル¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
MCXケーブル用ジャック
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥999税込¥1,0991個7日以内出荷から65日以内出荷仕様ケーブル用ジャック形状ストレートタイプ同軸種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状メス絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6電圧定在波比0~3.0GHzまで、0~6.0GHzまでインピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着コネクタタイプMCX嵌合部形状ジャック
SMA型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から10日以内出荷SMA型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタSMAP-1.5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)ケーブル外径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMB型プラグ付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から11日以内出荷SMB型プラグ付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)にトーコネ製コネクタSMBP-1.5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)ケーブル外径(Φmm)3.4ケーブルインピーダンス(Ω)50
ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用チップ BGM R/L-J
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(5個)翌々日出荷から29日以内出荷幅狭突っ切り・溝入れ加工用です。用途突っ切り・溝入れ加工用。材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応
A DG突/チップ
イスカル¥26,980~税込¥29,678~1セット(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り穴の形状-チップブレーカ両面
ペンタカット チップ PENTA 34R/L-J
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(4個)翌々日出荷強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。用途溝入れ、突っ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ペンタIQグリップ チップ PENTA D-R/L-J
イスカル¥24,980税込¥27,4781箱(5個)当日出荷から29日以内出荷強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。用途溝入れ、突っ切り加工用。材種IC808GRoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーJ/JS-D
イスカル¥28,980税込¥31,8781箱(10個)翌々日出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。軟鋼/中空材の加工、小径・薄肉部品加工対応です。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
A DG突/チップCOAT
イスカル¥31,980税込¥35,1781セット(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的。 ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-J15
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲J熱電対:0~600℃
C PC多/チップ COAT
イスカル¥21,980税込¥24,1781セット(5個)当日出荷から翌々日出荷左右兼用チップで使い勝手に優れます。 5コーナー使いで高い経済性。 独創的なチップブレーカー採用で良好な切屑処理が可能。用途旋削/突切り・溝入れ加工
チップ PENTA
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(5個)当日出荷から翌日出荷(材質)。PVDコーティング(TiAlN+TiN)。強靭性の超微粒子超硬を母材、断続 中~低切削速度域。材質IC1008穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
SMA型 ケーブル用パネルジャック(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,198税込¥1,3181個12日以内出荷種類コネクタ端子種別圧着電圧定在波比1.2max. at DC~6GHzコネクタタイプSMA嵌合部形状ジャック
突切加工用インサート クイックペンタ PENTA 24R/L-DSL
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(5個)翌日出荷5コーナ仕様、迅速なコーナチェンジと高い繰り返し精度を実現します。用途突切/溝入/軽旋削加工用。コーティングTiAlN, TiN適合被削材種P、M
同軸コネクタ SMA型 パネルジャック
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥13,980税込¥15,3781パック(10個)12日以内出荷形状パネルジャック種類コネクタ適合ケーブル1.5D-2W,1.5D-QEW圧着工具TA-17結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(0.5~6GHz)コネクタタイプSMA
BNC50Ω型ジャック付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥3,898~税込¥4,288~1本10日以内出荷BNC50Ω型ジャック付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタBJ-1.5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)ケーブル外径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型ジャック付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,398~税込¥4,838~1本10日以内出荷N型ジャック付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタNJ-1.5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)ケーブル外径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型ジャック付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥3,998~税込¥4,398~1本10日以内出荷BNC50Ω型ジャック付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)にトーコネ製コネクタBJ-1.5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)ケーブル外径(Φmm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
中継用SMAプラグ・ジャック1.5D白ケーブル
日本エレパーツ¥2,498~税込¥2,748~1本(250mm)ほか8日以内出荷SMA延長用ケーブルラインアップ。1.5DS-QFBS 白ケーブル(高性能/屋内向け)。-40℃~90℃|曲げ半径:21mm。耐熱性PVCを使用した、丈夫で高性能なSMA延長用ケーブルです。屋内配線に最適です。形状ストレートケーブル1.5DS-QFBS白結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
TNC型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥5,798~税込¥6,378~1本10日以内出荷TNC型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタTNCP-1.5ゴム付を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)ケーブル外径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型ジャック付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,598~税込¥5,058~1本10日以内出荷N型ジャック付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)にトーコネ製コネクタNJ-1.5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)ケーブル外径(Φmm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型プラグ付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥5,998~税込¥6,598~1本10日以内出荷N型プラグ付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)にトーコネ製コネクタNP-1.5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)ケーブル外径(Φmm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型プラグ付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥5,798~税込¥6,378~1本10日以内出荷BNC50Ω型プラグ付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)にトーコネ製コネクタBP-1.5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)ケーブル外径(Φmm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50