カテゴリ

  • 自動車純正部品(60)
  • 科学研究・開発用品(48)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • メカニカル部品(17)
  • 制御機器(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 物流用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-226」の検索結果

関連キーワード
218件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建材・塗装養生用テープ ニトムズ建材・塗装養生用テープニトムズ(8件のレビュー)
379税込417
1個ほか
当日出荷
作業性にすぐれ建築・塗装等に最適なテープです。 粗面への接着力も良く、簡単に切れ、のり残りが少ないテープです。
用途建築塗装作業用に最適です主な用途建材・塗装養生用引張強度(N/10mm)33.6特性柔軟性、手で切れる
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF 6.3V dc 0805 (2012M) GRM21BR60J226ME39L MURATA(村田製作所)Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF 6.3V dc 0805 (2012M) GRM21BR60J226ME39LMURATA(村田製作所)
229税込252
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●静電容量: 22μF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±20%●高さ: 1.25mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●村田製作所 GRM 0805×5R 、 X7R / Y5V コンデンサ. 村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われていますRoHS指令(10物質対応)対応
Murata MLCC 22μF 6.3V dc 1206 ( 3216 M ) GRM31CR70J226KE19L MURATA(村田製作所)Murata MLCC 22μF 6.3V dc 1206 ( 3216 M ) GRM31CR70J226KE19LMURATA(村田製作所)
829税込912
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量: 22μF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 1206 ( 3216 M )●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●シリーズ: GRM●末端仕様: 標準RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント BeHAUSジョイントBeHAUS
539税込593
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホースと管用ねじを接続するジョイントです。
用途ホースと管用ねじを接続するジョイントとして適合流体空気
プラスチックモールドカップリング EGJタイプ アサ電子工業プラスチックモールドカップリング EGJタイプアサ電子工業(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能 柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい 2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能 原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効 UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様 絶縁耐圧1000V
最高回転数(min-1[r.p.m])8000許容偏心(mm)0.6材質POM種類スリットタイプ
円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から30日以内出荷
外輪に両つば、内輪に片つばがある。 一方向のアキシアル荷重を受けることができる。 固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。
シールド形状開放形軌道輪形状円筒ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ブレーキパッド(Jパッド) MKカシヤマブレーキパッド(Jパッド)MKカシヤマ(117件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
住宅用火災警報器 まもるくん 無線連動型 親機 煙式 大型フラットタイプ 能美防災住宅用火災警報器 まもるくん 無線連動型 親機 煙式 大型フラットタイプ能美防災
7,598税込8,358
1台
翌日出荷
無線式でも外観は単独型と変わらないスッキリしたデザイン。フラットな形を実現するため、各部品の形状やサイズ、配置を妥協せずに作り込みました。火災を見つけるだけでなく、家族全員に知らせることにも優れた無線式連動型。たとえば夜中に台所で火災が発生しても、住戸に設置されたすべての警報器が一斉に鳴るので就寝中も安心です。しかも火元をお知らせする機能も搭載。火元から遠い部屋にいても素早く「火災」と「火元」を知ることができます。デザイン、品質、機能、3拍子揃った住宅用火災警報器です。
用途居室、寝室、階段、廊下、台所など・天井・壁兼用感知方式煙式(光電式・2種)タイプ光電式住宅用防災警報器種類親器ナチュラルホワイト警報方式音声式(感知元:「ピーヒューヒュー火事です火事です」・連動先:「ピーヒューヒュー○番火事です」)方式連動:無線式、連動型電源専用リチウム電池電池寿命約10年寸法(mm)100外形寸法(mm)Φ99×25.6質量(g)約160(取付ベース、電池含む)連動可能台数(親器+子器)1台+15台出力(mW)送信:10電波到達距離(m)約100(障害物のない場所)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)主材質難燃性ABS樹脂付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、取付ネジ(3.5×L41mm)×2本、専用リチウム電池×1本、登録番号表示シール×1枚、かんたん登録・設置ガイド×1部、取扱説明書(保証書付)×1部国家検定合格番号住警第2019~5号
住宅用火災警報器 まもるくん 無線連動型 子機 煙式 大型フラットタイプ 能美防災住宅用火災警報器 まもるくん 無線連動型 子機 煙式 大型フラットタイプ能美防災
7,598税込8,358
1台
翌日出荷
無線式でも外観は単独型と変わらないスッキリしたデザイン。フラットな形を実現するため、各部品の形状やサイズ、配置を妥協せずに作り込みました。火災を見つけるだけでなく、家族全員に知らせることにも優れた無線式連動型。たとえば夜中に台所で火災が発生しても、住戸に設置されたすべての警報器が一斉に鳴るので就寝中も安心です。しかも火元をお知らせする機能も搭載。火元から遠い部屋にいても素早く「火災」と「火元」を知ることができます。デザイン、品質、機能、3拍子揃った住宅用火災警報器です。
用途居室、寝室、階段、廊下、台所など・天井・壁兼用感知方式煙式(光電式・2種)タイプ光電式住宅用防災警報器種類子器ナチュラルホワイト警報方式音声式(感知元:「ピーヒューヒュー火事です火事です」・連動先:「ピーヒューヒュー○番火事です」)方式連動:無線式、連動型電源専用リチウム電池電池寿命約10年寸法(mm)100外形寸法(mm)Φ99×25.6質量(g)約160(取付ベース、電池含む)連動可能台数(親器+子器)1台+15台出力(mW)送信:10電波到達距離(m)約100(障害物のない場所)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)主材質難燃性ABS樹脂付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、取付ネジ(3.5×L41mm)×2本、専用リチウム電池×1本、登録番号表示シール×1枚、かんたん登録・設置ガイド×1部、取扱説明書(保証書付)×1部国家検定合格番号住警第2019~6号
単列円筒ころ軸受(NJ型) SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受(NJ型)SKF(日本エスケイエフ)
62,980税込69,278
1個
当日出荷から32日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列円筒ころ軸受 NJ型 SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NJ型SKF(日本エスケイエフ)
53,980税込59,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
M4.1x16mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/20本) エスコM4.1x16mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/20本)エスコ
285税込314
1パック(20本)
当日出荷
ねじの呼びM4.1材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-226
円筒ころ軸受 NJ NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJNTN(エヌティーエヌ)
41,980税込46,178
1個
当日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
住宅用火災警報器 まもるくん 無線連動型 子機 煙式 大型フラットタイプ ライトブラウン(和室色) 能美防災住宅用火災警報器 まもるくん 無線連動型 子機 煙式 大型フラットタイプ ライトブラウン(和室色)能美防災
6,998税込7,698
1台
翌日出荷
無線式でも外観は単独型と変わらないスッキリしたデザイン。 フラットな形を実現するため、各部品の形状やサイズ、配置を妥協せずに作り込みました。 火災を見つけるだけでなく、家族全員に知らせることにも優れた無線式連動型。 たとえば夜中に台所で火災が発生しても、住戸に設置されたすべての警報器が一斉に鳴るので就寝中も安心です。 しかも火元をお知らせする機能も搭載。 火元から遠い部屋にいても素早く「火災」と「火元」を知ることができます。 デザイン、品質、機能、3拍子揃った住宅用火災警報器です。
用途居室、寝室、階段、廊下、台所など・天井・壁兼用感知方式煙式(光電式・2種)方式【連動方式】無線式/連動型電池寿命約10年出力(mW)10(送信)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)国家検定合格番号住警第2019~6号ライトブラウン(和室色)連動可能台数1台+15台(親器+子器)電波到達距離(m)約100(障害物のない場所)電源専用リチウム電池種別光電式住宅用防災警報器警報方式音声式(感知元:「ピーヒューヒュー火事です火事です」・連動先:「ピーヒューヒュー○番火事です」)外形寸法(mm)Φ99×25.6種類子器材質難燃性ABS樹脂サイズ100ミリ質量(g)約160(取付ベース、電池含む)付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、取付ネジ(3.5×L41mm)×2本、専用リチウム電池×1本、登録番号表示シール×1枚、かんたん登録・設置ガイド×1部、取扱説明書(保証書付)×1部
単列円筒ころ軸受 NJ型 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受 NJ型 C3すきま(すきま大)SKF(日本エスケイエフ)
54,980税込60,478
1個
当日出荷から44日以内出荷
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
2.6mmx600m/#12 なまし鉄線(25kg) エスコ2.6mmx600m/#12 なまし鉄線(25kg)エスコ
16,100税込17,710
1巻
翌日出荷
材質なまし鉄線質量(kg)25線径(Φmm)2.6アズワン品番64-7965-84
ポンプウォッシャー (GJ) MAZDA(マツダ)ポンプウォッシャー (GJ)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
フレーム スライディングルーフ (GJ) MAZDA(マツダ)フレーム スライディングルーフ (GJ)MAZDA(マツダ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
フィーダー アンテナ (GJ) MAZDA(マツダ)フィーダー アンテナ (GJ)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
スイッチ メーン (GJ) MAZDA(マツダ)スイッチ メーン (GJ)MAZDA(マツダ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
チューブアンテナラバー MAZDA(マツダ)チューブアンテナラバーMAZDA(マツダ)
299税込329
1個
翌々日出荷
シュー サンシェード サイド MAZDA(マツダ)シュー サンシェード サイドMAZDA(マツダ)
209税込230
1個
翌々日出荷
ユニット ドライブ (GJ) MAZDA(マツダ)ユニット ドライブ (GJ)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
スイッチ ハザード (GJ) MAZDA(マツダ)スイッチ ハザード (GJ)MAZDA(マツダ)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
カバー ロアーパネル (GJ) MAZDA(マツダ)カバー ロアーパネル (GJ)MAZDA(マツダ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
ユニットドアーロック&タイマー (GJ) MAZDA(マツダ)ユニットドアーロック&タイマー (GJ)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
バルブ A.A.S. スイッチ (GJ) MAZDA(マツダ)バルブ A.A.S. スイッチ (GJ)MAZDA(マツダ)
379税込417
1個
翌々日出荷
パネルスピーカー (GJ) MAZDA(マツダ)パネルスピーカー (GJ)MAZDA(マツダ)
759税込835
1個
翌々日出荷
スイッチ ファン (GJ) MAZDA(マツダ)スイッチ ファン (GJ)MAZDA(マツダ)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
ウェザーストリップ S/ルーフ (GJ) MAZDA(マツダ)ウェザーストリップ S/ルーフ (GJ)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
シュー(R)サンシェードリヤー MAZDA(マツダ)シュー(R)サンシェードリヤーMAZDA(マツダ)
299税込329
1個
翌々日出荷
パイプ ドレーン (GJ) MAZDA(マツダ)パイプ ドレーン (GJ)MAZDA(マツダ)
959税込1,055
1個
翌々日出荷
ブラケット (GJ22) MAZDA(マツダ)ブラケット (GJ22)MAZDA(マツダ)
719税込791
1個
翌々日出荷
バルブ A.C.C. スイッチ (GJ) MAZDA(マツダ)バルブ A.C.C. スイッチ (GJ)MAZDA(マツダ)
389税込428
1個
翌々日出荷
スイッチヘッドランプクリーナー (GJ) MAZDA(マツダ)スイッチヘッドランプクリーナー (GJ)MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
シュー(L)サンシェードリヤー MAZDA(マツダ)シュー(L)サンシェードリヤーMAZDA(マツダ)
289税込318
1個
翌々日出荷
グロメット ドレーンパイプ (GJ) MAZDA(マツダ)グロメット ドレーンパイプ (GJ)MAZDA(マツダ)
249税込274
1個
翌々日出荷
グロメット アンテナ パイプ MAZDA(マツダ)グロメット アンテナ パイプMAZDA(マツダ)
419税込461
1個
翌々日出荷
CLIP CONNECTOR MAZDA(マツダ)CLIP CONNECTORMAZDA(マツダ)
299税込329
1個
翌々日出荷