カテゴリ
- 自動車純正部品(682)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(528)
- 制御機器(381)
- バイク純正部品(118)
- 農業機械(108)
- メカニカル部品(79)
- 機構部品(54)
- 自動車補修部品(46)
- 切削工具(31)
- オフィス家具(29)
- バイク部品(25)
- 厨房用品(24)
- 測定用品(18)
- 建築金物(15)
- 電気材料(13)
- 科学研究・開発用品(13)
- 物流用品(12)
- パソコン/周辺機器(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 卓上消耗品(8)
- 事務用品(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 鈑金・塗装(7)
- 作業工具(6)
- 電動工具(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- テープ(5)
- 清掃用品(5)
- 安全標識(5)
- 医療(4)
- 日用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 作業服(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 溶接用品(2)
- 安全用品(2)
- 防災用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- 手袋(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(509)
- ホンダ(421)
- MAZDA(マツダ)(168)
- BIGM(丸山製作所)(97)
- トヨタ(96)
- Panasonic(パナソニック)(88)
- HARWIN(77)
- イマオコーポレーション(45)
- スバル(43)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(39)
- ニッサン(37)
- 住友重機械工業(28)
- エスコ(26)
- スリーピース(23)
- ヨシカワ(20)
- オカムラ(岡村製作所)(20)
- YAMAHA(ヤマハ)(19)
- スズキ(18)
- 渡辺電機工業(16)
- ブランドをもっと見る
「j-33」の検索結果

そのまんまクーラント
ジョイフル(56件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(2L)当日出荷主成分にエチレングリコールを使用したクーラント補充液。そのまんま使用可!凍結温度は原液で-30℃です。成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素材質エチレングリコール、防錆剤、色素タイプ希釈不要凍結温度(℃)-30危険物の類別非危険物凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43
イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック
矢崎化工(45件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
高所作業及び墜落危険 作業主任者の職務 J33
仙台銘板¥1,098税込¥1,2081枚翌々日出荷材質クリーンエコボード(穴4スミ)文字内容高所作業及び墜落危険 作業主任者の職務 J33取付方式ビス止め寸法(高さH×幅W)(mm)500×400
CD Series(CDG1BA32-80J+33JZ)
SMC¥41,980税込¥46,1781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ストロークA(mm)80ストロークB(mm)33
ニュー・エフモール用フレキジョイント
マサル工業(3件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷から8日以内出荷●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。用途●段差の乗越えや大曲がりの接続に。材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン形状フレキジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックモールドカップリング GJタイプ
アサ電子工業(8件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から32日以内出荷UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上 単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収 スムーズな回転伝達をコンパクトに実現 電気的絶縁が必要な回転伝達部に材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用)
ハウスビーエム¥3,298税込¥3,6281本当日出荷コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。(Φ17~65)。有効長の長さが最長クラスです。用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)材質刃部:コバルト高速度鋼(M42)、センタードリル:高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2mm、薄ステンレス1.6シャンク形状六角軸(6.35mm)と三面取(ストレート)のコンビ軸シャンク径(mm)6.35/10
ペイント防水アルミテープ
ニトムズ(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻ほか当日出荷から32日以内出荷屋外のサビ穴を防水補修が出来ます。水性、油性塗料もぬれて目立ちにくい仕上げに。用途トタン屋根やコンテナなどのサビ穴補修に材質はくり紙/紙タイプブチルタイプ長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックモールドカップリング UJタイプ
アサ電子工業(14件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷エンジニアリングプラスチックの耐疲労性を生かしたミニチュアサイズのカップリング アルミ合金などの金属製よりも耐曲げ疲労性に優れ、軽くスムーズな回転伝達を実現 ロータリースイッチやエンコーダ、小型モータなどの軽負荷伝達に 電気的絶縁が必要な回転伝達部に種類スリットタイプ
アイリスジョーロ
アイリスオーヤマ(16件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷北欧雑貨をイメージしたおしゃれなカラーリングのジョーロです。 ハスロはステンレスを使用し、錆びにくく耐久性に優れています。 本体とノズルのつなぎ目にフィルターが付いているので、ゴミなどによる散水板の目詰まりを防止します。材質ポリプロピレン、ステンレス
HSS ハイスホールソー 充電 (六角軸タイプ)
ユニカ(11件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷刃部にコバルトハイスを使用。 鋭い切れ味により、軽快で快適な作業を実現。 刃厚わずか0.5mm。切削抵抗を徹底的に抑え、無駄な電力消費をなくし、フル充電1チャージでの穴あけ数が向上。用途薄鉄板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)、塩ビ板、合板、ステンレス板(0.5mm以下)、FRP板、樹脂板全長(mm)75シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)12シャンク六角軸6.35mm
超硬ホールソーメタコア充電(MCJタイプ)
ユニカ(3件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から翌々日出荷充電ドリル、小型電気ドリル(400W以下)専用の超硬ホールソーです。 刃先、センタードリルの切削抵抗を徹底軽減し、フル充電での切削穴数を3倍にアップしました。(メーカーメタコア比)用途被削材:薄鉄板、ステンレス板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)など材質刃部:超硬チップ、センタードリル:工具鋼シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)3.2シャンク六角軸6.35mm適合電動機9.6V以上の充電ドリル、電気ドリル(400W以下)(使用モード/回転専用)
単管たれ幕
セフテック¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷から5日以内出荷単管パイプ(Φ48.6mm以下)もしくはコーンバーなどにマジックテープでワンタッチ固定。材質ターポリン取付方式テープタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)450×650
光沢アルミテープロングE
ニトムズ(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷耐水性、耐候性に優れ、仕上がりもきれいな光沢アルミ素材。 凹凸面や曲面にもぴったりフィット。 環境にやさしいエマルジョン系粘着剤を使用。用途流し台など水まわりのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水・補修に。 空調ダクトの補修に。基材厚さ(mm)0.05主な用途隙間用引張強度(N/25mm)87.5引張強度(N/10mm)35粘着力(N/25mm)21.0特性耐水性、耐候性
ズバッと 網戸のウェットクロス
PROSTAFF(プロスタッフ)¥419税込¥4611個(10枚)当日出荷ホコリや花粉、黄砂等で汚れた網戸やサッシの汚れ落としが簡単にできる網戸用のウェットクロスです。 網戸を外さずサッと拭くだけで掃除でき、1枚で網戸(90cm×180cm)2枚程度をきれいにできます。 ホコリが付きにくくなる帯電防止剤を配合し、掃除後のキレイが長持ち。 ティーツリー&レモングラスの香り付きで掃除中や掃除後に爽やかな香りが楽しめます。質量(g)123寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×135×17シートサイズ(mm)220×330
ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥329~税込¥362~1本当日出荷から10日以内出荷材質SKD61硬度表面:900HV~ 内部:38~42HRC寸法T(mm)4(0~0.02)RoHS指令(10物質対応)対応
目張りテープ
ニトムズ¥359税込¥3951巻当日出荷ピッタリ密着してすき間風をシャットアウトします。手で切断可能。用途すき間風防止。ビニルハウスの補修。トラスコ品番391-4771色クリア質量(g)100テープ幅(mm)38基材塩化ビニールテープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)2.6
この街で使える透明ゴミ袋30L 50枚
日本サニパック(1件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281セット(12個)当日出荷この袋は顔料(着色料)を一切使用していません。 顔料(着色剤)を認めない自治体向けに最適です。トラスコ品番826-6596材質LLDPE(低密度ポリエチレン)質量(g)906.9入数(枚)12寸法(横×縦)(mm)500×700
硬質発泡ウレタン ハンディフォーム・ネオ#333
フォモ・ジャパン¥1,698税込¥1,8681本当日出荷360°回転使用可能です。再利用可能なストローノズルタイプです。環境に優しいノンフロンタイプです。フォームは自己消化性で安全です。用途隙間充填タイプトラスコ品番701-0924材質イソシアネート、ポリオール、LPG。色ライトピンク容量(mL)279容量(g)290発泡体積(L)17危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.231L危険物の性状非水溶性
屋外用オプトモール ジョイント
マサル工業¥289税込¥3181個当日出荷●オプトモール同士の接続に使用します。●取付けるにはオプトモールのベース部端から約16.5mmの位置に長穴加工が必要です。●取付け用ねじ穴(Φ4×10)が1穴あります。用途オプトモール同士の接続に使用します。取付けるにはベース部端から約16.5mmの位置に長穴(約Φ5)加工が必要です。材質ASA質量(g)4寸法L(mm)74寸法H(mm)10.3寸法W(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
厚手光沢アルミテープ
ニトムズ¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷空調・断熱ダクトの各種補修や美観を損ねない強度のある厚手の光沢タイプです。用途すきまのシール、補修や簡易防水補修に厚さ(mm)0.13長さ(m)10使用温度範囲10~80℃引張強度98.1N/20mm
ペイント防水アルミテープ
日東電工(旧:Permacel)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷水性塗料も油性塗料も塗れる。ブチル系粘着剤のため凹凸があってもなじみやすい。用途トタン屋根やコンテナなどのサビ穴補修に。厚さ(mm)0.5引張強度(N/25mm)141.27粘着力(N/25mm)21.6
...