カテゴリ

  • 制御機器(126)
  • 農業機械(106)
  • 自動車補修部品(42)
  • メカニカル部品(37)
  • 切削工具(26)
  • バイク部品(24)
  • 厨房用品(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 機構部品(17)
  • 測定用品(16)
  • 建築金物(14)
  • 電気材料(11)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 事務用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • テープ(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 日用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 作業工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)

「j-33」の検索結果

関連キーワード
581件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • そのまんまクーラント ジョイフル

    そのまんまクーラント

    ジョイフル(56件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(2L)
    当日出荷
    主成分にエチレングリコールを使用したクーラント補充液。そのまんま使用可!凍結温度は原液で-30℃です。
    成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素材質エチレングリコール、防錆剤、色素タイプ希釈不要凍結温度(℃)-30危険物の類別非危険物凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43
  • イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック 矢崎化工

    イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック

    矢崎化工(45件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルクリップ<SCEL-BO>個箱タイプ コクヨ

    ダブルクリップ<SCEL-BO>個箱タイプ

    コクヨ(3件のレビュー)
    719税込791
    1箱(10個)
    当日出荷
    紙箱に入った10個入り個箱タイプです。
    材質スチール
  • ニュー・エフモール用フレキジョイント マサル工業

    ニュー・エフモール用フレキジョイント

    マサル工業(3件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    用途●段差の乗越えや大曲がりの接続に。材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン形状フレキジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックモールドカップリング GJタイプ アサ電子工業

    プラスチックモールドカップリング GJタイプ

    アサ電子工業(8件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上 単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収 スムーズな回転伝達をコンパクトに実現 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
    材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
  • バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用) ハウスビーエム

    バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用)

    ハウスビーエム
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。(Φ17~65)。有効長の長さが最長クラスです。
    用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)材質刃部:コバルト高速度鋼(M42)、センタードリル:高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2mm、薄ステンレス1.6シャンク形状六角軸(6.35mm)と三面取(ストレート)のコンビ軸シャンク径(mm)6.35/10
  • ペイント防水アルミテープ ニトムズ

    ペイント防水アルミテープ

    ニトムズ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    屋外のサビ穴を防水補修が出来ます。水性、油性塗料もぬれて目立ちにくい仕上げに。
    用途トタン屋根やコンテナなどのサビ穴補修に材質はくり紙/紙タイプブチルタイプ長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックモールドカップリング UJタイプ アサ電子工業

    プラスチックモールドカップリング UJタイプ

    アサ電子工業(14件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エンジニアリングプラスチックの耐疲労性を生かしたミニチュアサイズのカップリング アルミ合金などの金属製よりも耐曲げ疲労性に優れ、軽くスムーズな回転伝達を実現 ロータリースイッチやエンコーダ、小型モータなどの軽負荷伝達に 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
    種類スリットタイプ
  • カワサキリストバンド  J8009-0033 Kawasaki

    カワサキリストバンド J8009-0033

    Kawasaki
    749税込824
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:J8009-0033
  • 防食テープ50 No51 ニトムズ

    防食テープ50 No51

    ニトムズ(2件のレビュー)
    779税込857
    1巻
    当日出荷
    質量(g)300引張強度(N/25mm)120RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性・防食性
  • ジョイントボックス Panasonic(パナソニック)

    ジョイントボックス

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • アイリスジョーロ アイリスオーヤマ

    アイリスジョーロ

    アイリスオーヤマ(16件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    北欧雑貨をイメージしたおしゃれなカラーリングのジョーロです。 ハスロはステンレスを使用し、錆びにくく耐久性に優れています。 本体とノズルのつなぎ目にフィルターが付いているので、ゴミなどによる散水板の目詰まりを防止します。
    材質ポリプロピレン、ステンレス
  • HSS ハイスホールソー 充電 (六角軸タイプ) ユニカ

    HSS ハイスホールソー 充電 (六角軸タイプ)

    ユニカ(11件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    刃部にコバルトハイスを使用。 鋭い切れ味により、軽快で快適な作業を実現。 刃厚わずか0.5mm。切削抵抗を徹底的に抑え、無駄な電力消費をなくし、フル充電1チャージでの穴あけ数が向上。
    用途薄鉄板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)、塩ビ板、合板、ステンレス板(0.5mm以下)、FRP板、樹脂板全長(mm)75シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)12シャンク六角軸6.35mm
  • 板タイプ渡り線 日立オートパーツ&サービス

    板タイプ渡り線

    日立オートパーツ&サービス(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    トラック用渡り線
    仕様無酸素銅製・鉛フリー・スズメッキ ソフトAV線使用適合大ポール(D端子)
  • 超硬ホールソーメタコア充電(MCJタイプ) ユニカ

    超硬ホールソーメタコア充電(MCJタイプ)

    ユニカ(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    充電ドリル、小型電気ドリル(400W以下)専用の超硬ホールソーです。 刃先、センタードリルの切削抵抗を徹底軽減し、フル充電での切削穴数を3倍にアップしました。(メーカーメタコア比)
    用途被削材:薄鉄板、ステンレス板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)など材質刃部:超硬チップ、センタードリル:工具鋼シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)3.2シャンク六角軸6.35mm適合電動機9.6V以上の充電ドリル、電気ドリル(400W以下)(使用モード/回転専用)
  • 単管たれ幕 セフテック

    単管たれ幕

    セフテック
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    単管パイプ(Φ48.6mm以下)もしくはコーンバーなどにマジックテープでワンタッチ固定。
    材質ターポリン取付方式テープタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)450×650
  • 光沢アルミテープロングE ニトムズ

    光沢アルミテープロングE

    ニトムズ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    耐水性、耐候性に優れ、仕上がりもきれいな光沢アルミ素材。 凹凸面や曲面にもぴったりフィット。 環境にやさしいエマルジョン系粘着剤を使用。
    用途流し台など水まわりのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水・補修に。 空調ダクトの補修に。基材厚さ(mm)0.05主な用途隙間用引張強度(N/25mm)87.5引張強度(N/10mm)35粘着力(N/25mm)21.0特性耐水性、耐候性
  • ズバッと 網戸のウェットクロス PROSTAFF(プロスタッフ)

    ズバッと 網戸のウェットクロス

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    419税込461
    1個(10枚)
    当日出荷
    ホコリや花粉、黄砂等で汚れた網戸やサッシの汚れ落としが簡単にできる網戸用のウェットクロスです。 網戸を外さずサッと拭くだけで掃除でき、1枚で網戸(90cm×180cm)2枚程度をきれいにできます。 ホコリが付きにくくなる帯電防止剤を配合し、掃除後のキレイが長持ち。 ティーツリー&レモングラスの香り付きで掃除中や掃除後に爽やかな香りが楽しめます。
    質量(g)123寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×135×17シートサイズ(mm)220×330
  • ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ)

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
    329税込362
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質SKD61硬度表面:900HV~ 内部:38~42HRC寸法T(mm)4(0~0.02)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 目張りテープ ニトムズ

    目張りテープ

    ニトムズ
    359税込395
    1巻
    当日出荷
    ピッタリ密着してすき間風をシャットアウトします。手で切断可能。
    用途すき間風防止。ビニルハウスの補修。トラスコ品番391-4771クリア質量(g)100テープ幅(mm)38基材塩化ビニールテープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)2.6
  • 単色おりがみ スマートバリュー

    単色おりがみ

    スマートバリュー(1件のレビュー)
    329税込362
    1パック(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    よく使う色だけ買える単色タイプ。
    仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種類折り紙寸法(縦×横)(mm)150×150紙厚(mm)0.074坪量(g/m2)56(四六判換算48kg)
  • この街で使える透明ゴミ袋30L 50枚 日本サニパック

    この街で使える透明ゴミ袋30L 50枚

    日本サニパック(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1セット(12個)
    当日出荷
    この袋は顔料(着色料)を一切使用していません。 顔料(着色剤)を認めない自治体向けに最適です。
    トラスコ品番826-6596材質LLDPE(低密度ポリエチレン)質量(g)906.9入数(枚)12寸法(横×縦)(mm)500×700
  • 硬質発泡ウレタン ハンディフォーム・ネオ#333 フォモ・ジャパン

    硬質発泡ウレタン ハンディフォーム・ネオ#333

    フォモ・ジャパン
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    360°回転使用可能です。再利用可能なストローノズルタイプです。環境に優しいノンフロンタイプです。フォームは自己消化性で安全です。
    用途隙間充填タイプトラスコ品番701-0924材質イソシアネート、ポリオール、LPG。ライトピンク容量(mL)279容量(g)290発泡体積(L)17危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.231L危険物の性状非水溶性
  • 日本の文様シリーズ高級ぽち袋 マルアイ

    日本の文様シリーズ高級ぽち袋

    マルアイ
    289税込318
    1パック(3枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    伝統文様が上品なのし袋
    寸法(mm)65×110
  • 屋外用オプトモール ジョイント マサル工業

    屋外用オプトモール ジョイント

    マサル工業
    289税込318
    1個
    当日出荷
    ●オプトモール同士の接続に使用します。●取付けるにはオプトモールのベース部端から約16.5mmの位置に長穴加工が必要です。●取付け用ねじ穴(Φ4×10)が1穴あります。
    用途オプトモール同士の接続に使用します。取付けるにはベース部端から約16.5mmの位置に長穴(約Φ5)加工が必要です。材質ASA質量(g)4寸法L(mm)74寸法H(mm)10.3寸法W(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
  • ジャコブステーパーアーバー BIG DAISHOWA

    ジャコブステーパーアーバー

    BIG DAISHOWA
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様接続テーパ/JT6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 厚手光沢アルミテープ ニトムズ

    厚手光沢アルミテープ

    ニトムズ
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    空調・断熱ダクトの各種補修や美観を損ねない強度のある厚手の光沢タイプです。
    用途すきまのシール、補修や簡易防水補修に厚さ(mm)0.13長さ(m)10使用温度範囲10~80℃引張強度98.1N/20mm
  • ホースジョイント ストレート(POM・PP製) ワモト

    ホースジョイント ストレート(POM・PP製)

    ワモト
    769税込846
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐薬品性に優れています。
    材質ポリプロピレン
  • ペイント防水アルミテープ 日東電工(旧:Permacel)

    ペイント防水アルミテープ

    日東電工(旧:Permacel)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    水性塗料も油性塗料も塗れる。ブチル系粘着剤のため凹凸があってもなじみやすい。
    用途トタン屋根やコンテナなどのサビ穴補修に。厚さ(mm)0.5引張強度(N/25mm)141.27粘着力(N/25mm)21.6
  • ワンタッチカップリング ワモト

    ワンタッチカップリング

    ワモト
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ソケットにプラグを差し込むだけでセットされ、バルブが開き、圧縮流体が流れます。ソケットのスリーブを引くだけでプラグがはずれ、ソケット内部のバルブが自動的に圧縮空気を閉塞します。
    寸法(mm)A78×B27×C10Φ
  • L型ゴム 光

    L型ゴム

    689税込758
    1本
    当日出荷
    耐摩耗性に優れています。
    用途柱や壁・アングルやH鋼の保護や緩衝材に。材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系長さ(mm)330形状L字型取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • 一重封筒 白孔雀 オキナ

    一重封筒 白孔雀

    オキナ
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    ペン・毛筆両用のスタンダード。白色便箋で伝えたい気持ちを手紙に込めます
    寸法(mm)90×205ホワイトテープ種類クイック郵便番号欄あり紙種特殊紙テープあり窓枠なし
  • 屋外用オプトモール フレキジョイント マサル工業

    屋外用オプトモール フレキジョイント

    マサル工業
    439税込483
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。
    用途段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。材質ポリエチレン形状フレキジョイント質量(g)32寸法L(mm)510寸法H(mm)13.6寸法W(mm)29.4RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
  • 漏電ブレーカ J型 JIS互換性形 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカ J型 JIS互換性形

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
    用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用仕様●JIS互換性形●住宅分電盤主幹用・電灯回路用●高調波(インバータなど)対応形/WV2500:1.25~2mm2、VW2501:2~3.5mm2端子形状ソルダーレス端子(当て金付)使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2動作時間(漏電時)0.1秒以内逆接続フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)(漏電時)0.1以内
  • コンテナスタイル 33J ホームテイスト

    コンテナスタイル 33J

    ホームテイスト
    1,798税込1,978
    1台
    5日以内出荷
    用途キッチン、給湯室等のゴミ箱、ダストボックスとして。キッチンのにおい対策にも。質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.9×43.6×50.5素材PP
  • コンテナスタイルCS2-33J リス

    コンテナスタイルCS2-33J

    リス
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ワンハンド開閉が可能です。連結機能付です。ポリ袋止め付です。
    用途カラーでゴミの分別管理に最適。材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.52018年トラスコ掲載ページ9 0493商品タイプ本体+フタ
  • キーレス ドリルチャック アルブレヒト

    キーレス ドリルチャック

    アルブレヒト(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    締めつけのキーが不要で迅速、確実なドリルの着脱が出来ます。 セルフタイト機能により切削力が大きくなってもドリルはゆるみません。 高精度で耐久性があり、長期間の使用でも当初の高精度を維持します。
    用途ボール盤、フライス盤用・一般用
  • ショックアブソーバKSHJシリーズ コガネイ

    ショックアブソーバKSHJシリーズ

    コガネイ
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
    構造固定式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
  • ポリパイ竹の子 FSC藤原産業

    ポリパイ竹の子

    FSC藤原産業
    2,980税込3,278
    1組(2個)
    当日出荷
    簡易型で取付・取外しが簡単です。締具には、番線・ホースバンドを使用します。
    用途ポリエチレンパイプ用材質鉄製
...