カテゴリ
- 作業工具(55)
- バイク部品(14)
- 保管用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 切削工具(2)
- 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

J-CRAFT 99 万能ラジオペンチ
J-CRAFT99¥3,500税込¥3,8501個当日出荷・「つかむ」「割り込み切り」「むく」「切る」「曲げる」「ねじ回し」「簡易圧着」。1丁7役の超多機能ラジオペンチ!。・割り込み切り、簡易圧着、線の皮むきなど配線まわりで活躍します。・バネ付で連続作業でも快適!。・滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!全長(mm)162質量(g)125穴径(Φmm)【刃】1.5刃長(mm)10切断能力(mm)【より線】3.5【鉄線】Φ1.5【銅線】Φ2.6先端形状2×3 mm
J-CRAFT 99 ハイブリッドアンギラス
J-CRAFT99¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷小ネジ外し機能を装備し、錆ついたネジや頭が潰れたネジの取り外しに最適。・配管工事、電気工事、自動車や設備、水回り等のメンテナンスに最適!。・オフセット形状なので、プライヤで使いにくい奥まった箇所でも作業性抜群!。・コンパクトサイズでも口開きワイドなくわえ部でガッチリくわえます。・トリグリップ歯型の採用で先端部で薄板をガッチリつかみます。頭部厚(mm)9切断能力(Φmm) 鉄線【ねじ頭】~Φ12(ナベ:M2-M6、トラス:M3-M5)
ハイブリッド W-ZERO
J-CRAFT99¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。バックラッシュレス機構によりかけ外しの際にも緩みにくく、ガタレス機構、エックスドライブによりガッチリつかんでボルトナットがなめにくい設計です。用途ボルト・ナットの締め/緩めに。材質特殊鋼
ミニ圧着工具
J-CRAFT99¥6,198税込¥6,8181本当日出荷デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。軽量&コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズながら、軽い力でパワフルに圧着可能です。用途裸圧着端子の圧着に。仕様裸圧着端子・裸圧着スリーブP.B用材質特殊鋼、樹脂グリップ使用範囲0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5(mm2)
ハイブリッドモンキレンチ
J-CRAFT99¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。同口開き従来品(強力型)より約60%も軽く、手の疲れを軽減する大胆なフィルムで、狭い場所での作業や薄形ボルトナットの使用も可能です。用途ボルト・ナットの締め/緩めに。材質特殊鋼
パワーニッパー 薄刃
J-CRAFT99¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。偏芯テコで、コンパクトな形状ながら太い線が切断できます。用途鉄線/銅線/VVF線の切断に。材質特殊鋼、樹脂グリップ
J-CRAFT99 マグネットトレイ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷ビス・ナットの一時保管や作業中の部品紛失防止に!。取り外したパーツ類や工具、部品の整理に便利な丸型トレイ。強力マグネットで金属面にしっかり固定。耐食性に優れたステンレス製で、屋内外の使用環境に対応。側面穴+付属の丸カラビナで腰にぶら下げて持ち運びが可能。用途に応じて選べる大小2サイズ展開!用途ビス・ナット・部品等の一時保管に表面処理フッ素樹脂加工 ブラックメタリックマット材質(トレー)ステンレス SUS430マグネットフェライト磁石
LEDライト 折りたたみ式
J-CRAFT99¥5,198税込¥5,7181個当日出荷プロの現場が生んだ「本物の色」を見るライト。驚異のRa97以上を実現。(90以上あればプロ現場レベル。)。落ちず、外しやすい絶妙マグネット。便利な充電式。光調整3段階。用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに。付属品USBTYPE-C充電ケーブル 50cm材質アルミニウム・ナイロン・シリコン寸法(mm)全長165×幅18.5×高さ25.3 ※最大時全長310.3バッテリー内臓:リチウムイオンバッテリー(3.7V・650mAh)色温度(K)LOW 5700、HIGH 5700、先端 6300充電時間(時間)1バッテリー容量(mAh)650光束(Lm)LOW 95、HIGH 180、先端 120演色指数(Ra)LOW 98、HIGH 98、先端70点灯時間(時間)LOW 3.0、HIGH 1.5、先端 3.0エコロジー商品省エネ
ハイブリッドモンキ ショート
J-CRAFT99¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。手のひらサイズで込み入った狭い空間での作業に最適です。用途ボルト・ナットの締め/緩めに。材質特殊鋼
ドライバー
J-CRAFT99¥749~税込¥824~1本当日出荷デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。流線型のグリップが手になじみやすく、長時間の作業でも疲れにくい形状になっています。用途プラスネジの締め/緩めに。材質特殊鋼、樹脂グリップタイププラス
電装圧着工具
J-CRAFT99¥2,398税込¥2,6381本当日出荷デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。裸圧着端子、P.Bスリーブ、ボルト電線の切断、電線の被覆剥きがこれ1丁で可能です。用途端子の圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきに。仕様【裸圧着端子/肌圧着スリーブP.B用】1.25(mm2)・2(mm2)・5.5(mm2)材質特殊鋼、樹脂グリップ端子【オープンバレル】1.25(mm2)、2(mm2)
ドライバー
J-CRAFT99¥749~税込¥824~1本当日出荷デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。流線型のグリップが手になじみやすく、長時間の作業でも疲れにくい形状になっています。用途マイナスネジの締め/緩めに。材質特殊鋼、樹脂グリップタイプマイナス
パワーペンチ
J-CRAFT99¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。偏芯テコで、コンパクトな形状ながら太い線が切断できます。用途鉄線/銅線/VVF線/ピアノ線の切断、曲げ伸ばしに。材質特殊鋼、樹脂グリップ
LEDライト クリップペン式
J-CRAFT99¥4,198税込¥4,6181個当日出荷プロの現場が生んだ「本物の色」を見るライト。驚異のRa97以上を実現。(90以上あればプロ現場レベル。)。落ちず、外しやすい絶妙マグネット。便利な充電式。光調整3段階。用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに。付属品USBTYPE-C充電ケーブル 50cm材質アルミニウム・ABS樹脂・ナイロン・シリコン寸法(mm)全長166×幅17.8×高さ20.4バッテリー内臓:リチウムイオンバッテリー(3.7V・650mAh)色温度(K)LOW 5600、HIGH 5600、先端 6900充電時間(時間)1バッテリー容量(mAh)650光束(Lm)LOW 185、HIGH 380、先端 100演色指数(Ra)LOW 98、HIGH 97、先端70点灯時間(時間)LOW 2.0、HIGH 1.0、先端 4.5エコロジー商品省エネ
マルチ圧着工具
J-CRAFT99¥9,698税込¥10,6681本当日出荷デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。1丁で2種類5サイズの絶縁被覆付閉端接続子や裸圧着端子、P.Bスリーブに対応します。用途裸圧着端子/CE端子の圧着に。仕様●絶縁被覆付閉端接続子:CE1、2、5●裸圧着端子/裸圧着スリーブP.B:1.25mm2、2mm2材質特殊鋼,樹脂グリップ
六角棒レンチセット
J-CRAFT99¥7,998税込¥8,7981セット(9本)当日出荷折りたたみタイプのホルダー。傾けての使用で効果を発揮。抜群の耐摩耗性・ねじり強度。斜め作業でもスリップしにくい特殊形状のボールポイント形状L型全長(mm)1.5mm:80.5・2mm:88・2.5mm:96.5・3mm:104・4mm:114・5mm:125・6mm:139・8mm:162・10mm:182質量(g)348対辺寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10先端形状六角組数9本首下長(mm)1.5mm:16・2mm:17・2.5mm:18・3mm:20・4mm:25・5mm:28・6mm:32・8mm:36・10mm:40サイズ規格ミリ
マルチ圧着工具
J-CRAFT99¥13,980税込¥15,3781本当日出荷デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。1丁で2種類6サイズの絶縁被覆付圧着端子や裸圧着端子、P.Bスリーブに対応します。用途裸圧着端子/絶縁被覆付閉端接続子・スリーブに。仕様●絶縁被覆付圧着端子・スリーブ:0.3、0.5、1.25、2mm2●裸圧着端子/裸圧着スリーブP.B:1.25mm2、2mm2材質特殊鋼,樹脂グリップ
ネジアンギラス プライヤ
J-CRAFT99¥2,298税込¥2,5281本当日出荷デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。両面フラット軸ナットを採用、くわえ部は非対称の特殊形状になっており、しっかりとくわえます。便利な小ねじ外し機能を搭載しています。用途各種線の切断/曲げ伸ばしに。材質特殊鋼、樹脂グリップ先端【くわえ部】ネジ頭Φ12mm以下
電ドルソケット
J-CRAFT99¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から3日以内出荷デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。40VMAX、36Vインパクトドライバー対応です。長軸効果と高耐久専用鋼材で折れにくく、六角圧入の効果で抜群のトルクを実現しました。用途ボルト・ナットの締め/緩めに。材質特殊鋼
パワーニッパー ラウンド刃
J-CRAFT99¥4,598~税込¥5,058~1丁当日出荷1丁でVVF線と鉄線が切断可能!。偏芯テコにより、コンパクトながらVVF線が楽に切断可能!。腕から手首、指先がほぼ直線になる刃角度(9°)により、安定した姿勢で作業可能。力が入りやすく握りやすい幅狭ハンドル。スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい仕様偏心タイプ:ラウンド刃形状刃表面:ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線2.8切断能力(mm2)より線:5.5
VVF線ストリッパー
J-CRAFT99¥7,298税込¥8,0281本当日出荷デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。この工具1本で切る、測る、剥く、のの字曲げの作業が可能です。用途VVF線の切断、測り、剥く、のの字曲げなどの作業に。その他【ケーブル外装ストリップ】1.6mm、2.0mmの2芯、3芯【芯線被覆ストリップ】1.6mm×3芯、2.0mm×3芯材質特殊鋼、樹脂グリップ切断能力(Φmm) VVF線1.6mm、2.0mmの2芯、3芯
パワーニッパー 薄刃
J-CRAFT99¥5,498税込¥6,0481個当日出荷薄く鋭いフラット刃で美しい断面。偏芯テコで、コンパクトながら太い線材が切断可能!。スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい。用途軟鉄線・銅線・VVF線の切断に全長(mm)168質量(g)180刃長(mm)22最大切断能力(mm)Φ2.0(軟鋼線)/Φ3.2(銅線)/Φ2.0×3芯(VVF線)
プライヤ
J-CRAFT99¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から3日以内出荷J-CRAFT99シリーズ用途つかむものの大小により口幅2段階。ボルト・ナットの締付け、取外しに。線材の切断・ネジリ、曲げ、引っ張りに。薄い鉄板などの曲げに。手で掴めないもの等のつかみに。
ポケットクリッパー
J-CRAFT99¥3,298税込¥3,6281個当日出荷アルミハンドルの軽量モデル。安全ロープ取付穴2ヶ所。用途番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断に。建築現場の足場・結束資材の解体に。果樹園・造園・養殖場等の作業に。日曜大工・各種ホビーに全長(mm)215質量(g)169最大切断能力(mm)【硬鋼線材】Φ2.0【軟鋼線材】Φ4.0
タップドリル
J-CRAFT99¥5,098税込¥5,6081本当日出荷1本で下穴加工とネジ切りが同時にできる!。ホモ処理を施し耐摩耗性の向上。金属加工でネジ止めしたい際、気軽にタップ加工ができる。用途配電BOXの取り付けや安全ブレーカー、漏電遮断器の取り付け時のタップ加工に。部品交換や修理作業時のタップ加工に
ボード鋸カッター
J-CRAFT99¥3,398税込¥3,7381個当日出荷石膏ボード・木材・ベニヤ板の切断が可能な引き廻し用の鋸&M厚型刃で力強いカットが可能なカッターナイフを一体化!。石膏ボード切断時の粉の飛散を抑え、切り口も美しく仕上がります。引き廻し鋸刃は茨目で押し引き両用。挽き廻し鋸とカッターナイフはどちらも左右両用!。刃を反転させて装着することで、左利き用としてもお使いいただけます。グリップ側面はエラストマーの滑り止め付き。用途石膏ボード・木材・ベニヤ板の切断全長(mm)175.5質量(g)100刃長(mm)135(鋸刃)刃厚(mm)0.45(カッター)
ポケットクリッパー
J-CRAFT99¥2,998税込¥3,2981個当日出荷鉄ハンドルの高耐久モデル。安全ロープ取付穴2ヶ所。用途番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断に。建築現場の足場・結束資材の解体に。果樹園・造園・養殖場等の作業に。日曜大工・各種ホビーに全長(mm)215質量(g)265最大切断能力(mm)【硬鋼線材】Φ2.0【軟鋼線材】Φ4.0
ミニ圧着工具
J-CRAFT99¥7,498税込¥8,2481個当日出荷J-CRAFT99シリーズ用途裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P・B)用幅(mm)54全長(mm)172色黒質量(g)260寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)172×54×18
ラチェットコンビネーションレンチ首振りセット
J-CRAFT99¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷仕様CHROME×LOBSTERのツールロールに、ラチェットコンビネーションレンチ首振りの7サイズをセットにした計8点の工具セット。トラスコ品番685-7831セット内容8点ケース色ブラックケース寸法(mm)540×345×35
ツールセット
J-CRAFT99¥26,980税込¥29,6781セット当日出荷仕様CHROME×LOBSTERのツールロールに、モンキレンチ、ペンチ、ニッパー、ネジアンギラス、プラスドライバー、マイナスドライバー、万能ラジオペンチ 計7点の工具をセット。トラスコ品番667-2697セット内容8点ケース色ブラックケース寸法(mm)540×345×35
ドライバー
J-CRAFT99¥899税込¥9891本当日出荷デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。限られた箇所での締め付け作業に最適です。用途ネジの締め/緩めに。材質特殊鋼、樹脂グリップサイズ#2、6.0タイプスタビ差替式
ラチェットコンビネーションレンチセット
J-CRAFT99¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷仕様CHROME×LOBSTERのツールロールに、ラチェットコンビネーションレンチのストレート7サイズをセットにした計8点の工具セット。トラスコ品番685-7830セット内容8点ケース色ブラックケース寸法(mm)540×345×35
エアコンバルブツールプラス
J-CRAFT99¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷エアコン工事でよく使われる4つのツールを1丁に集約。_x000D_。マイナスドライバーは電線外し作業にも使えるよう、平面部分9mmと長めに設計。埋込コンセントの差込み穴に深く入ります。コンパクトボディなので片手作業もこなせます。_x000D_。全長わずか30mmのプラスドライバーは狭い室外機裏での作業で活躍!_x000D_。六角レンチは使用頻度の高い4mmと5mmに厳選。_x000D_。ボールラッチ機構により、4本のビットが90・180・270度の開き角度でピタッと止まる。_x000D_。ビットを引き出しやすい本体形状&手になじむラウンド型樹脂カバー。_x000D_。ストラップ取付穴付き。用途エアコン工事に厚さ(mm)28全長(mm)104サイズ(+)#2/(-)5.5/(六角)4mm・5mm質量(g)135奥行(mm)22本数ツール4本
貫通ドライバー
J-CRAFT99¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から4日以内出荷手になじむフィット感と大径グリップ形状により、確実に回転トルクが伝わります。軸部は全身総焼き入れで耐久力があります。ハンマーで叩き固着したネジにショックを与えて緩めることができます。便利な刃先マグネット付き。グリップ径(Φmm)38
ボード鋸カッター 替刃
J-CRAFT99¥1,298税込¥1,4281枚翌々日出荷「J-CRAFT99 ボード鋸カッター」挽き廻し鋸刃交換用。用途「J-CRAFT99ボード鋸カッター」挽き廻し鋸刃交換用全長(mm)135入数(枚)1刃長(mm)95刃幅(mm)8刃厚(mm)1.25
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら