カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 作業工具(4)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 保管用品(1)

「j-fat-0t」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JST コネクタハウジング メス 3極 1列 5.08mm J300シリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング メス 3極 1列 5.08mm J300シリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    829税込912
    1個
    欠品中
    仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = J300ボディ向き = ストレート長さ = 29.16mm深さ = 29mmハウジング材質 = PBTUL94V-0. J300 / J-FAT-S-iスプリング端子コネクタ. 5.08 mmピッチの取り外し可能なJ-FAT-S-iコネクタは、コネクタをワイヤに接続するための内部スプリングロック機構による終端機能を備えています。 これにより、個別の圧着端子は不要となります。ワイヤの外装を剥いて、手動作業のしやすい工具(別売のJ-FAT-OT)を使用してロックスプリングをそらしながらコネクタに挿入するだけで、作業は完了. J300シリーズ / J320ヘッダ(代表品番< 707-9016') 707-9016 とかん合 通常タイプ(**JFAT-S A *GF-*など)及びリバースタイプ(**JFAT-S B *GF-*など)により、1列コネクタ2個を2列の M タイプヘッダ(代表品番< 707-9044') 707-9044 で使用可能 対応するキーコードX又はY(**JFAT-S* Y GF-*など)を選択することで、極性化を実現 ワイヤサイズ: 14-28 AWG J-FAT-OTは、コネクタへのワイヤの挿入 / 取り外しに使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST コネクタハウジング メス 5極 1列 5.08mm J300シリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング メス 5極 1列 5.08mm J300シリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = J300ボディ向き = ストレート長さ = 39.32mm深さ = 29mmハウジング材質 = PBTUL94V-0. J300 / J-FAT-S-iスプリング端子コネクタ. 5.08 mmピッチの取り外し可能なJ-FAT-S-iコネクタは、コネクタをワイヤに接続するための内部スプリングロック機構による終端機能を備えています。 これにより、個別の圧着端子は不要となります。ワイヤの外装を剥いて、手動作業のしやすい工具(別売のJ-FAT-OT)を使用してロックスプリングをそらしながらコネクタに挿入するだけで、作業は完了. J300シリーズ / J320ヘッダ(代表品番< 707-9016') 707-9016 とかん合 通常タイプ(**JFAT-S A *GF-*など)及びリバースタイプ(**JFAT-S B *GF-*など)により、1列コネクタ2個を2列の M タイプヘッダ(代表品番< 707-9044') 707-9044 で使用可能 対応するキーコードX又はY(**JFAT-S* Y GF-*など)を選択することで、極性化を実現 ワイヤサイズ: 14-28 AWG J-FAT-OTは、コネクタへのワイヤの挿入 / 取り外しに使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ733シリーズ コーティングキー ワゴジャパン

    コネクタ733シリーズ コーティングキー

    ワゴジャパン
    999税込1,099
    1パック(100個)
    4日以内出荷
    ホワイト
  • JST 基板接続用ヘッダ JFA J300シリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ヘッダ JFA J300シリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    459税込505
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ワンタッチコネクター ワゴジャパン

    ワンタッチコネクター

    ワゴジャパン(51件のレビュー)
    819税込901
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
    用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)本体/グレーレバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン引出し線長さ(mm)10適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。材質(スプリング)ステンレス鋼
  • MR-J4シリーズ 電源コネクタセット 三菱電機

    MR-J4シリーズ 電源コネクタセット

    三菱電機
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷から91日以内出荷
  • ワンタッチコネクターWFRシリーズ ワゴジャパン

    ワンタッチコネクターWFRシリーズ

    ワゴジャパン(69件のレビュー)
    939税込1,033
    1箱(5個)ほか
    当日出荷
    ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
    用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)本体/透明、レバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート材質(スプリング)ステンレス鋼
  • リセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)

    リセプタクルハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    75税込83
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒ピッチ(mm)3.81定格電圧(V)250定格電流(A)15(単極 AWG#14使用時)
  • iFixit Opening Tool / オープニングツール iFixit(アイフィックスイット)

    iFixit Opening Tool / オープニングツール

    iFixit(アイフィックスイット)(7件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    精密機器等のはめ込み式外装ケースのツメ外しなどに便利なツールです。丈夫で柔らかい素材は機器を傷つけることなく作業できます。 カスタム設計のハンドルはグリップ力の高く滑りません。オープンパワー。 丈夫で柔らかい素材でできており、丈夫で柔らかい素材は機器を傷つけることなく作業できます。
    用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。長さ(cm)8.5
  • PANAサーボアイテム JST(日本圧着端子製造)

    PANAサーボアイテム

    JST(日本圧着端子製造)
    32,980税込36,278
    1パック(1000個)ほか
    64日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用ACサーボシリーズ サーボモータ電源コネクタセット 三菱電機

    汎用ACサーボシリーズ サーボモータ電源コネクタセット

    三菱電機
    6,698税込7,368
    1セット
    3日以内出荷
    サイズストレートタイプ電源コネクタ×1
  • 230x476x228mm オープン ツールボックス エスコ

    230x476x228mm オープン ツールボックス

    エスコ
    5,300税込5,830
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA505RC-1材質ポリプロピレン寸法(mm)476×228×230質量(kg)1.44
  • J-FATシリーズリセプタクルアッセンブリ(リバースタイプ) JST(日本圧着端子製造)

    J-FATシリーズリセプタクルアッセンブリ(リバースタイプ)

    JST(日本圧着端子製造)
    67,980税込74,778
    1パック(175個)ほか
    64日以内出荷
    材質(タブコンタクト)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒、(カバー)ガラス入りPBT・UL94V-0、白、(スプリング)ステンレスキーイングXRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ3.5mm)  734シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ

    ワゴジャパン
    35,980税込39,578
    1パック(50個)ほか
    5日以内出荷から61日以内出荷
    ライトグレー取付方式プリント基板定格電圧(V)160端子間ピッチ(mm)3.5適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10
  • スプリング式フィメール(メス側)(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式フィメール(メス側)(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズ

    ワゴジャパン
    36,980税込40,678
    1パック(100個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ライトグレー取付方式プリント基板定格電圧(V)160端子間ピッチ(mm)2.5適合電線径0.08-0.5sqAWG28-20結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)B:4
  • iFixit Jimmy / ジミー デバイスオープナー iFixit(アイフィックスイット)

    iFixit Jimmy / ジミー デバイスオープナー

    iFixit(アイフィックスイット)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいたハンドルと柔軟なスチールブレードにより、スライド、カット、ツイスト、突く、スライス、引き抜き、分割、リフト、セパレートなどで精密機器を簡単に開けられます。
    用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。長さ(mm)12cm
  • J-FATシリーズリセプタクルアッセンブリ JST(日本圧着端子製造)

    J-FATシリーズリセプタクルアッセンブリ

    JST(日本圧着端子製造)
    59,980税込65,978
    1パック(245個)ほか
    64日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オープニングツール モノタロウ

    オープニングツール

    モノタロウ(6件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    PC、携帯端末などケースのツメ外しなどに便利なツールです。
    用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に材質PPカーボンファイバー長さ(mm)85爪幅(mm)10
  • J-FATシリーズリセプタクルアッセンブリ(ノーマルタイプ) JST(日本圧着端子製造)

    J-FATシリーズリセプタクルアッセンブリ(ノーマルタイプ)

    JST(日本圧着端子製造)
    69,980税込76,978
    1パック(280個)ほか
    64日以内出荷
    材質(タブコンタクト)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング・カバー)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒、(スプリング)ステンレスキーイングXRoHS指令(10物質対応)対応