カテゴリ

  • 清掃用品(10)
  • 機構部品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 自転車部品(1)

「j-sensor」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペーパーバックJセンサー用 シーバイエス

    ペーパーバックJセンサー用

    シーバイエス
    ¥4,998税込¥5,498
    1パック(10枚)
    当日出荷
    用途アップライト型バキューム J-SENSOR用ペーパーバック
  • ブラシローラー シーバイエス

    ブラシローラー

    シーバイエス
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途アップライト型バキューム J-SENSOR用ブラシローラー
  • スイングバックライト12・14・18用共通ペーパーバック リンレイ

    スイングバックライト12・14・18用共通ペーパーバック

    リンレイ(3件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1袋(10枚)
    当日出荷
    スイングバックライト12・14・18用の使い捨てペーパーバッグです。
    アズワン品番64-8885-83
  • スイングバックライト12 リンレイ

    スイングバックライト12

    リンレイ
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    5日以内出荷
    1モーターで、シンプルかつ軽快。 「軽快な操作性」と「優れたメンテナンス性」、「高い機能性」を実現したアップライトバキューム。
    質量(kg)8.2集塵容量(L)紙バッグ:5付属品紙バッグ1枚、スキマノズル、家具用ノズル幅(mm)310高さ(mm)1170奥行(mm)310消費電力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×310×1170コード長さ(m)13本体質量(kg)8.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310x310x1170清掃幅(集塵幅)(mm)300騒音値(dB)75.2運転音(dB)75.2寸法(inch)12
  • VC5600DZ 充電式アップライトクリーナー本体 マキタ

    VC5600DZ 充電式アップライトクリーナー本体

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    6日以内出荷
    コードレスで清掃効率アップ しっかり掻き出し、強力吸引 静音が要求される清掃も安心 AC機同等の優れたゴミ取り性能 充電式「国内初」ブラシレスモータ 2基搭載 充電式「国内初」伸縮ホース&アルミパイプ付 サッと確認できるお知らせランプ 90°傾斜可能 1回の充電でしっかり使える
    付属品ラウンドブラシ、ロングサッシノズル、紙パック(10枚+本機取付1枚)質量(kg)8.9(バッテリー含む)電源(V)36寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)326×318×1146清掃幅(集塵幅)(mm)318吸込仕事率(W)(静音モード)25/(標準モード)50/(パワフルモード)85集塵容量(L)5騒音値(dB)(静音モード)57/(標準モード)64/(パワフルモード)67連続使用時間(静音モード)2時間/(標準モード)1時間/(パワフルモード)30分連続使用時間(時間)(静音モード)2/(標準モード)1連続使用時間(分)(パワフルモード)30バッテリーリチウムイオン商品タイプ本体のみ
  • RD用紙パック リンレイ

    RD用紙パック

    リンレイ(3件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1パック(10枚)
    当日出荷
    リンレイ製掃除機RDシリーズに使える紙パックです。 【対応機種】 RD-ECOⅡR(906560) RD-370R(904973)
    適合機種370R/ECOⅡR材質紙・パルプ寸法(mm)L590×W360×H240容量5.5Lアズワン品番64-8885-71
  • スイングバックライト18 リンレイ

    スイングバックライト18

    リンレイ
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    5日以内出荷
    1モーターで、シンプルかつ軽快。 「軽快な操作性」と「優れたメンテナンス性」、「高い機能性」を実現したアップライトバキューム。
    付属品紙袋1枚、スキマノズル、家具用ノズル質量(kg)8.7消費電力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×465×1170コード長さ(m)12清掃幅(集塵幅)(mm)460集塵容量(L)5騒音値(dB)75.2寸法(inch)18アズワン品番64-8885-79
  • タービー(スペア) CONDOR(山崎産業)

    タービー(スペア)

    CONDOR(山崎産業)(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    タービーCSシリーズ用スペアブラシ。
    材質回転ブラシ/豚毛
  • バキュマット220T シーバイエス

    バキュマット220T

    シーバイエス
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    11日以内出荷
    汚水残しのないよう幅広の”U字型スクイジー”を採用しました。作業時間を大幅に削減できます。 本体の重さは19kgと軽く、操作がラクに行え、汚水の回収作業時間、人件費を大幅に削減できます。 バキュームモーターに汚水を吸い込まない2重構造のフロート機構を採用しましたので、故障の心配がなく、消耗品を削減できます。 運転音は64dBと低く、場所を選ばず作業が行えます。 作業負荷が一番大きい排水方法は”かんたん排水”機構により女性でもラクに排水できます。
    トラスコ品番836-4699幅(mm)(スクイジー)64質量(kg)19電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)800タンク容量(L)(回収)22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×530×930電源コード(m)15運転音(dB)64
  • 下方押えハンドル縦型クランプ カクタ

    下方押えハンドル縦型クランプ

    カクタ(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
    用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
  • KMC X12 12SPEEDチェーン KMC

    KMC X12 12SPEEDチェーン

    KMC
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    6日以内出荷
    卓越した耐久性 ダプルXインナーブリッジシェープ 高速かつスムーズな変速を提供 フラットステップリベットシステム 最強のピンパワーを提供 クオリティーの高さと耐久性を誇る12速用チェーンです。
    サイズ1/2×11/128対応スラム・カンパの12スピードシステムに対応1×12にも適した12スピード用チェーンリンク数126リンク
  • BRACKET FOR CRASH SENSOR  J911055-1665 Kawasaki

    BRACKET FOR CRASH SENSOR J911055-1665

    Kawasaki
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:J911055-1665
  • コーナーノズル マキタ

    コーナーノズル

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、472(P)、482(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、491(P)、408(P)、435(P)、437、436X(P)、436(P)、406、432、433、404X、405X、430、434、431
  • バキュマット120 シーバイエス

    バキュマット120

    シーバイエス(1件のレビュー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    当日出荷
    コンパクト、操作性バツグンで高耐久性を兼ね備えた先進ウエットバキュームです。
    用途ハードフロア洗浄汚水の吸水。トラスコ品番409-6886幅(mm)390質量(kg)10高さ(mm)550奥行(mm)440電源単相100Vコード長さ(m)10消費電力850W集塵容量(L)18騒音値(dB)64最大風量(m3/min)1清掃幅(cm)37吸水量(L)12パッド幅(mm)370最大真空圧(kPa)10.6
  • 工業用チャンネルロールブラシ 野宮産業

    工業用チャンネルロールブラシ

    野宮産業
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    カップリングなどで締結し、洗浄、ワークのごみのかき出しなどFA装置の部品として。
    材質(1)SUS(3)04(2)CH5(SUS4(3)0)(3)ナイロンΦ0.(3)mm軸径(Φmm)20