USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SanDisk SDPHF1A-004T-SBAAD 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】SanDisk/サンディス・HDDG-DRIVESDPHF1A-004T-SBAADSDPHF1A-006T-SBAADSDPHF1A-008T-SBAADSDPHF1A-012T-SBAADSDPHF1A-022T-SBAADSDPHF1A-022T-ZBAADSDPHF1A-024T-SBAADG-DRIVE PRO Desktop DriveSDPH51J-004T-SBAADSDPH51J-006T-SBAADSDPH51J-012T-SBAADSDPH51J-018T-SBAADSDPH51J-020T-SBAADG-RAID SHUTTLE 8SDPH48H-048T-SBAABSDPH48H-096T-SBAABSDPH48H-144T-SBAABSDPH48H-192T-SBAABG-RAID 2SDPH62H-008T-SBAADSDPH62H-012T-SBAADSDPH62H-024T-SBAADSDPH62H-036T-NBAADSDPH62H-040T-SBAADG-DRIVE ArmorATDSDPH81G-001T-GBA1DSDPH81G-002T-GBA1DSDPH81G-004T-GBA1DSDPH81G-005T-GBA1DSDPHE1G-006T-GBANDG-DRIVE Desktop Hard DriveSDPH91G-004T-SBAADSDPH91G-020T-SBAADすべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス