カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,880)
  • 自動車純正部品(3,725)
  • バイク純正部品(1,148)
  • 制御機器(767)
  • 機構部品(730)
  • メカニカル部品(666)
  • バイク部品(329)
  • 農業機械(325)
  • FA担当者のオススメ新商品(165)
  • パソコン/周辺機器(159)
  • 物流用品(155)
  • 保管用品(147)
  • 自動車補修部品(147)
  • 切削工具(109)
  • 船舶用品・漁業資材(97)
  • 電気材料(96)
  • ねじ・ボルト・釘(90)
  • オフィス家具(76)
  • 配管・水廻り設備部材(75)
  • 建築金物(69)
  • 油圧機器・油圧ホース(68)
  • 事務用品(60)
  • 空調・電設資材(59)
  • 測定用品(52)
  • 作業工具(52)
  • 塗料(51)
  • 科学研究・開発用品(46)
  • 建材・エクステリア(42)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(40)
  • 清掃用品(38)
  • トラック純正部品(38)
  • 厨房用品(35)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(30)
  • 安全標識(28)
  • 家電(28)
  • 学童・教育用品(27)
  • 研磨材(25)
  • フォークリフト・産機・建機用品(24)
  • 縫製用品(24)
  • エンジン工具(22)
  • 作業服(21)
  • 自転車部品(21)
  • 卓上消耗品(20)
  • 住設機器(20)
  • 整備工具・収納(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(16)
  • 農業・園芸資材(15)
  • カー用品(14)
  • テープ(13)
  • 電動工具(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 溶接用品(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 介護用品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 手袋(7)
  • 梱包用品(6)
  • 日用品(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 安全用品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 医療(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 防災用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 農具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-7」の検索結果

関連キーワード
16,883件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極超小形基本スイッチ J-7 omron(オムロン)極超小形基本スイッチ J-7omron(オムロン)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から121日以内出荷
極超小形にもかかわらず、7Aの高容量開閉が可能極超小形にもかかわらず、高容量開閉(7A AC250V)が可能なスナップアクション・スイッチ。制御用スイッチとして厳しいスペース効率が要求される用途に使用可能。
保護構造IP40接点構成1c (単極双投形)耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子保護等級IEC IP40絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~+80 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)機械的耐久性1000万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度0.05mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性5万回以上(20回/min)衝撃(誤動作)(m/s2)最大200( ピン押ボタン形の場合)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:400、電気的:30材質(接点)銀合金+金メッキ接点間隔(mm)0.35
ボールリテーナーJ(7/32″×8) SHIMANO(シマノ)ボールリテーナーJ(7/32″×8)SHIMANO(シマノ)(10件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
アズワン品番64-9566-73
ケーブル通線用潤滑剤 J-07 0.7リットル コーニングケーブル通線用潤滑剤 J-07 0.7リットルコーニング
4,798税込5,278
1本
当日出荷
グリスやシリコン剤と違い主成分が水なので、手や衣服についても水で洗い流せます。クリーム状で粘度が高いため、蒸発が遅く垂直の管路でも流れ落ちません。
材質ポリオキシアルキレン、イソプロピルアルコール、水質量(g)700容量(L)0.7
Jコート7ブラック ダイゾーニチモリJコート7ブラックダイゾーニチモリ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ワックス系塩害対策用強力車体防錆コート剤です。Jコート7を塗布する事で、防錆性・塗膜保持性・浸透性に優れ、融雪剤(塩化カルシウム)、海水、酸性雨などからの発錆を強力に防止し、低温下での塗膜剥離防止や紫外線などによる劣化に対して効果を発揮します。試験データ:塩水噴霧試験 JIS K 5600 7-1 1,000時間以上発錆なし有機則、特化則、PRTR法非該当
用途自動車用アンダーコート剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
操作用スイッチ/J7スイッチ Panasonic(パナソニック)操作用スイッチ/J7スイッチPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から45日以内出荷
接点ギャップ3mm以上を確保した安全性重視の電源用スイッチ
(フランジ)黒タイプ(端子ガード)ショートタイプ規格UL/C-UL、ENEC/VDE保護構造IP40ハンドル形状ロッカー操作方式ON-OFF
(42611)ディスクホイール17X7Jアルミ7ホン トヨタ(42611)ディスクホイール17X7Jアルミ7ホントヨタ
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
ロッドホルダーJフック7 カーメイトロッドホルダーJフック7カーメイト
19,980税込21,978
1セット
9日以内出荷
【7本積】磯・船・投・鮎、ルアー竿用。並継、振出、1ピース、ギャフやタモの柄まで幅広い用途に対応 前後Jフックの汎用モデル。並継、振出、1ピースOK、グリップ径32mmまで対応。ロッドを片手で着脱できるシンプルなJ型フック。ホルダーの位置は前後左右に移動が可能。
シルバー/ブラック質量(g)4000寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×1450×1240RoHS指令(10物質対応)対応
ガスケット 1J7-24512-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット 1J7-24512-00YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ガスケット (F8J7) MAZDA(マツダ)ガスケット (F8J7)MAZDA(マツダ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
シール コック 1J7-24534-00 YAMAHA(ヤマハ)シール コック 1J7-24534-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
インシュレーター (F8J7) MAZDA(マツダ)インシュレーター (F8J7)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
ダンパ ロケーティング 2 1J7-24182-01 YAMAHA(ヤマハ)ダンパ ロケーティング 2 1J7-24182-01YAMAHA(ヤマハ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
チューブ バキューム (F8J7) MAZDA(マツダ)チューブ バキューム (F8J7)MAZDA(マツダ)
289税込318
1個
翌々日出荷
マニホールド インレット (F8J7) MAZDA(マツダ)マニホールド インレット (F8J7)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ピストン セット (F8J7) MAZDA(マツダ)ピストン セット (F8J7)MAZDA(マツダ)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
(744J7)プレート,フレーム ニッサン(744J7)プレート,フレームニッサン
669税込736
1個
3日以内出荷
リングO (F8J7) MAZDA(マツダ)リングO (F8J7)MAZDA(マツダ)
339税込373
1個
翌々日出荷
J7TCシリーズ  サーマルリレー omron(オムロン)J7TCシリーズ サーマルリレーomron(オムロン)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
制御盤に新たな価値を 待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場 モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上 小型 主要安全規格に適合 ミラーコンタクト機構 長寿命 省スペース設計により、盤の小型化に貢献 モータアプリケーションでのトータルソリューション
質量(g)110保護構造IP20(IEC60529)適合規格EN 60947-4-1(IEC 60947-4-1)、UL 60947-4-1、CSA 22.2 No.60947-4-1、CCC GB/T14048.4、UKCA接点構成シングルブレーク接点(補助回路)定格絶縁電圧(V)AC690使用温度(℃)-10~55(但し、1日24時間の平均値は、35℃を超えないこと)定格周波数(Hz)50/60共用保存温度(℃)-40~65(結露や氷結のないこと)主な用途J7KC用接触抵抗(mΩ)[参考値、補助回路]50以下(DC6V、1A、電圧降下法)標高(m)2000以下定格インパルス耐電圧(kV)6耐衝撃(m/s2)(衝撃値)50耐振動振動数10~55Hz、加速度15m/s2最小使用電圧(V)[参考値]DC5(補助回路)最小使用電流(mA)[参考値]3(補助回路)材質(接点)銀合金(補助回路)相対湿度(%RH)45~85(結露や氷結のないこと)耐振動(Hz)振動数10~55、加速度15m/s2
シール バルブステム 1J7-12119-01 YAMAHA(ヤマハ)シール バルブステム 1J7-12119-01YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
主な適合純正品番1L9-12119-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)他社参考品番(VESRAH)VS-2001
スプリング  コンプレッション 90501-243J7 YAMAHA(ヤマハ)スプリング コンプレッション 90501-243J7YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
479税込527
1個
3日以内出荷
ナット 1J7-22143-00 YAMAHA(ヤマハ)ナット 1J7-22143-00YAMAHA(ヤマハ)
759税込835
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
スプリング コンプレッション 90501-581J7 YAMAHA(ヤマハ)スプリング コンプレッション 90501-581J7YAMAHA(ヤマハ)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
キー 8J7-25848-00 YAMAHA(ヤマハ)キー 8J7-25848-00YAMAHA(ヤマハ)
459税込505
1個
3日以内出荷
ガスケット 1J7-24522-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット 1J7-24522-00YAMAHA(ヤマハ)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
(Z0J7)FLAP-MUD、F MAZDA(マツダ)(Z0J7)FLAP-MUD、FMAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
キヤツプ 1J7-14968-00 YAMAHA(ヤマハ)キヤツプ 1J7-14968-00YAMAHA(ヤマハ)
879税込967
1個
3日以内出荷
エンブレム, ABS  68155-34J00-J7A スズキエンブレム, ABS 68155-34J00-J7Aスズキ
189税込208
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:68155-34J00-J7A
電磁接触器(コンタクタ)J7KCシリーズ omron(オムロン)電磁接触器(コンタクタ)J7KCシリーズomron(オムロン)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
制御盤に新たな価値を 待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場 モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上 小型 主要安全規格に適合 ミラーコンタクト機構 長寿命 省スペース設計により、盤の小型化に貢献 モータアプリケーションでのトータルソリューション
仕様ミラーコンタクト:有保護構造IP20(IEC60529)適合規格EN 60947-4-1(IEC 60947-4-1)、UL 60947-4-1、CSA 22.2 No.60947-4-1、CCC GB/T14048.4、UKCAフレーム12A定格絶縁電圧(V)AC690使用温度(℃)-10~55(但し、1日24時間の平均値は、35℃を超えないこと)定格周波数(Hz)50/60共用保存温度(℃)-40~65(結露や氷結のないこと)動作電圧85%以下(閉路)接点仕様ダブルブレーク構造(主回路:シングル接点、補助回路:ツイン接点)標高(m)2000以下定格インパルス耐電圧(kV)6耐衝撃(m/s2)50耐振動振動数10~55Hz、加速度15m/s2材質(接点)銀合金相対湿度(%RH)45~85(結露や氷結のないこと)
スタータクラッチスプリングキャップ 1J7-15583-01 YAMAHA(ヤマハ)スタータクラッチスプリングキャップ 1J7-15583-01YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
主な適合純正品番341-15583-04
サイレンサー メイン (B6J7) MAZDA(マツダ)サイレンサー メイン (B6J7)MAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
ネット フィルタ 1J7-14994-00 YAMAHA(ヤマハ)ネット フィルタ 1J7-14994-00YAMAHA(ヤマハ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTP)
マニュアルモータスタータ J7MCシリーズ omron(オムロン)マニュアルモータスタータ J7MCシリーズomron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
制御盤に新たな価値を 待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場 モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上 小型 主要安全規格に適合 ミラーコンタクト機構 長寿命 省スペース設計により、盤の小型化に貢献 モータアプリケーションでのトータルソリューション
仕様●欠相保護:有●トリップ表示:有●テストトリップ機能:有極数3保護構造IP20(IEC60529)適合規格EN 60947-2(IEC 60947-2、IEC 60947-4-1)、UL 60947-4-1、CSA 22.2 No.60947-4-1、CCC GB/T 14048.2、GB/T 14048.4、電気用品安全法(特定外電気用品)、UKCA定格絶縁電圧(V)AC690使用温度(℃)-20~60定格周波数(Hz)50/60共用保存温度(℃)-40~80(結露や氷結の無いこと)機械的耐久性100000回(In=0.16~20A)電気的耐久性100000回(In=0.16~20A)標高(m)2000以下定格インパルス耐電圧(kV)6耐衝撃(m/s2)(衝撃値)50耐振動振動数10~55Hz、加速度15m/s2動作頻度(回/s)最大(モータ始動):25挿抜回数端子:20回相対湿度(%RH)95以下(結露や氷結の無いこと)耐振動(Hz)振動数10~55、加速度15m/s2
カラー(39K) 90387-127J7 YAMAHA(ヤマハ)カラー(39K) 90387-127J7YAMAHA(ヤマハ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ハンドルバー 1J7-26111-00 YAMAHA(ヤマハ)ハンドルバー 1J7-26111-00YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
ガスケット 1J7-24522-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット 1J7-24522-00YAMAHA(ヤマハ)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
スプリング コンプレッション 90501-165J7 YAMAHA(ヤマハ)スプリング コンプレッション 90501-165J7YAMAHA(ヤマハ)
389税込428
1個
5日以内出荷
プレート シート 1J7-16384-00 YAMAHA(ヤマハ)プレート シート 1J7-16384-00YAMAHA(ヤマハ)
969税込1,066
1個
3日以内出荷
ストッパ カム 1J7-18547-00 YAMAHA(ヤマハ)ストッパ カム 1J7-18547-00YAMAHA(ヤマハ)
799税込879
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
ワッシャー 7J7-12279-10 YAMAHA(ヤマハ)ワッシャー 7J7-12279-10YAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
O-リング 1J7-81847-60 YAMAHA(ヤマハ)O-リング 1J7-81847-60YAMAHA(ヤマハ)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
関連キーワード
...