カテゴリ

  • バイク純正部品(908)
  • 自動車純正部品(653)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(398)
  • メカニカル部品(325)
  • バイク部品(176)
  • パソコン/周辺機器(131)
  • 農業機械(57)
  • 制御機器(54)
  • 塗料(45)
  • 自動車補修部品(38)
  • 切削工具(31)
  • 空調・電設資材(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 機構部品(20)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 物流用品(18)
  • トラック純正部品(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 事務用品(16)
  • 清掃用品(13)
  • 自転車部品(13)
  • 作業工具(13)
  • 保管用品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 防災用品(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 建築金物(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 厨房用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • オフィス家具(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 測定用品(6)
  • カー用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 家電(5)
  • 照明(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 電動工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 日用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 研磨材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 空圧工具(1)

「j-90」の検索結果

3,174件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自立盤用キャビネット J 90シリーズ 河村電器産業自立盤用キャビネット J 90シリーズ河村電器産業
109,800税込120,780
1個
13日以内出荷
大型の分電盤・制御盤に適したキャビネット
コントロールユニット FI 32920-08J90 スズキコントロールユニット FI 32920-08J90スズキ
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
ミラ-アツシ,リヤビユ-,レフト         56600-34J90 スズキミラ-アツシ,リヤビユ-,レフト 56600-34J90スズキ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:56600-34J90
ミラ-アツシ,リヤビユ-,ライト         56500-34J90 スズキミラ-アツシ,リヤビユ-,ライト 56500-34J90スズキ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:56500-34J90
カウリング、サイド、レフト(ブルー) 94460-14J90-YSF スズキカウリング、サイド、レフト(ブルー) 94460-14J90-YSFスズキ
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
テープ サイドカウリング ライト 68685-14J90-AGQ スズキテープ サイドカウリング ライト 68685-14J90-AGQスズキ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
カウリング サイド ライト(ブルー) 94450-14J90-YSF スズキカウリング サイド ライト(ブルー) 94450-14J90-YSFスズキ
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
テープ サイドカウリング レフト 68695-14J90-AGQ スズキテープ サイドカウリング レフト 68695-14J90-AGQスズキ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ラバーパッドDX Meltec(大自工業)ラバーパッドDXMeltec(大自工業)(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
車体を保護する ガレージジャッキ 汎用タイプ
用途ジャッキパッド材質合成ゴムブラック質量(g)240寸法(Φ×高さH)(mm)約125×25
ゴミ袋 LDD 白半透明 スマートバリューゴミ袋 LDD 白半透明スマートバリュー(4件のレビュー)
6,198税込6,818
1箱(100枚)ほか
当日出荷
半透明より中身を見えにくくした白半透明タイプ。上から1枚ずつ取り出せます。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質低密度ポリエチレンタイプツルツルタイプ
ゴミ袋LDD黒 スマートバリューゴミ袋LDD黒スマートバリュー(1件のレビュー)
699税込769
1パック(10枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
お求めやすい10枚入のゴミ袋!
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質低密度ポリエチレンタイプツルツルタイプ
ゴミ袋 LDD 透明 スマートバリューゴミ袋 LDD 透明スマートバリュー(6件のレビュー)
6,198税込6,818
1箱(100枚)ほか
当日出荷
透明のゴミ袋。上から1枚ずつ取り出せます。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質低密度ポリエチレンタイプツルツルタイプ
ゴミ袋 HD 半透明 スマートバリューゴミ袋 HD 半透明スマートバリュー
3,598税込3,958
1箱(100枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
半透明のゴミ袋。上から1枚ずつ取り出せます。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質高密度ポリエチレン
はしご兼用脚立 MXJ-F アルインコはしご兼用脚立 MXJ-Fアルインコ(19件のレビュー)
12,980税込14,278
1台ほか
当日出荷から翌日出荷
全ステップに「滑り止め」がついて安全性アップ!!はしごでの使用時も脚立での使用時も安心してご利用いただけます。 ワイドステップで長時間の作業も安心してご利用いただけます。 はしごとしてもご利用いただけます。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)55(奥行き54)規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定使用角度(°)75
J12V90WAXS ELPAJ12V90WAXSELPA
1,518税込1,670
1個
当日出荷
ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金GY6.35電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)90定格電圧(V)12クリア全長(mm)44定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)12
ジョーゴ BOLLジョーゴBOLL(3件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
エンジンオイル、マシンオイルの小分け計算に。農薬や、その他液体の小分け計算に。水、しょう油、天ぷら油の小分け計算に。
スリムジョイント 因幡電工スリムジョイント因幡電工(9件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類スリムジョイント寸法D(mm)15
CVK M/J #90 (FCR MA/J #90)(99101-393-0900) KEIHINCVK M/J #90 (FCR MA/J #90)(99101-393-0900)KEIHIN
379税込417
1個
4日以内出荷
充電ドライバービットドリル  RJタイプ ユニカ充電ドライバービットドリル RJタイプユニカ(16件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のブレやビビリがなく、適確な穿孔が可能です。
用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35
ゴミ袋 LDD 透明 スマートバリューゴミ袋 LDD 透明スマートバリュー(1件のレビュー)
699税込769
1パック(10枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
お求めやすい10枚入のゴミ袋!
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質低密度ポリエチレンタイプツルツルタイプ
ナンバーリング用インク PLUS(プラス)[文具]ナンバーリング用インクPLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
729税込802
1個(20mL)
当日出荷
プラスのナンバリング専用補充用のインクです。ナンバーリングは改ざん防止と、インク固着防止の為、特殊なインクを使用しています。プラスのナンバリングをご利用の際は、故障の原因となりますので必ず専用インクをご使用ください。プラスナンバリングは、インクを補充すれば何度でも使え、長くご愛用して頂けます。
仕様ナンバリング繰り返し・詰め替え対応
マジック補充インキ 寺西化学マジック補充インキ寺西化学(87件のレビュー)
3,698税込4,068
1個(900mL)
当日出荷から61日以内出荷
インキを補充することで、長く使えて経済的です。
用途マジックインキ専用の補充インキです。商品タイプ補充用インク
(51306)ブッシュ ホンダ(51306)ブッシュホンダ(49件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から10日以内出荷
コンパクトポリ袋 ハウスホールドジャパンコンパクトポリ袋ハウスホールドジャパン
1,098税込1,208
1袋(30枚)
当日出荷から6日以内出荷
収納に便利なコンパクトタイプです。1枚ずつ取り出しやすいパッケージです。
ゴミ袋LDD黒 スマートバリューゴミ袋LDD黒スマートバリュー(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1セット(100枚×2箱)
当日出荷
中身が見えにくいお求めやすい価格の黒色ゴミ袋!上から1枚ずつ取り出せます。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質低密度ポリエチレンタイプツルツルタイプ入数(枚)100
ゴミ袋 LDD 半透明 スマートバリューゴミ袋 LDD 半透明スマートバリュー
699税込769
1パック(10枚)ほか
当日出荷
お求めやすい10枚入のゴミ袋!
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質低密度ポリエチレンタイプツルツルタイプ
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2omron(オムロン)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から105日以内出荷
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)1.5引張強度組立部固定:98N/15s使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)リン青銅ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
オイルシール 20X32X6 91202KJ9003 ホンダオイルシール 20X32X6 91202KJ9003ホンダ(10件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
主な適合純正品番91202-KJ9-003主な適合車種(ホンダ)GYRO X
重量物廃棄袋 5枚入 Jシリーズ ワタナベ工業重量物廃棄袋 5枚入 Jシリーズワタナベ工業
889税込978
1袋(5枚)
当日出荷
厚さ0.1mmの丈夫で破れにくいポリ袋です。 瓦礫の廃棄や重量物の保管など多用途に使えます。 中身がよく見える透明タイプです。
仕様透明材質LLDPE厚さ(mm)0.1耐冷温度(℃)-30
コンボイJ900 タジマツール(TJMデザイン)コンボイJ900タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル 間口が広く、ほとんどの大型コーキング剤に対応します
適合(コーキング剤)筒長さ315mmまで、Φ66まで、容量900ml仕様TTシステムトラスコ品番332-6918材質(筒/グリップ)金属/樹脂質量(g)900製品質量(g)900本体寸法(長さL×高さH)(mm)450×220筒径(Φmm)75危険物の類別非危険物
スーパーギヤプーラ  ツメ スーパーツールスーパーギヤプーラ ツメスーパーツール
1,798税込1,978
1本
当日出荷
インクFJ900 テクノマークインクFJ900テクノマーク
1,398税込1,538
1本
当日出荷
速乾性で、コート紙・ポリ袋・缶などの非浸透性物質に最適です。インクは耐水性で、乾燥後は水に濡れても落ちません。
2018年トラスコ掲載ページ4 1918繰り返し・詰め替え対応
J-Bag(ジェイバッグ)901 萩原工業J-Bag(ジェイバッグ)901萩原工業
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
環境問題を考慮し、無鉛仕様です。
用途短期間(約3ヵ月)での土木、河川等の改修工事設置などに。トラスコ品番437-7098材質袋本体:ポリプロピレン、吊りベルト:ポリプロピレン、反転ベルト:ポリプロピレン寸法(mm)1100×1100ベージュタイプワンウェイタイプRoHS指令(10物質対応)対応
爪(スライドギヤープーラ部品) スーパーツール爪(スライドギヤープーラ部品)スーパーツール
1,498税込1,648
1本
当日出荷
スライドギヤープーラ用部品。
用途スライドギヤープーラ用部品。付属品ピン×1本材質特殊鋼
充電マルチドリルビット MJタイプ ユニカ充電マルチドリルビット MJタイプユニカ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
【左右非対称の刃先形状! これ1本で様々な被削材に対応! 充電マルチドリルビット!】特殊研磨で抜群の位置決め性能!左右非対称の刃先に加え、特殊シンニング研磨により、金属板穿孔時の刃先すべりを大幅に低減。切削抵抗が低減し、低トルクでの穿孔が可能。滑りやすい鉄板を含む、幅広い被削材にもマルチに対応。鉄板+モルタル、ステンレス板+木材などの複合材も、一発穿孔可能!インパクトドライバーにワンタッチ装着可能な6.35mm六角軸シャンクです。
用途薄鉄板 / 木材 / プラスチック / モルタル / 石膏ボード / サイディング / ALC / 陶器タイル / これらの複合材等の穿孔。
ボルトクリッパー替刃 アームボルトクリッパー替刃アーム
7,798税込8,578
1セット
当日出荷
取付ボルトナット付です。
ナイスジョイント(SUS304)製90°エルボ ONK(オーエヌ工業)ナイスジョイント(SUS304)製90°エルボONK(オーエヌ工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
1.衛生的です。 鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。 2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。 耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。 3.拡管作業がスピーディです。 ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。 4.拡管式は独自の構造です。 (1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。 (2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。 (3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。) (4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。 (パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。) 5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。 火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。 6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。 リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。 ≪ナイスジョイントの仕様≫ (1)温度 温度 -15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。 流速 3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください) (2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く) JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14 JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316 (3)ゴムパッキンの材質・種類 (材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色 ※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。 ※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。 ※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。 (4)パイプの適合範囲 (一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
種類ステンレス管用継手形状エルボ90°使用流体水、エア、蒸気材質ステンレス(304・316)呼び圧力20K圧力2.0MPa以下
四脚アジャスト式専用脚立(上部操作タイプ)  SXJ型 スタッピーシリーズ ピカコーポレイション四脚アジャスト式専用脚立(上部操作タイプ) SXJ型 スタッピーシリーズピカコーポレイション
23,980税込26,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」の専用脚立です。 下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。 四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。 伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です! 状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。 滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です ※本製品は梯子になりません。はしご兼用脚立のスタッピーシリーズはSCN型をお求めください。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)55
スライド式プーラ爪 スーパーツールスライド式プーラ爪スーパーツール(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
トラスコ品番813-0954適合本体ABT90L全長(mm)142.5材質/仕上特殊鋼
...