18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


形状ストレート 適合規格JIS B2011 ハンドル形状丸形 材質(パッキン)ノンアスベスト クラス10K 材質(弁箱)CAC406
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)鉛レス銅合金CAC911 最高使用圧力(MPa)1.4(-29~100℃) 使用流体 ハンドル形状丸形 クラス10K 接続形状Rc バルブ種類ゲートバルブ
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
用途給水用 形状ストレート 材質(本体)鉛レス銅合金CAC911 最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0 接続方式ねじ込み形 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式) ハンドル形状丸形 クラス10K 接続形状Rc バルブ種類ゲートバルブ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)鉛レス銅合金CAC911 最高使用圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式) ハンドル形状丸形 クラス10K 接続形状Rc バルブ種類ゲートバルブ
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 接続方式差込み ハンドル形状丸形 バルブ種類ゲートバルブ
1台ほか
6,598 税込7,258
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強靭で使い易いハンドル。増締め不要。完璧な漏れ防止機構。JIS規格尊重の安心デザイン。パッキンの交換が簡単。耐脱亜鉛対策バルブです。
形状ストレート 材質(本体)鉛レス青銅 最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水1.4、脈動水1.0 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式) ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(フタ)CA911(鉛レス青銅鋳物) 材質(ハンドル車)C3771BE 材質(弁体)CA911(鉛レス青銅鋳物) クラス10K 接続形状Rc 材質(弁箱)CA911(鉛レス青銅鋳物) 材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒) バルブ種類ゲートバルブ
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


形状ストレート 材質(本体)鉛レス銅合金CAC911/CAC 最高使用圧力(MPa)1.4(-18~100℃) 使用流体 ハンドル形状丸形 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





BIGM(丸山製作所)リザーブタンクASSY
備考C、8~13フクム 部品名称リザーブタンクASSY 関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.45MB) 展開図3(0.37MB) 展開図4(1.44MB) 展開図5(0.37MB) 展開図6(1.44MB) 展開図7(0.37MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(1.29MB) 図解NoGB1010ASR エンジン取付部品_No.22、SSA-G550 エンジン(付属品・オプション)部品_No.22、GB1010ALN エンジン取付部品_No.22、GB1010BSR ラジエータ(出荷部品)部品_No.10、SSA-N500 エンジン 付属品部品_No.7、GB1010ASR ラジエータ (出荷部品)部品_No.10、GB1010BSR エンジン取付部品_No.22、GX-1500J ラジエータ取付部品_No.24、GB1010ALN ラジエータ(出荷部品)部品_No.10
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

部品名称レグリボールバルブ 4933-1 1/2 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.34MB) 展開図8(1.34MB) 展開図9(1.34MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.88MB) 図解NoGB1001AG 分水器 給水口部品_No.18、GB1010ALN 薬液配管-1部品_No.17、GB1010BSR 薬液配管-1部品_No.33、GB1010ASR 薬液配管-1部品_No.17、GB1001BG 分水器 給水口部品_No.18、GB1001AD 分水器 吸水口部品_No.18、GB1001BG 吸水ストレーナ 電動ノズル部品_No.10、GX-1500J 薬液ストレーナ部品_No.12、GX-1500J 薬液ストレーナ部品_No.19、GB1010ALN 薬液配管-1部品_No.33、GB1010ASR 薬液配管-1部品_No.33、GB1001AD 吸水ストレーナ 電動バルブ部品_No.10、GX-1500J フィールドノズル部品_No.14、GB1001AG 吸水ストレーナ 電動バルブ部品_No.10、GB1010BSR 薬液配管-1部品_No.17
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ケイコクラベル(T41492)
規格サイダイセキサイリヨウ 部品名称ケイコクラベル(T41492) 関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(1.19MB) 図解NoGB1001AG 警告ラベル部品_No.13、VSM-1010 警告ラベル部品_No.13、B1010BSR ラベル部品_No.33、VSM-1020 警告ラベル部品_No.13、GX-1500J 警告ラベル部品_No.10、GB1010ALN ラベル部品_No.33、GB1001AD 警告ラペル部品_No.13、GB1001BG 警告ラベル部品_No.13、GB1010ASR ラベル部品_No.33
1個
619 税込681
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+) M4X10
規格M4X10 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.22MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.1MB) 図解NoMDJ40G-23-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.3、MD405G-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ナベコネジ(+) M4X10_No.87、MD-J40 羽根車部品_No.87、DKJ40-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ナベコネジ(+) M4X10_No.87、BSA-535 シリーズ 計器パネル、ヒューズボックス Jシリーズ部品_No.41、GB1010ASR カバー ボックス部品_No.31、DKJ40G-23-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ナベコネジ(+) M4X10_No.3、MDJ41G-23 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.3、BSA-535 シリーズ 計器パネル、ヒューズボックス Lシリーズ部品_No.38、DK-J40 羽根車部品 ナベコネジ(+) M4X10_No.87、DKJ40G-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ナベコネジ(+) M4X10_No.87、MSC5-100Uクミタテ 電装品部品 ナベコネジ(+) M4X10_No.15、MD405G-23-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ナベコネジ(+) M4X10_No.3、BSA-536シリーズ -A 計器パネル、スイッチボックス部品_No.18、MDJ40G-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.87、GB1010ALN カバー ボックス部品_No.31、MJI-1010 電装品部品_No.39、MD405 羽根車部品 ナベコネジ(+) M4X10_No.87、MJI300 1996ネン 電装品 (走行用エンジン)部品_No.20、MJI300 1995ネン 電装品 (走行用エンジン)部品_No.20、MDJ40-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.87、MD405-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ナベコネジ(+) M4X10_No.87、GX-1500J スロットル部品_No.38、GX-1500J リヤボンネット部品_No.23、GB1010BSR カバー ボックス部品_No.31、MDJ41-13 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.3、MJI-1000 電装品部品_No.34
1セット(10個)
419 税込461
7日以内出荷

関連カテゴリ