カテゴリ

  • 制御機器(204)
  • メカニカル部品(114)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
  • 測定用品(23)
  • タイヤ・足回り(21)
  • 物流用品(14)
  • 切削工具(13)
  • 自動車純正部品(11)
  • バイク部品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • カー用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 医療(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j100r」の検索結果

関連キーワード
507件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.2W CRGH0603J100R TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.2W CRGH0603J100R

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥299税込¥329
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    シリーズCRGH定格電力(W)0.2抵抗(Ω)100許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±200最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 2W 100Ω ±5%, CFR200J100R TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 2W 100Ω ±5%, CFR200J100R

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 100Ω。定格電力 = 2W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 炭素皮膜。シリーズ = CFR200。温度係数 = -500 → -100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。2W CFR200シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 CFRシリーズは1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック 矢崎化工

    イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック

    矢崎化工(45件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー 矢崎化工

    イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー

    矢崎化工(11件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック色アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴールドキャスターWJ(ゴム車B入) 東正車輛

    ゴールドキャスターWJ(ゴム車B入)

    東正車輛(15件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    代表的なキャスターです
    形状自在車荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)タイプ中荷重金具仕上ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付 東正車輛

    ゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付

    東正車輛(3件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    仕様ダブルストッパー付材質スチール形状自在車W荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーダブルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重量用キャスター(ゴム車輪) ストッパー付 東正車輛

    重量用キャスター(ゴム車輪) ストッパー付

    東正車輛(1件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    Hシリーズの重荷重用のキャスターです。
    形状自在車S荷重種別重荷重材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)タイプ重荷重車輪幅(mm)50ストッパーSキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重量用キャスター(ゴム車輪) 東正車輛

    重量用キャスター(ゴム車輪)

    東正車輛(5件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    重量物の軽快な運搬を可能にします。
    形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスター(ゴム車B入)ストッパー付 東正車輛

    ゴールドキャスター(ゴム車B入)ストッパー付

    東正車輛(5件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    代表的なストッパー付キャスターです
    材質スチール形状自在車S荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーSキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪 B入り) 自在車 東正車輛

    ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪 B入り) 自在車

    東正車輛(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    材質スチール軸径(Φmm)12形状自在車荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)タイプ中軽荷重ストッパーなし取付穴径d(mm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) 自在車 東正車輛

    ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) 自在車

    東正車輛
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状自在車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツ

    ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

    サトーパーツ
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    1先端のチップ部を交換することができる柄のみの商品です。
    定格※アタッチメントによります材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)商品タイプハンドル
  • ゴールドキャスターEJプレート自在式(ゴム車) 東正車輛

    ゴールドキャスターEJプレート自在式(ゴム車)

    東正車輛
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質スチール形状自在車荷重種別軽荷重材質(車輪)ゴムタイプ軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスタープレート自在式(ゴム車)ストッパー付 東正車輛

    ゴールドキャスタープレート自在式(ゴム車)ストッパー付

    東正車輛
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽荷重Eシリーズ
    材質スチール形状自在荷重種別軽荷重材質(車輪)ゴムタイプ軽荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 小型パワーLED回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    イエロー
    レッド
    ブルー

    小型パワーLED回転灯

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) ストッパー付 東正車輛

    ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) ストッパー付

    東正車輛(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様ストッパー付形状自在車S荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • トラベロンエアーフィルター 金井重要工業

    トラベロンエアーフィルター

    金井重要工業
    ¥54,980税込¥60,478
    1枚
    3日以内出荷から21日以内出荷
  • ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪 B入り) ストッパー付 東正車輛

    ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪 B入り) ストッパー付

    東正車輛(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    仕様ストッパー付材質スチール軸径(Φmm)12形状自在車S荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)タイプ中軽荷重取付穴径d(mm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • TE Connectivity ヒューズ抵抗器 FRN25シリーズ 100Ω 0.25W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ヒューズ抵抗器 FRN25シリーズ 100Ω 0.25W ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = 薄膜シリーズ = FRN25ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -350ppm/℃このヒューズ抵抗器のシリーズは、定格負荷の16倍で、60秒以内に溶融します。. 0.25W、溶融性、難燃性抵抗器、 アキシャル. 黒のバンドで識別可能なFRN25シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • HS10 100R J ARCOL(OHMITE)

    HS10 100R J

    ARCOL(OHMITE)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS50 100R J ARCOL(OHMITE)

    HS50 100R J

    ARCOL(OHMITE)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS100 100R J ARCOL(OHMITE)

    HS100 100R J

    ARCOL(OHMITE)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付 ゴールドキャスター

    ゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付

    ゴールドキャスター
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    WS(ダブルストッパー):車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます。
    仕様左ダブルストッパー付形状自在車W荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)表面処理ユニクロームメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 安全ロックピン「クリッピン」ジュニア 日本紐釦貿易

    安全ロックピン「クリッピン」ジュニア

    日本紐釦貿易
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋
    当日出荷から3日以内出荷
    カギのかかる安全ピンとしてご家庭や学校、ぬいぐるみ留めにも人気のロングセラー商品「クリッピン」
    全長×幅W(mm)44×10
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ シュナイダーエレクトリック
    イエロー
    レッド

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
    幅(mm)110高さ(mm)177取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色無
  • HS25 100R J ARCOL(OHMITE)

    HS25 100R J

    ARCOL(OHMITE)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジオペンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ラジオペンチ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1丁
    当日出荷
    滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。 先端部・くわえ・折り曲げ作業に耐久性を持ち刃部の切断能力も抜群。 バネ付(J100R・J115R・J150PS)。
    用途ホビークラフトや精密機器などの組立・修理・分解作業に最適
  • 金属酸化物 抵抗器 5W 100Ω ±5% 1袋 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    金属酸化物 抵抗器 5W 100Ω ±5% 1袋 20個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様●抵抗:100Ω●定格電力:5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7043-17
  • HS15 100R J ARCOL(OHMITE)

    HS15 100R J

    ARCOL(OHMITE)
    ¥799税込¥879
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 2012サイズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 2012サイズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 帯電防止キャスター(自在車) TAKIGEN(タキゲン)

    帯電防止キャスター(自在車)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    帯電防止車輪を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。 電気抵抗値は測定値で合成ゴムが1082以下、ウレタンが107~1082です。 耐摩耗性に優れ、ノンカーボン車輪を使用しているので、床の汚れを押さえます(ウレタン車)。
    用途電子部品搬送台車、医療機器材質(本体)圧延鋼板(SPC)材質(車輪)ウレタン(UR)、合成ゴム(R)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 微音キャスター(ストッパーなし) TAKIGEN(タキゲン)

    微音キャスター(ストッパーなし)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    優れた操作性と静粛性を備えています。 反発弾性に優れたゴム車輪と高精度の本体で、小さな力でスムーズに操作できます。 走行跡が目立たない、グレー車輪。
    用途OA機器・大型・中型の機器材質本体:圧延鋼板(SPC)材質(車輪)グレーゴム表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • オールステンレス/中軽量 東正車輛

    オールステンレス/中軽量

    東正車輛
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    耐蝕性・耐水性に優れたステンレス製。水を多用する作業場、衛生管理を要する場所に最適です。
    キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 金属酸化物 抵抗器 9W 100Ω ±5% 1箱 300個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    金属酸化物 抵抗器 9W 100Ω ±5% 1箱 300個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥61,980税込¥68,178
    1箱(300個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:100Ω●定格電力:9W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6918-02
  • TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 9W ±5% 100Ω ROXシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 9W ±5% 100Ω ROXシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥45,980税込¥50,578
    1箱(300個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100Ω 定格電力 = 9W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃長さ(mm)205幅(mm)170質量(kg)2.609高さ(mm)115
  • 金属酸化物 抵抗器 9W 100Ω ±5% 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    金属酸化物 抵抗器 9W 100Ω ±5% 1袋 5個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    抵抗素子は、セラミック巻芯に溶着された酸化金属皮膜で構成されています。素子は不燃性コーティングで保護されていて、出火したり機械的に損傷することなく過負荷状況に耐えることができます。回線保護などのアプリケーションでの使用を推奨します高電力で小型であるためスペースを節約可能 優れた長期安定性 完全な不燃性構造 調整済みの温度耐性 耐溶剤
    仕様●抵抗:100Ω●定格電力:9W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6923-62
  • 電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH25D SMC

    電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH25D

    SMC
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
    サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16RJ-100 SMC

    電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16RJ-100

    SMC
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)100サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • HS100 10R J ARCOL(OHMITE)

    HS100 10R J

    ARCOL(OHMITE)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 3W ±5% 100Ω ROX3Sシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 3W ±5% 100Ω ROX3Sシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100Ω 定格電力 = 3W 許容差 = ±5% テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX3S 動作温度 Max = +235℃TE Connectivity ROX3S シリーズの 3 W パワー金属酸化皮膜抵抗器です. TE Connectivity の ROX3S シリーズのパワー金属酸化皮膜抵抗器は、小型の省スペースサイズで高電力を実現できます。ROX3S シリーズは、ライン保護用途に最適です。難燃性で、過負荷状態にも耐えられます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。 この抵抗器は、自動挿入装置での処理に加え、切断機や曲げ機での処理に対応しています。. コンパクトな形状で高出力 優れた長期安定性 70 ° C での定格損失: 3 W 抵抗値許容差: ± 5 % 温度係数: ± 300ppm/ ° C 350 V の制限素子電圧 過負荷電圧: 600 V (最大 絶縁抵抗: 1000 M Ω 耐溶剤性コーティング サージ / 過負荷容量が高い 完全な難燃性構造長さ(mm)1幅(mm)1質量(kg)1.4高さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
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
"j100r" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷