カテゴリ

  • 農業機械(173)
  • バイク純正部品(79)
  • 制御機器(56)
  • 自動車純正部品(31)
  • 機構部品(27)
  • 空調・電設資材(17)
  • メカニカル部品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 作業工具(8)
  • 切削工具(6)
  • バイク部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 物流用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 防災用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j1010」の検索結果

477件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形) TRUSCOラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形)TRUSCO(23件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。種別エンドレス形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形等級JIS B 8811規格品JIS規格JIS B 8811規格品
粗面用 超強力両面テープ No.577 ニトムズ粗面用 超強力両面テープ No.577ニトムズ(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻ほか
当日出荷
ザラザラ面の素材にピッタリ接着。
用途塗装鋼板への接着に。 石膏ボード、合板、コンクリートへの接着に。適合用途粗面主なワークパネル・フレーム、パーツ
パイプくめーる アラオパイプくめーるアラオ(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1箱(20個)
当日出荷から翌々日出荷
接合部分が回転する首振タイプと直角に固定する。 固定タイプを選べます。 ドライバー1本で簡単に組立てできます。 異なったパイプを自由に組み合わせて使えます。
タイルカーペット MJ-1000 スミノエタイルカーペット MJ-1000スミノエ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1ケース(20枚)
当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。 酸性の汚れ(コーヒー、ジュースなど)に対し優れた防汚性能(SR)を発揮します。 含水率が低いため、乾燥が早く、水切れが良い商品です。 燃えにくく火が広がりにくい安心の素材を使用。 静電気発生によるトラブルを防止するため、繊維の特性を生かし、静電気測定基準に適合した商品です。 50cm角で手軽に敷き替え可能です。
形状レベルループ寸法(cm)50×50パイル長(mm)2.7(±0.5 mm)密度1/10G材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング)防炎性能試験番号E2120045全厚(mm)5.5 mm(±0.5 mm)組成ポリプロピレン(原着)100%
プラスチックモールドカップリング GJタイプ アサ電子工業プラスチックモールドカップリング GJタイプアサ電子工業(8件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から31日以内出荷
UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上 単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収 スムーズな回転伝達をコンパクトに実現 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
J-10ステープル タチカワJ-10ステープルタチカワ(5件のレビュー)
499税込549
1箱(5000本)
当日出荷
用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り。肩幅(mm)10材質鋼線表面処理亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.16×0.57
ステンレス ステープル 10mm幅 若井産業ステンレス ステープル 10mm幅若井産業
2,998税込3,298
1箱(5000本)
当日出荷から6日以内出荷
用途木材+内装・家具木工材質ステンレス幅(mm)10生地線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
389税込428特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質SKD61寸法T(mm)4(0~0.02)硬度表面:900HV~ 内部:38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
プランジャー缶 JUSTRITEプランジャー缶JUSTRITE
18,980税込20,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンプッシュでウエスに溶剤を塗布できるポンプ式クリーナー缶。火災対策改善に。上部のパンを押すと、容器の中の液体がパンの上にたまります。パンから手を離すと、液体は容器に戻っていきます。パンは逆火を防ぐ、フレームアレスターがついています。パンには多数の小さな穴があり、容器内部への不純物の混入を防ぎます。 米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格でのFM(Factory Mutual)規格を取得。 防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。
用途ウエスへの溶剤の塗布などに規格FM規格認証
JIS玉掛 6×24 O/O 圧縮止め 大綱JIS玉掛 6×24 O/O 圧縮止め大綱
2,098税込2,308
1本
翌々日出荷
安心の国産JIS玉掛け索。Made in OSAKAJIS B 8817適合品。生産物賠償責任保険(PL)付
用途一般玉掛け作業等
ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ SMCミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズSMC
8,598税込9,458
1個
当日出荷から9日以内出荷
全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) 5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 配線・配管を1方向に集約。 不回転精度:±0.1°
WL4025用バッテリー TAKENOWWL4025用バッテリーTAKENOW
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
用途WL4025用バッテリーです。
SUSカブセ防水プルボックス 三桂製作所SUSカブセ防水プルボックス三桂製作所
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
キャップ(スリムチャック用) 日研工作所キャップ(スリムチャック用)日研工作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
HJ ギガ・セレクションHJギガ・セレクション
18,980税込20,878
1組
翌々日出荷から32日以内出荷
材質S45C
スタッド EX. マニホールド (BP) MAZDA(マツダ)スタッド EX. マニホールド (BP)MAZDA(マツダ)
499税込549
1個
欠品中
整流用 ブリッジダイオード 単相 4-Pin DiodesZetex整流用 ブリッジダイオード 単相 4-PinDiodesZetex
2,198税込2,418
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
円筒ころ軸受 NJ NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJNTN(エヌティーエヌ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
超硬バー BAHCO(バーコ)超硬バーBAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から90日以内出荷
硬度HRC67までの材料の切削が可能です。 ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
用途ルーターを使用した材料の切削加工。材質タングステンカーバイト
脱酸素剤 エバーフレッシュ LJ 鳥繁産業脱酸素剤 エバーフレッシュ LJ鳥繁産業
18,980税込20,878
1箱(100個×100袋)
3日以内出荷から4日以内出荷
密封容器の中の酸素を吸収して脱酸素状態をつくり、酸素に起因する食品の変質を防ぎます。食品の鮮度とおいしさを保ち長期保存を可能にします。Lタイプ・LJタイプは空気に触れるとすぐに酸素の吸収をはじめますが、酸素の吸収が比較的ゆるやかなので作業しやすいという利点があります。水分活性が中程度から低い食品に適しています。米菓、クッキー、月餅、ナッツ類、緑茶、米などに。※LJタイプはLタイプより最大40%サイズダウンしたものです。ゴミの排出量を少なくした環境配慮型製品です。主な食品例として、マドレーヌ・フィナンシェ・バームクーヘン・カステラ・パウンドケーキ・まんじゅう・半生菓子・干し芋など酸素吸収型標準型(遅効性)耐水耐油
主成分鉄粉、無機材、塩分
プランジャー缶 TGK(東京硝子器械)プランジャー缶TGK(東京硝子器械)
19,000税込20,900
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
クリーナーをウェスに素早くかつ安全に塗布します。 ポンプ式のためワンプッシュで、すばやく液体を汲み上げます。手を離すと液体は容器に戻ります。 パン部分にはフレームアレスター(消炎金網)が組み込まれているため、逆火による引火リスクを低減します。 底面積が広く、倒れづらい構造になっています。 スチール製容器は不燃性で、引火性溶剤を入れる容器として適しています。アースをとることにより、帯電防止ができます。
材質スチール
プレート エンド (YJ) MAZDA(マツダ)プレート エンド (YJ)MAZDA(マツダ)
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
クランプ&ストッパー アジャストトークランプ BJ101 BJ101-08016 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー アジャストトークランプ BJ101 BJ101-08016イマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A72B25L7H14タイプフェノール樹脂製F16D45.5C7.5E16.5G7J8.5K4M1.5RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)【すべらない様段取りした場合】8【すべりが発生する場合(単体使用)】6.5クランプ力(N)【すべらない様段取りした場合】4000【すべりが発生する場合(単体使用)】3600
カバー タイミングチエーン (ZJ) MAZDA(マツダ)カバー タイミングチエーン (ZJ)MAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
ヘッドシリンダー (FE4J) MAZDA(マツダ)ヘッドシリンダー (FE4J)MAZDA(マツダ)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
樹脂管用金具セット MJ10シリーズ ミヤコ樹脂管用金具セット MJ10シリーズミヤコ
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。循環金具専用です。他の用途には使用できません。
樹脂製目地ジョイナー 城東テクノ樹脂製目地ジョイナー城東テクノ
22,980税込25,278
1ケース(100本)
5日以内出荷
材質PVCホワイト長さ(mm)1820
クランプ&ストッパー アジャストトークランプ BJ101 BJ101-08116 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー アジャストトークランプ BJ101 BJ101-08116イマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A72B25L7H14タイプフェノール樹脂製F16D45.5C7.5E16.5G7J8.5K4M1.5RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)【すべらない様段取りした場合】8【すべりが発生する場合(単体使用)】6.5クランプ力(N)【すべらない様段取りした場合】4000【すべりが発生する場合(単体使用)】3600
DDJ カストロヴィエホ 先細マイクロ持針器 ロック付 フリッツメディコDDJ カストロヴィエホ 先細マイクロ持針器 ロック付フリッツメディコ
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
●先端はダイヤモンドダストジョー加工。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000002医薬品医療機器等法一般医療機器
制御ケーブル ダイヘン制御ケーブルダイヘン
33,980税込37,378
1本
4日以内出荷
MGJ - ガイドロッド一体形 SMCMGJ - ガイドロッド一体形SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
シンプルP-1受信機露出型 Panasonic(パナソニック)シンプルP-1受信機露出型Panasonic(パナソニック)
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
オイスターグレー種類P型1級受信機寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×370×80国家検定合格番号受第26~14号
GEAR,C-1 ホンダGEAR,C-1ホンダ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
脱酸素剤 エバーフレッシュ QJ 鳥繁産業脱酸素剤 エバーフレッシュ QJ鳥繁産業
18,980税込20,878
1箱(100個×100袋)
5日以内出荷
密封容器の中の酸素を吸収して脱酸素状態をつくり、酸素に起因する食品の変質を防ぎます。食品の鮮度とおいしさを保ち長期保存を可能にします。Qタイプ・QJタイプは空気に触れるとすぐに酸素の吸収をはじめます。酸素の吸収が早く、水分活性が高めで、傷みやすい食品の保存に適しています。バームクーヘン、カステラ、人形焼き、パウンドケーキ、マドレーヌ、まんじゅう、半生菓子などに。※QJタイプはQタイプより最大40%サイズダウンしたものです。ゴミの排出量を少なくした環境配慮型製品です。酸素吸収型標準型(即効性)耐水耐油
主成分鉄粉、無機材、塩分
皮革・重布・頒布用ポリエステルKタイプ K8 グンゼ皮革・重布・頒布用ポリエステルKタイプ K8グンゼ
5,498税込6,048
1セット(6巻)
5日以内出荷
優れた平滑性と強力により、縫製時の糸切れトラブルが減少します。豊富なカラー数と品番充実により、ミシン糸の選定が容易となりました。
番手K8長さ(m)1000材質ポリエステル品種TST構成167dtex 2×3繊度(dtex)1120
ミニガイドロッドシリンダ MGJ10 SMCミニガイドロッドシリンダ MGJ10SMC
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) ・5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 ・配線・配管を1方向に集約。 ・不回転精度:±0.1°
シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
OUTER COMP.,START ホンダOUTER COMP.,STARTホンダ
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
SPROCKET,DRIVE 13 ホンダSPROCKET,DRIVE 13ホンダ
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
GEAR,CT/SHAFT 3RD ホンダGEAR,CT/SHAFT 3RDホンダ
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
GEAR,C-2 ホンダGEAR,C-2ホンダ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
...