カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(139)
- メカニカル部品(87)
- バイク純正部品(72)
- 制御機器(66)
- バイク部品(50)
- 測定用品(18)
- 自動車補修部品(15)
- パソコン/周辺機器(14)
- 自動車純正部品(11)
- 切削工具(11)
- 機構部品(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 整備工具・収納(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- トラック用品・パーツ(7)
- 保管用品(5)
- 物流用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- マスク(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 厨房用品(3)
- 電気材料(3)
- オフィス家具(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防災用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- テープ(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(142)
- 住友重機械工業(77)
- ホンダ(66)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- AFAM(アファム)(11)
- ゴールドメダル(11)
- GMB(10)
- BOURNS(10)
- KEMET(9)
- アズワン(8)
- マパール(8)
- EPCOS(8)
- イマオコーポレーション(7)
- クラリオン (Clarion)(7)
- HIOKI(日置電機)(6)
- Optibelt(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
- VISHAY(5)
- KITO(キトー)(4)
- ブランドをもっと見る
「j1200」の検索結果

ヒンジ形タクタイルスイッチ B3J
Aratas(旧:omron)¥369税込¥4061個当日出荷から112日以内出荷ヒンジ形でシャープなスナップ感を実現。フックタイプ・ヒンジ機構により歯切れの良いスナップ感触。
高精度電子天びん RJ
VIBRA(新光電子)(3件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1台ほか当日出荷から15日以内出荷音叉式力センサ搭載のハイスペック 最小表示1mgのミドルクラス機 ガラス風防付「RJ-3200S」 (ひょう量 3200g 最小表示 0.01g) 使い勝手と汎用性を追求したラインナップ 同クラスでは大型の計量皿を採用 大きく見やすいバックライト液晶表示 RS-232C標準装備 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品 性能の音叉式力センサを搭載。これにより、ミドルクラスながらラボなどでの精密計量にも使える最小表示を実現しました。 【安心の5年保証】 長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年間保証です。 ひょう量に対する使用状況をバーグラフで表示。 重い風袋を使用した際に後どれくらい計量できるかなど、計量可能の範囲が一目で判ります。 パーセントをはじめ個数はかり、宝石はかりとしても使える計量モード設定。 小さなボディで多様な計量用途に対応できる頼もしい一台です。 大きく見やすい高さ16.5mmの液晶表示部は、暗い現場でもハッキリ読み取れるバックライト機能付です。仕様バックライト液晶表示、専用風防出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備電源専用ACアダプタ(UM128)センサー音叉式力センサ機能風防表示形式デジタル使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示調整方式外部校正分銅による手動スパン調整風袋引方法あり
デバリングツール オートロックタイプ Jタイプ
ミシガン¥61,980税込¥68,1781セット5日以内出荷最小径Φ6.43~Φ18.97までの貫通穴の裏面と表面のバリを取り除く工具です。ワンパス(正回転のみでZ方向への往復運動)でバリ取り加工ができるので1穴当たりの加工コストが大幅に低減されます。全長(mm)140適合ブレードBJ4545P
デラックス黒箱 maxlife
東京堂¥17,980税込¥19,7781ケース(48個)3日以内出荷手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質フェノール樹脂分類生花フォーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×11×7.8
12.3型ワイドディスプレイ
クラリオン (Clarion)¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷従来比約175%も拡大された大画面で、視認性に優れた表示を実現。拡張性に優れ、さらに装置型式指定を取得済みで義務化施行後の新車にも取付可能です。取付けには別売の専用ブラケットが必要です。・オンダッシュブラケット:「CL5W」。・ハイマウントディスプレイ取付キット。 LAA-067-130(汎用)。 LAA-068-130(三菱ふそう大型車)。 LAA-069-130(三菱ふそう中型車)付属品リモコン、コントロールボックス、ケーブル質量(g)約1200使用温度範囲(℃)-10~+60電源DC12V/24V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)333.6×143.6×37.8消費電流(A)約1.4(DC24V)画素数1920(W)×720(H)
連結用マルチローラーリニアガイド レール MLGX25型 中荷重用
LAMP(スガツネ工業)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷から3日以内出荷連結用のレールです。長尺や色々な長さに対応できます。テーパー加工により、連結部を通過する際の予圧を軽減します。連結補助治具で簡単に芯出しができます。(オプション品)材料ステンレス鋼(SUS304)
EJ-POWER ポータブル蓄電池 EJ1200
エバテンス¥169,800税込¥186,7801台8日以内出荷最大出力1200W、蓄電容量1165Whの大容量です。様々な家電機器に対応するポータブル蓄電池です。3000サイクルの長寿電池を採用しています。安全性の高いリン酸鉄リチウム電池を採用しています。4WAY出力【AC・DC12V・USB(Aタイプ・Bタイプ)】です。13.9kgで持ち運びは容易で使用場所を選びません。AC充電2.5時間急速充電しています。太陽光500W入力、太陽光パネル150W×3台で3時間充電します。非常時は充電しながら使用可能です。用途アウトドアに。防災・BCP対策に。付属品ACケーブル、ソーラーパネル用充電ケーブル、車シガーソケット用充電ケーブル、取扱説明書/保証書トラスコ品番712-4982幅(mm)195高さ(mm)257奥行(mm)390出力AC100V出力端子×2・USB TypeA×3・USB TypeC×3・シガーソケット最大出力(W)2000定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)100入力電圧(V)AC 100 P 15--75 DC 12-24定格出力(W)1000入力AC100V 500W、PV15V-75V 500W、DC12V-24V 135W充電時間ACアダプター 2.5時間、太陽光パネル150W×3台 3時間蓄電池容量(Wh)1165運転時間(時間)液晶テレビ約16、タブレット約90
ドラフター 最大適応製図用紙サイズ A0 LAJ-1200シリーズ
武藤工業¥319,800税込¥351,7801台6日以内出荷オプションと組み合わせれば、設計者の個性にフィットしたより快適な設計環境をつくることができます。仕様●最大適応製図用紙サイズ:A0アズワン品番67-3165-69
スーパージャンボエンドミル PART-1
RYOCO(菱高精機)¥49,980~税込¥54,978~1本翌々日出荷超硬中仕上げラフィングエンドミル用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬外径公差(mm)+0.05~0
カラーとびなわ ブラック
秦運動具工業 (HATAS)¥859税込¥9451本5日以内出荷ロープ長さ調整型ベストセラー。ロープを切れば少年用としても使用可能です!。ロープ2.7mプラグリップビニールロープ。家庭用につきクラブ・施設等複数名で使いまわす用途には向いていません。サイズロープの長さ/2.7m、最大全長/3m質量(g)120ロープ径(Φmm)6アズワン品番68-6625-35素材ビニールロープ、P.P、プラグリップ
カウンティングスケール
VIBRA(新光電子)¥53,980~税込¥59,378~1台4日以内出荷から11日以内出荷新開発のMMTS音叉センサーを搭載しています。5年間保証付です。(センサのみ)各種ノイズに強い。選べる測定モード付です。(個数モード、パーセントモードなど)校正は外部分銅です。表示形式デジタル
アコースティックギター
S.Yairi¥66,980税込¥73,6781本5日以内出荷Advanced Series は今までのラインナップには無かったトラディショナルなシェイプに加え、厳選された木材、装飾など細部に至るまでこだわりを持ったジャパンデザインのギターです。フォークよりもボディが厚く、くびれが浅いので若干大振りな印象があります。中低音に富んでおり、音量が大きくパワフルな音色です。。Specification。 TOP : Solid Spruce。 SIDES & BACK : Sapelli。 NECK : African Mahogany。 FINGERBOARD : Rosewood。 SCALE : 629mm / 20f。 BRIDGE : Rosewood。 NUT : 43mm。 POSITION MARK : Dot。 SOUNDHOLE BINDING : Multiple。 CASE : Original Case。 BODY FINISH : Gloss Finish
エレクトリックアコースティックギター
S.Yairi¥71,980税込¥79,1781本5日以内出荷Advanced Series は今までのラインナップには無かったトラディショナルなシェイプに加え、厳選された木材、装飾など細部に至るまでこだわりを持ったジャパンデザインのギターです。プリアンプを搭載。ライブイベントやコンサートでアンプから出力して演奏できます。。Specification。 TOP : Solid Spruce。 SIDES & BACK : Sapelli。 NECK : African Mahogany。 FINGERBOARD : Rosewood。 SCALE : 629mm / 20f。 BRIDGE : Rosewood。 NUT : 43mm。 POSITION MARK : Dot。 SOUNDHOLE BINDING : Multiple。 PICK UP : FISHMAN Sonitone SON-GT1。 CASE : Original Case。 BODY FINISH : Gloss Finish
プーリー ベルト 幅 14.04mm 長さ 1200mm ポリウレタン RB
Optibelt¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ、リブドベルトの幅全体をカバーします。繊維強化耐摩耗性ゴム化合物により、静音動作、耐油性、耐熱性、長ベルト寿命が実現されています。低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています仕様●ベルト部:PJ●長さ:1200mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1796アズワン品番65-7887-22
プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 1200mm ポリウレタン RB
Optibelt¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ、リブドベルトの幅全体をカバーします。繊維強化耐摩耗性ゴム化合物により、静音動作、耐油性、耐熱性、長ベルト寿命が実現されています。低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優仕様●ベルト部:PJ●長さ:1200mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0941アズワン品番65-7889-37
プーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 1200mm ポリウレタン RB
Optibelt¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷。OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。長さは 1200 mm です。主に小型コンプレッサ、セメントミキサー、白物家電、小型工具などに使用されます小型のプーリー径です 大きな回転数比が可能 低振動、低騒音 優れた摩擦動力伝達と高い動力伝達能力 トルクインパルスや短時間過負荷に影響されません仕様●ベルト部:PJ●長さ:1200mm●材質:ゴム●トップ幅:9.36mm●コード番号:217-1536アズワン品番65-7887-51
有機ガス・無機ガス マルチガス作業用 防毒マスクセット 1200/3303J
3M(スリーエム)¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷面体 1200と吸収缶3303Jのセット品です。組み合わせを考える手間なく、スピーディーに装着・作業が出来ます。面体 1200は使いきりで簡単に衛生的に着用できます。軽量小型面体。吸収缶3303Jは有機ガス・ハロゲンガス、亜硫酸ガスの国家検定に合格しています。コンビネーションガス用吸収缶のため、複数種類のガスが混在していても対応可能です。(対応ガスの種類についてはご確認ください)用途有機溶剤取扱作業。ハロゲンガス、亜硫酸ガス、酸性ガス発生作業仕様面体1200/1個 + 吸収缶3303J/1個種別直結式小型質量(g)吸収缶:90、面体:54適合ガス有機ガス、酸性ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20Ω 表面実装 1回転型 3314J-1-200E
BOURNS¥73,980税込¥81,3781セット(500個)7日以内出荷250 mW 4 mmシールド3314Jシリーズ - ストレートスロット. BournsR 3314Jシリーズ4 mm角形単回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合仕様最大抵抗 = 20Ω実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = J-フック許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
プーリー ベルト 幅 11.7mm 長さ 1200mm ポリウレタン RB
Optibelt¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。長さは 1200 mm です。主に小型コンプレッサ、セメントミキサー、白物家電、小型工具などに使用されます小型のプーリー径です 大きな回転数比が可能 低振動、低騒音 優れた摩擦動力伝達と高い動力伝達能力 トルクインパルスや短時間過負荷に影響されません仕様●ベルト部:PJ●長さ:1200mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1655アズワン品番65-7877-26
...