カテゴリ
- カー用品(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 自動車補修部品(10)
- 自動車純正部品(9)
- 制御機器(8)
- 機構部品(7)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- テープ(3)
- 卓上消耗品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- メカニカル部品(2)
- 建築金物(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 安全標識(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(10)
- ESTERA(9)
- スバルアクセサリー(9)
- ロイヤル化成(6)
- 千代田通商(5)
- エスコ(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- KOA(4)
- 東洋エレメント(3)
- Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)(3)
- イマオコーポレーション(2)
- omron(オムロン)(2)
- TRUSCO(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- マルケイ(国際化工)(2)
- セイサ(2)
- 矢崎化工(2)
- Telegartner(2)
- カクタ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「j131」の検索結果

ハンディカット多用途強力両面テープ
ニトムズ(26件のレビュー)¥359~税込¥395~1巻ほか当日出荷のりが厚く粗面にもしっかり貼り付き、手で簡単にまっすぐ切れます。接着性・耐水性に優れています。用途ベニヤや木材などの仮固定に ポスターやカレンダー、各種プレートの固定に シートマットの固定に厚さ厚手粘着タイプ強力適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック
矢崎化工(44件のレビュー)¥169税込¥1861袋(2個)当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー
矢崎化工(11件のレビュー)¥169税込¥1861袋(2個)当日出荷から6日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック色アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥609~税込¥670~1巻当日出荷フッ素樹脂フィルムを基材とし、滑り性や絶縁性など、フッ素樹脂の特性に加え、柔軟性や表面平滑性に優れたテープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。PTFE製の粘着テープです。用途滑りをよくする。搬送物の傷つき防止。材質基材:フッ素樹脂長さ(m)5連続使用温度(℃)-60~200℃主な用途傷つき防止切断方法切断にはカッターが必要特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
フッ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻当日出荷フッ素樹脂フィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。高温時の収縮が小さくなっています。用途シュートなどの摺動補助。搬送物の傷つき防止。材質基材:フッ素樹脂長さ(m)5連続使用温度(℃)-60~200℃主な用途摺動補助、傷つき防止切断方法切断にはカッターが必要特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
吹付プレート
つくし工房¥16,980税込¥18,6781枚当日出荷から4日以内出荷丈夫な亜鉛鉄板製で、繰り返しご使用いただけます。用途床や壁面等掲示物を使用できないところに表示する場合に。材質亜鉛鉄板
ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥279~税込¥307~1本当日出荷から10日以内出荷材質SKD61寸法T(mm)4(0~0.02)硬度表面:900HV~ 内部:38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
保険証ケース
日本紐釦貿易¥1,698税込¥1,8681袋(5セット)3日以内出荷お好みの生地を貼ったり、カバーをつけてオリジナルのカードケースとしてもお使いいただけます。セット内容カード用ポケット×8、マルチポケット×4材質塩化ビニール寸法(幅W×高さH)(mm)120×135
JFクーラント
ジョイフル¥1,498税込¥1,6481本(1L)6日以内出荷成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43タイプ希釈不要容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量430mL危険物の性状水溶性![M16x 28 mm [球]ボールスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637396-170331-02.jpg)
M16x 28 mm [球]ボールスクリュー
エスコ¥400税込¥4401個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-131形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)28表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)12寸法BM16
ステンレス薄鋼電線管
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781本5日以内出荷ステンレスで、信頼性の高い配管を実現。 電気用品安全法に適合する電線管になりました。 電気用品の技術基準の解釈 別表第十二(旧省令2項)に規定する規格に適合。 高い耐食性。鋼製電線管に準拠。美しい管表面仕上げ。用途港湾・食品工場厚さ(mm)1.5種類薄鋼電線管長さ(m)3.66厚さ公差(mm)±0.15表面仕上げ#240研磨
スバル純正 コンソールパネルセット
スバルアクセサリー¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷適合車種:フォレスター(Advance、SPORT、STI Sportのアイサイトセイフティプラス車およびXT-EDITION)。スバル純正 コンソールパネルセット適合車種FORESTER(Advance、SPORT、STI Sportのアイサイトセイフティプラス車およびXT-EDITION)
スバル純正 コンソールオーナメント ウルトラスエード
スバルアクセサリー¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷適合車種:フォレスター(Touring、Advance、XT-EDITION、X-EDITION)。スバル純正 コンソールオーナメント ウルトラスエード適合車種FORESTER (Touring、Advance、XT-EDITION、X-EDITION)
スバル純正 コンソールリッド ウルトラスエード
スバルアクセサリー¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷適合車種:フォレスター(Touring、Advance、XT-EDITION、X-EDITION)。スバル純正 コンソールリッド ウルトラスエード適合車種FORESTER(Touring、Advance、XT-EDITION、X-EDITION)
スバル純正 インパネパネル ウルトラスエード
スバルアクセサリー¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷適合車種:フォレスター(Touring、Advance、XT-EDITION、X-EDITION)。スバル純正 インパネパネル ウルトラスエード適合車種FORESTER(Touring、Advance、XT-EDITION、X-EDITION)
スバル純正 インパネパネル カッパーステッチ
スバルアクセサリー¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷適合車種:レイバック。インパネパネル(運転席、助手席)をウルトラスエードにアップグレード。ステッチ色:カッパー適合車種LAYBACK
スバル純正 コンソールリッド ウルトラスエード
スバルアクセサリー¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷適合車種:フォレスター(SPORT)。スバル純正 コンソールリッド ウルトラスエード適合車種FORESTER (SPORT)
WJ13型UB壁貫通継手
オンダ製作所¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ユニットバス壁を貫通する際に使用する継手です。・UB壁の穴径はΦ30で壁厚は最大14mmです。材質青銅穴径(Φmm)ユニットバスパネル:30使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13Aねじ径BM30 × 1.5ねじサイズRp1/2適合壁厚(mm)壁板:最大14
スバル純正 インパネパネル レッドステッチ
スバルアクセサリー¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷適合車種:レヴォーグ(STI Sport EX、STI Sport R EX (含む Black Interior Selection))/S4 (STI Sport R EX)。インパネパネル(運転席・助手席)。ステッチ色:レッド。乗る人の手に触れる部分に、束状の超極細繊維を緻密に絡み合わせた東レ製スエード調人工皮革「ウルトラスエード」を贅沢にレイアウト適合車種LEVORG(STI Sport EX、STI Sport R EX (含む Black Interior Selection))/S4 (STI Sport R EX)
スバル純正 コンソールパネルセット
スバルアクセサリー¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷適合車種:フォレスター(Touring、Advance、SPORT、STI Sport、XT-EDITION、X-EDITION)。スバル純正 コンソールパネルセット適合車種FORESTER (Touring、Advance、SPORT、STI Sport、XT-EDITION、X-EDITION)
スバル純正 カーゴボックス
スバルアクセサリー¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷適合車種:レイバック/レヴォーグ/アウトバック/フォレスター/クロステック/インプレッサなど。カーゴフック・カーゴサイドフックの4点で固定するカーゴボックス。使わないときはコンパクトに折りたためます。ベルト・折り畳み式保冷バッグ付。約915×340×180mm(シートベルト側のみ高さ225mm)。※オールウェザーカーゴカバーと共着不可適合車種LAYBACK/LEVORG/FORESTER/OUTBACK/CROSTREK/IMPREZA
BAUHAUSフリーRレールベースプレート式g型スタンド ステンカラー+モクメダーク
BAUHAUS(マツ六)¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷独特なフォルムのコンパクト1本支柱手すり屋外・玄関土間に材質【手すり部】鉄+半硬質樹脂【支柱・ブラケット】アルミ合金・アルミ型材【カバー】ASA樹脂色ステンカラー+モクメダーク寸法(幅W×高さH)(cm)33.3×75~90
3"D-SHU WORM(3"ディッシュワーム)
Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト)¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷無波動でスローに引くことに特化させたワームであり、ボディーの上下にソルト素材とノンソルト素材を組み合わせることで安定したスイミング姿勢を保つ。一番はやはりノーシンカーでのI字の釣りで、水面直下をスローにタダ引きしてバスをコールアップさせる。ボトムの釣りではライトキャロライナリグに最適で、これもズル引きやタダ巻きでゆっくり引くだけでバスをバイトさせることができる。Text by 青木大介フック推奨:スゴイフック#2素材ソルティ×ノンソルティ入数1パック/8本入り自重(g)約2.3
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥4,198税込¥4,618特価1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS
KOA(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(100個)当日出荷から27日以内出荷小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
















![M16x 28 mm [球]ボールスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637396-170331-02.jpg)