カテゴリ

  • 作業工具(2)
  • 機構部品(1)

「j150rm」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 万能ラジオペンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    万能ラジオペンチ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥2,698税込¥2,968
    1丁
    当日出荷
    信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。1丁7役の超多機能ラジオペンチ。割り込み切り、簡易圧着、線の皮むきなど配線まわりで活躍。バネ付きで、連続作業も抜群!。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。
    用途「つかむ」、「割り込み切り」、「むく」、「切る」、「曲げる」、「ねじ回し」、「簡易圧着」質量(g)125穴径(Φmm)刃穴径f:1.5刃長(mm)10先端寸法(mm)Φ2.0×3.0全長L(mm)162切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6アズワン品番64-8566-31切断能力(Φmm) より線3.5
  • グリップアダプター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    グリップアダプター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    お手持ちの150サイズのニッパー、ラジオペンチに取り付け可能。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
    用途お手持ちの150サイズのニッパー・ラジオペンチに取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。適合機種(ニッパー類)J150KN・ J150KNH・ J150NN・ J150NNH・J150PN・ J150PNR/(ラジオペンチ類)J150RM・ J150RBT・ J150RB・ J150R・ J150RS・ J150RST全長(mm)94色赤質量(g)3アズワン品番64-9311-82
  • モジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) ロール型ジョー MVSJ-R MVSJ150R イマオコーポレーション

    モジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) ロール型ジョー MVSJ-R MVSJ150R

    イマオコーポレーション
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    5日以内出荷
    ・2面の直角度を出したい加工時にご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
    適合【マルチファンクションバイス】MVMF150質量(kg)1.2H50タイプフェノール樹脂製H130P80