カテゴリ
- 切削工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 物流用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(2)
- 制御機器(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「j2060」の検索結果



防水用 強力両面テープ
ニトムズ(42件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷しっかり密着。しっかり防水。 粗面接着性、防水シール性に優れ長期耐久性にも優れています。 冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にもよくなじみます。用途防水シート、内装材の接着。 建築施工、板金の仮止め。 サッシまわりの防水、各種防水シールに。主な用途防水・耐水・屋外、粗面剥離紙あり粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
ステンE型ターンバックル
ニッサチェイン¥16,980税込¥18,6781箱(10個)4日以内出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
スライドサポートプレート
INSIZE(インサイズ)¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷1点をベースプレートに固定→その点を軸にしてスタンド等を取り付ける穴の位置を、プレートの穴の位置を気にせず任意の位置に設定可能入数2
コロカット1・2 倣い加工用チップ(320)
サンドビック¥77,980税込¥85,7781箱(10個)翌々日出荷旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。用途倣い加工用。耐熱合金加工用。材種S205
倣い加工用チップ コロカット1・2 6220
サンドビック¥66,980税込¥73,6781箱(5個)翌々日出荷高い切削速度に対応し部品当たりのコスト低減に寄与する耐熱合金用セラミックチップ材種です。用途倣い加工用。被削材S材種6220
CoroCut(R)1・2 アルミ合金倣い加工用チップ
サンドビック¥59,980~税込¥65,978~1箱(10個)翌々日出荷から8日以内出荷用途中切削被削材N勝手なし刃幅公差(mm)-0.02~0.02コーナー数2チップブレーカーアルミニウム/倣い/中送り切刃数2
PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形
椿本チエイン¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から12日以内出荷材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ呼び幅(mm)25歯形P5MプーリーAF
ワニ口クリップ
マザーツール¥569税込¥6261個当日出荷テストリードに取付けて使用。赤黒1セット対応機種MT-4510、MT-2060、MT-120、MT-4520、MT-4B、QT-4400、DT9602R+、MT-3H、MT-8210、MT-4050、MT-33、MT-4503、MT-4081J、DT-37、MT-400A、MT-4090、MT-600A、MT-4095、MT-119RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットプレート磁極板付
スーパーツール¥799,800税込¥879,7801個3日以内出荷から31日以内出荷シュート、ホッパー等に取付け、化学、薬品工業、その他粉粒体工業関連の原料の中から鉄分等の磁性物を吸着させ、分離することに利用されています。 磁極板付タイプ 吸着面に鉄製の磁極板を設置。 磁極板により、吸着した鉄屑等には保持機能が作用し吸着されたものは、原料に押し流されることはなく保持されます。材質SUS304表面磁束密度(T)約0.25(2500G)







![M20x 60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス製/1本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519525-180221-02.jpg)
![[高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50671398-240718-02.jpg)