カテゴリ

  • バイク純正部品(18)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「j2061」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タグアウト用吊りタグ セーフラン安全用品タグアウト用吊りタグセーフラン安全用品(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(10枚)
当日出荷
Φ10mm径で大部分のパドロックがご使用いただけます。パドロックセット部分は金属ハトメ穴で耐久性を確保。油性ペンで書き込めるタイプ。
用途装置の操作禁止を明示し安全性向上。材質紙PETラミネート加工仕様上部中央ハトメΦ10mm穴×1寸法(縦×横)(mm)150×80
オルダムカップリング ASJタイプ アサ電子工業オルダムカップリング ASJタイプアサ電子工業
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質SUS焼結/カーボンFRP種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
オルダムカップリング APJタイプ アサ電子工業オルダムカップリング APJタイプアサ電子工業
3,500税込3,850
1個
当日出荷から8日以内出荷
小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク
許容偏角(°)0.6材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
JIS玉掛 6x24 O/O 6mmX1.5m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O 6mmX1.5m 2本組大綱
1,798税込1,978
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)0.52長さ(m)1.5使用荷重(t)0.3ワイヤー径(Φmm)6アイ部幅(mm)80端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)160
JIS玉掛 6x24 O/O 6mmX1m 2本組 大綱JIS玉掛 6x24 O/O 6mmX1m 2本組大綱
1,598税込1,758
1セット(2本)
翌々日出荷
質量(kg)0.38長さ(m)1使用荷重(t)0.3ワイヤー径(Φmm)6アイ部幅(mm)80端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)160
ガードブーメランアンカージベル20 ウエハラガードブーメランアンカージベル20ウエハラ
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
無筋基礎の場合、既存基礎と新設基礎をスタッドジベルで一体化し建物全体を支える。 複合金物で、ホールダウン補強+筋かい補強+接合部補強ができる。 半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。
用途柱脚接合部補強(後付けホールダウン) 無筋コンクリート基礎用材質JIS G-3101(SS400)セット内容ガードブーメラン×1個、ガードアンカー12×1個、コーチスクリューボルト(M2×100mm)×6本、M5ビス×7本、全ネジアンカー(M12×115mm)×2本、ケミカルアンカー(打込み型 径13×100mm)×2本表面処理溶融亜鉛メッキ短期許容引張耐力(kN)24.1
BJ形分電盤用自立キャビネット 日東工業BJ形分電盤用自立キャビネット日東工業
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
仕様屋内用材質本体:鉄RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(鉄製基板)2.3(方眼目盛なし)キャビネット板厚(mm)扉2.3、ボデー2.3、基台3.2または4.5天面・下面開口プレート1.6
ガードピースホールダウンジベル20 ウエハラガードピースホールダウンジベル20ウエハラ
9,498税込10,448
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
20kN同等ホールダウン金物として使用できます。
用途ガードピースホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存無筋コンクリート基礎用。材質JIS G-3101(SS400)セット内容ガードピースS×1個、ガードアンカージベル12×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×10本、M12エポキシ樹脂接着系アンカー×2本、M12アンカーボルト×2本表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641)短期許容引張耐力(kN)20.5
BJ形分電盤用自立キャビネット 日東工業BJ形分電盤用自立キャビネット日東工業
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
分電盤収納に適した額縁形自立キャビネット
用途・側面配線指示レール、取付穴、鋼板製図面ホルダなどが標準で揃っており使いやすい仕様です。・天面および下面には配線用開口があり、開口プレート付です。・公共建築工事標準仕様に準拠しております。・ボデー蝶番およびハンドル止め金受けが取り外し可能ですのでドアレス盤への対応が容易です。・フカサ300mm機種は、単独自立で使用可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
(DN20)スクリュー、クーリング ユニット MAZDA(マツダ)(DN20)スクリュー、クーリング ユニットMAZDA(マツダ)
299税込329
1個
翌々日出荷
(1A20)エバポレーター MAZDA(マツダ)(1A20)エバポレーターMAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
バルブ,エクスパンション MAZDA(マツダ)バルブ,エクスパンションMAZDA(マツダ)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
GASKET KIT   061A0GJ2000 ホンダGASKET KIT 061A0GJ2000ホンダ
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
GASKET KIT B   061B1KJ2030 ホンダGASKET KIT B 061B1KJ2030ホンダ
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
GASKET KIT B   061B1KJ2010 ホンダGASKET KIT B 061B1KJ2010ホンダ
4,098税込4,508
1個
5日以内出荷
GASKET KIT B   061B1KJ2000 ホンダGASKET KIT B 061B1KJ2000ホンダ
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
GASKET KIT,B   061B1KJ2020 ホンダGASKET KIT,B 061B1KJ2020ホンダ
4,098税込4,508
1個
5日以内出荷
ガスケットキツトB 06112MJLJ20 ホンダガスケットキツトB 06112MJLJ20ホンダ
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番06112-MJL-J20主な適合車種(ホンダ)NM4-01
GASKET KIT   06111KZ4J20 ホンダGASKET KIT 06111KZ4J20ホンダ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
GASKET KIT   06111GBLJ20 ホンダGASKET KIT 06111GBLJ20ホンダ
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
GASKET KIT   06111KZ3J20 ホンダGASKET KIT 06111KZ3J20ホンダ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
GASKET KIT B   061B1KJ2T20 ホンダGASKET KIT B 061B1KJ2T20ホンダ
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
GASKET KIT,B   06112MJLJ20 ホンダGASKET KIT,B 06112MJLJ20ホンダ
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
GASKET KIT,B   06112K2TJ20 ホンダGASKET KIT,B 06112K2TJ20ホンダ
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
GASKET KIT,A   06111K2TJ20 ホンダGASKET KIT,A 06111K2TJ20ホンダ
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
GASKET KIT,A   06111K2AJ20 ホンダGASKET KIT,A 06111K2AJ20ホンダ
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
GASKET SHEET KIT   06115KSVJ20 ホンダGASKET SHEET KIT 06115KSVJ20ホンダ
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
GASKET SHEET KIT   06113KSVJ20 ホンダGASKET SHEET KIT 06113KSVJ20ホンダ
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
WASHER O-RING KIT   06114KSVJ20 ホンダWASHER O-RING KIT 06114KSVJ20ホンダ
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
WASHER O-RING KIT   06116KSVJ20 ホンダWASHER O-RING KIT 06116KSVJ20ホンダ
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
ポストフォームカウンター UZA型(木目)連結金具+キャップ付 AICA(アイカ工業)ポストフォームカウンター UZA型(木目)連結金具+キャップ付AICA(アイカ工業)
25,980税込28,578
1セット
5日以内出荷
厚さ(mm)32幅(mm)300167J、279N、146TH、147TH、363TH、404TH、420TH、421TH、384J、415N、426TW、469TY、470TY、558TW、559TW、571TH、568N、569Q、573QJ、578TH、597TQ、695TL、2000TL、2011TH、1021G、2213J、2012TH、2031QJ、2040QJ、2041QJ、2050TL、2051TL、2221J、2223J、2052TL、2054TL、2055TL、2061TH、2062TH、2063TH、2413N、2774J、2215TH、2225QJ、2600TH、153M、174M、274M、6400CN、6400CK、6400CR長さ(mm)1810RoHS指令(10物質対応)対応
PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形椿本チエイン
8,798税込9,678
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
呼び幅(mm)25材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ歯形P5MプーリーAF