カテゴリ
- バイク部品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 日立産機システム(22)
- ミヤコ(16)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- SMC(14)
- 三共製作所(13)
- CKD(9)
- 椿本チエイン(9)
- MAZDA(マツダ)(9)
- イスカル(7)
- トヨタ(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- 三木プーリ(6)
- 沖データ(OKI)(5)
- 日東工業(5)
- セーフラン安全用品(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- スーパーツール(4)
- BIG DAISHOWA(4)
- ニッサン(4)
- ブランドをもっと見る
「j24-6」の検索結果
特価

バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
(182件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。用途2輪車用電圧(V)12販売区分業務用
ラジエターキャップ
(129件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用