カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 自動車純正部品(16)
- 自動車補修部品(16)
- 農業機械(11)
- メカニカル部品(8)
- バイク部品(7)
- タイヤ・足回り(5)
- バイク純正部品(4)
- 制御機器(4)
- 厨房用品(3)
- 切削工具(3)
- オフィス家具(2)
- テープ(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(18)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- ホンダ(7)
- MAZDA(マツダ)(5)
- トヨタ(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- NSK(日本精工)(3)
- BIG DAISHOWA(3)
- ヨシカワ(3)
- Goodyear(3)
- 78WORKS(3)
- 制研化学工業(2)
- NACHI(不二越)(2)
- バンドー化学(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- ミヤコ自動車(2)
- イトーキ(2)
- ニッサン(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「j33-6」の検索結果

単管たれ幕
セフテック¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷から5日以内出荷単管パイプ(Φ48.6mm以下)もしくはコーンバーなどにマジックテープでワンタッチ固定。材質ターポリン取付方式テープタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)450×650
ステンレス角型水切りザル
ヨシカワ¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷サビにくい・足付き。足付きで水切れが良く、丈夫なステンレス製。おかずストッカー(別売り)とセットできます。水切りしたまま保存できるので便利です。材質18-8ステンレス
円筒ころ軸受 300形
NACHI(不二越)¥249,800税込¥274,7801個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
味壱 ステンレス雪平鍋用片手ザル
ヨシカワ¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷雪平鍋と合わせて使うことで湯切りもスムーズに行えます。耐蝕性に優れたステンレス製です。材質本体/18-8ステンレス質量(g)175サイズ(cm)18寸法(縦×横×高さ)(mm)345×190×115
NISSAN 180SX ワンエイティ シルエイティ 後期用 RPS13 KRPS13 LED テールランプ V3 ブラック
78WORKS¥49,980税込¥54,9781セット5日以内出荷グリーン購入法適合適合メーカー日産
NISSAN 180SX ワンエイティ シルエイティ 後期用 RPS13 KRPS13 LED テールランプ V3 ブラック / レッドリング
78WORKS¥49,980税込¥54,9781セット5日以内出荷グリーン購入法適合適合メーカー日産
NISSAN 180SX ワンエイティ シルエイティ 後期用 RPS13 KRPS13 LED テールランプ V3 クリアー
78WORKS¥49,980税込¥54,9781セット5日以内出荷グリーン購入法適合適合メーカー日産
円筒ころ軸受 NJ300番台 もみ抜き保持器
NACHI(不二越)¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重と少しの片方向のスラスト荷重を受けます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状円筒ころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
味壱 ステンレス雪平鍋用片手ザル
ヨシカワ¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷「味壱 雪平鍋」と合わせて使うステンレス片手ザル。用途サッと取り出せるので、お野菜を茹でたり、出汁取り等便利に使えます。材質本体/18-8ステンレス寸法(mm)約365×210×130
単列円筒ころ軸受 NJ336M
NSK(日本精工)¥279,800税込¥307,7801個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)380幅B(mm)75番号【NSK】NJ336M寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)180寸法r1(mm)最小4呼び番号336寸法FW(mm)231
単列円筒ころ軸受 300形
NSK(日本精工)¥279,800税込¥307,7801個5日以内出荷から6日以内出荷円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NJ形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
プーリー ベルト 幅 4.68mm 長さ 336mm ポリウレタン RB
Optibelt¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは EPJ の形状で、ベルトの長さは 336 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高仕様●ベルト部:EPJ●長さ:336mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0597アズワン品番65-7887-35
単列円筒ころ軸受 NJ336MC3
NSK(日本精工)¥279,800税込¥307,7801個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)380幅B(mm)75番号【NSK】NJ336MC3寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)180寸法r1(mm)最小4呼び番号336寸法FW(mm)231
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個4日以内出荷から11日以内出荷・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3360R)
SMC¥9,398税込¥10,3381個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタ定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3360T
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタ定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3360T)
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタ定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3360R
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタ定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なし
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3360RN
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタ定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) スイッチ付
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3360RT)
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタ定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3360RT
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタ管接続口径(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形コモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なし
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3360TN)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付切換方式(3) 3位置クローズドセンタ使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) スイッチ付
トルテUチェア ハイバック 固定肘 布地CF ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>
イトーキ¥64,980税込¥71,4781台23日以内出荷幅(mm)540質量(kg)13.4高さ(mm)865材質(本体)ポリプロピレン樹脂(T1W9)奥行(mm)560グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
トルテUチェア ハイバック 固定肘 布地CF ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>
イトーキ¥69,980税込¥76,9781台23日以内出荷幅(mm)540質量(kg)13.4高さ(mm)865材質(本体)ポリプロピレン樹脂(T1W9)奥行(mm)560グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付