カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 切削工具(2)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業機械(1)

「j3090」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚手アルミテープ ニトムズ厚手アルミテープニトムズ(29件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻ほか
当日出荷
強度が2倍。 頑丈な厚手タイプ。 すぐれた耐水・耐候性。 屋外での使用に最適。
用途屋外のトタン屋根、波板などの防水、補修に。 外壁のすき間シールに。基材厚さ(mm)0.08引張強度(N/25mm)122引張強度(N/10mm)49粘着力(N/25mm)24.7
充電ドライバービットドリル  RJタイプ ユニカ充電ドライバービットドリル RJタイプユニカ(16件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のブレやビビリがなく、適確な穿孔が可能です。
用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35
充電マルチドリルビット MJタイプ ユニカ充電マルチドリルビット MJタイプユニカ(2件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から翌々日出荷
【左右非対称の刃先形状! これ1本で様々な被削材に対応! 充電マルチドリルビット!】特殊研磨で抜群の位置決め性能!左右非対称の刃先に加え、特殊シンニング研磨により、金属板穿孔時の刃先すべりを大幅に低減。切削抵抗が低減し、低トルクでの穿孔が可能。滑りやすい鉄板を含む、幅広い被削材にもマルチに対応。鉄板+モルタル、ステンレス板+木材などの複合材も、一発穿孔可能!インパクトドライバーにワンタッチ装着可能な6.35mm六角軸シャンクです。
用途薄鉄板 / 木材 / プラスチック / モルタル / 石膏ボード / サイディング / ALC / 陶器タイル / これらの複合材等の穿孔。
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 可変角度調整ユニット付 SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 可変角度調整ユニット付SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
仕様可変角度調整ユニット付RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.08MB)軸形式両軸オートスイッチ有無無し
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRQ2~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRQ2~)SMC
35,980税込39,578特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB2B~) SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB2B~)SMC
33,980税込37,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z) SMCロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
取付支持形式:基本形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付 SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.08MB)軸形式両軸オートスイッチ有無あり
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付 SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.08MB)軸形式両軸オートスイッチ有無あり
その他(CR~) SMCその他(CR~)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ SMCCRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
CR Series(CRQ2BJ30) SMCCR Series(CRQ2BJ30)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)80~100
スポーツバイク用ロードクランク FSA CK GOSSAMER PRO 386 48x32 170mm FSAスポーツバイク用ロードクランク FSA CK GOSSAMER PRO 386 48x32 170mmFSA
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。カーボンはまだ早い?Gossamerはアルミ好きのためのハイエンドクランクセットです。パリ~ルーベの手ごわい石畳を制した歴史的な勝利でその性能の高さは証明済みですが、ディテールにも注目してください。AL6061/T6アルミ製冷間鍛造クランクアームAL7050製鍛造BB386EVOスピンドルシマノ及びスラムの10-11速システムに対応クランク長 - 155mm, 160mm, 165mm, 170mm, 172.5mm, 175mmQ-Factor - 145mmBCD - 120/90mm, 4hチェーンリング - 53/39T, 52/36T, 50/34T, 48/32T, 46/30T751グラム (50/34T x 170mm
仕様PCD(BCD):120/90材質Forged AL6061/T6タイプクランク:ダブル、クランクセットシリーズGOSSAMER互換性ドライブトレイン:Shimano 10/11S、 Sram 10/11S、 FSA 11S分野ロードテクノロジーBB386EVOホール数4
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1LJ30) SMCCRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1LJ30)SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
揺動角度(90) 90°サイズ30mm(J) 両軸(丸軸、四面取り)磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) M5
フリーマウント形ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRBU2-Zシリーズ CRBU2J30 SMCフリーマウント形ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRBU2-Zシリーズ CRBU2J30SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)(90) 90ベーン形式(S) シングルベーン寸法(mm)30鉛直軸形式(J) 両軸(長軸一面取なし&一面取)接続ポート位置(E) ボディ軸方向
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRQ2 Series(CDRQ2BJ~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRQ2 Series(CDRQ2BJ~)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
CD Series(CDRQ2BJ30) SMCCD Series(CDRQ2BJ30)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BJ SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BJSMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BJ~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BJ~)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1LJ30) SMCCRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1LJ30)SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
揺動角度(90) 90°(J) 両軸(丸軸、四面取り)リード線(m)(-) 0.5サイズ(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BJ SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BJSMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
ゼノア エンジンチェーンソー G3401 部品 Flywheel & ignition assy ゼノアゼノア エンジンチェーンソー G3401 部品 Flywheel & ignition assyゼノア
259税込285
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体G3401
28-3090 CP 次亜塩素酸ナトリウム溶液 シグマアルドリッチ28-3090 CP 次亜塩素酸ナトリウム溶液シグマアルドリッチ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
保存環境室温危険物の類別非危険物CAS登録番号7681-52-9
PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形椿本チエイン
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
呼び幅(mm)25材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ歯形P8MプーリーAF