2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.85mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.85mmシリーズ = GRM許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%最大動作温度 = +125℃ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
799 税込879
7日以内出荷

仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)0.6 寸法(mm)0.6×0.3×0.33 高さ(mm)0.33 奥行(mm)0.3 電圧(V)25dc 許容差±5% 静電容量100pF 温度特性C0G (NP0) RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX 0201 COG (NPO)誘電体コンデンサ. AVX 0201 COG (NPO)積層セラミックコンデンサは、非常に安定したコンデンサ誘電体で、サービス寿命が切れるまでの静電容量の変動は±0.1 %です。これは他の誘電体で見られる値の1/5です。C0G (NP0)セラミックコンデンサの静電容量ドリフトとヒステリシスは±0.05 %未満で、フィルムコンデンサの±2 %と比べると無視できます。C0G (NPO)の配合には、劣化特性が見られません。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0201 (0603M)
1セット(15000個)
8,898 税込9,788
7日以内出荷

関連カテゴリ