カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
- 溶接用品(59)
- 測定用品(10)
- 切削工具(4)
- バイク部品(3)
- 制御機器(2)
- 物流用品(2)
- 防犯用品(2)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 防災用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO(76)
- 三立電器工業(28)
- 堺電業(17)
- A&D(エー・アンド・デイ)(9)
- サンドビック(4)
- ウエルドテック社(4)
- 日動工業(3)
- ダイヘン(2)
- ウカイ(岐阜産研工業)(2)
- 水鏡(2)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(2)
- 東安(2)
- 岩田製作所(1)
- コーセル(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- HIT(ヒット)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 三ツ星(1)
- ユニセイキ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ja300」の検索結果

JA300ソケット(メスのみ)
三立電器工業(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。適合電流(A)300使用率(%)60
J型ケーブルジョイント JA300 ネジ止 38
三立電器工業(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781組当日出荷色別使用により誤作業を防止し、作業能率アップに貢献します。用途職場毎の色分け、レンタル品の明確化等、様々な用途にお使い頂けます。
アルミケーブル用ジョイント JA300AL ネジ止
三立電器工業¥3,398税込¥3,7381組4日以内出荷専用アルミパイプを使用し、電食のリスクを軽減。耐熱用ゴムカバーを使用し、耐熱性・対候性アップ。用途アルミケーブルの延長用に使用全長(mm)233色黒質量(g)270適合電線(mm2)22・38ケーブル接続方法ネジ止式
アルミ導体溶接用ケーブル(両端JA300AL)
三立電器工業¥22,980~税込¥25,278~1組8日以内出荷重さは同サイズの銅導体溶接ケーブルの約半分です。(同サイズのWCTケーブルと比較)ケーブルが軽くなることで、移動や取り回しといった作業の省力化に貢献します。ケーブル両端にはアルミ導体専用ジョイントを接続質量(kg)概算:約5.5/20m許容電流(A)連続:181、使用率50%:255外径(mm)導体:9.1シース厚(mm)2.6ケーブルサイズ(mm2)38
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,648特価1パック(10個)当日出荷から22日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。ばねの種類圧縮コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下
J形ケーブルジョイント
三立電器工業(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1袋(1組)ほか当日出荷から10日以内出荷テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。 ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。
スイッチング電源 PJA シリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から88日以内出荷形状カバー付きシリーズPJ使用温度(℃)-20~70保存温度(℃)-20~75入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
センサスタンド SJA・SJCタイプ
岩田製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート型目盛(シャフト)レーザーマーキング適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(ブラケット)ポリアミド(PA(66N)黒色)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
丸型精密定盤 A級 溝無し
ユニセイキ¥169,800税込¥186,780特価1個当日出荷から4日以内出荷使用時の歪を最小限に止めるよう設計されています。 溝無し。用途機械仕上げは一般作業用(ケガキ作業)です。 A級、B級の使い分けは製品検査に使用する時の平面精度です。 精度の高い検査を必要とする時にA級を使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルジョイント付キャブタイヤケーブル
堺電業¥25,980~税込¥28,578~特価1本当日出荷から9日以内出荷寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。種類天然ゴムシースケーブル標準条長(m)200
溶接機側ケーブルジョイント付キャブタイヤケーブル
堺電業(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から4日以内出荷寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。長さ(m)0.3種類天然ゴムシースケーブル端子端子R22-10標準条長(m)200
ウエルケーブル延長ジョイント
ウエルドテック社(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から4日以内出荷ジョイント(JA300オス)とジョイント(JA300メス)が取付け済みですのですぐに使用できます。用途アーク溶接機の2次側ケーブルに使用されています。
やわらか~い溶接ケーブル NS-WCT ホルダージョイントセット品
堺電業(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1組当日出荷抜群のやわらかさです。手元らくらく、作業能力アップ。溶接ホルダー、ケーブルジョイントオス付用途アーク溶接機の手元ケーブルとして使用します。電源ケーブルジョイントJA300 オステープ厚さ(mm)0.05シース色茶色
TIG取り出しケーブル
堺電業¥19,980税込¥21,9781組7日以内出荷本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセットその他【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】JA300メス全長(m)0.3カプラータイプ【ガスホース】ホース0.3 mコック ASP-1AS-1/ガス袋ナットキャブタイヤケーブル(mm2×m)38端子【本体側】R38-10
TIG取り出しケーブル
堺電業¥19,980税込¥21,9781組7日以内出荷本体側TIG取り出しケーブル/電源/ガスホースセットその他【TIG変換アダプター】MB-2A300(0.3m)【ケーブルジョイント】JA300メス全長(m)0.3カプラータイプ【ガスホース】ホース0.3m コック ASP-1AS-1/ガス袋ナットキャブタイヤケーブル(mm2×m)22端子【本体側】R22-10