カテゴリ

  • バイク部品(74)
    • スクリーン関連(4)
    • バイクカスタムパーツ(14)
    • エアーフィルター(1)
    • CDI・FIコントローラー(1)
    • リレー・ハーネス(1)
    • バイク用シート(15)
    • フルエキゾーストマフラー(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
    • 防寒用品(3)
    • シート用補修(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(509)
  • オフィス家具(39)
  • 農業機械(12)
  • バイク純正部品(9)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ja44」の検索結果

671件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P-SHOOTER スーパーカブ110:2BJ-JA44(JA44-100 TAKEGAWA(武川)P-SHOOTER スーパーカブ110:2BJ-JA44(JA44-100TAKEGAWA(武川)
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
BOMBER マフラー カブ110(JA44・JA42・JA10・JA TAKEGAWA(武川)BOMBER マフラー カブ110(JA44・JA42・JA10・JATAKEGAWA(武川)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
KGN-3350 ナックルガード 新型カブ用 (AA09/JA44) MARUTO(大久保製作所)KGN-3350 ナックルガード 新型カブ用 (AA09/JA44)MARUTO(大久保製作所)
3,500税込3,850
1個
10日以内出荷
AA09、JA44 10Φ
仕様(AA09/JA44)
Jスプリング JAシリーズ JA-44 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-44東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.18自由長(mm)5総巻数(巻)6外径(mm)3内径(mm)2.36入数(個)20線径(mm)0.32使用荷重(N)2.9使用たわみ(mm)2.5
ウインドシールドRS スーパーカブ50('12~'17)〈AA04〉/('18)〈AA09〉、スーパーカブ110('12~'17)〈JA10〉/('18)〈JA44〉 DAYTONA(デイトナ)ウインドシールドRS スーパーカブ50('12~'17)〈AA04〉/('18)〈AA09〉、スーパーカブ110('12~'17)〈JA10〉/('18)〈JA44〉DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷
三次元立体曲面成型によるスポーティーなエアロフォルムのウインドシールドセット。ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付。オプションバーΦ22.2×58L付属。
仕様素材:ポリカーボネート(厚さ3.1mm/スモーク/ハードコート仕様)適合スーパーカブ50('12~'17)〈AA04〉/('18)〈AA09〉、スーパーカブ110('12~'17)〈JA10〉/('18)〈JA44〉
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(20個)
当日出荷から22日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下
カードケース硬質 ジョインテックスカードケース硬質ジョインテックス
2,398税込2,638
1パック(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
ジョインテックスカードケース。
仕様JOINTEXオリジナル材質硬質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.4タイプハードフレーム色透明
パイロジャケット(PYROJACKET) YOKOHAMA(横浜ゴム)パイロジャケット(PYROJACKET)YOKOHAMA(横浜ゴム)
21,980税込24,178
1本
翌日出荷から4日以内出荷
酸化鉄赤シリコンラバーで外部コーティングした、 高密なグラスファイバーで筒状になっている高耐熱・耐火性素材です。溶解飛沫を流し熱や炎に耐え種々の環境のホース・ケーブル・チューブを保護するために使用。
用途ホース・ケーブル・チューブの保護用仕様【熱伝導率】K=BTU/゜F/hr/in2 1.20耐熱温度(℃)260(連続)・1090(15~20分)・耐火:1600(変性まで7秒それ以降も性能維持)
絶縁POM(ポム)スペーサー SJA-M4 メスーメス 100個入 T.SIN(テイシン電機)絶縁POM(ポム)スペーサー SJA-M4 メスーメス 100個入T.SIN(テイシン電機)
4,798税込5,278
1袋(100個)
5日以内出荷から13日以内出荷
ねじ径M4材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
カードケース軟質 ジョインテックスカードケース軟質ジョインテックス
1,898税込2,088
1パック(10枚)
3日以内出荷
ジョインテックスカードケース。
(接着部分)透明※若干ピンク色になっています。仕様JOINTEXオリジナル材質軟質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.4タイプソフト
44mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ44mm バイメタルホールソー(六角軸)エスコ
4,040税込4,444
1個
翌日出荷
寸法(mm)44有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
WINKER ASSY R RR   33600MFJA44 ホンダWINKER ASSY R RR 33600MFJA44ホンダ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
WINKER ASSY R FR   33400MFJA44 ホンダWINKER ASSY R FR 33400MFJA44ホンダ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
WINKER ASSY L RR   33650MFJA44 ホンダWINKER ASSY L RR 33650MFJA44ホンダ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
WINKER ASSY L FR   33450MFJA44 ホンダWINKER ASSY L FR 33450MFJA44ホンダ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-1~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-1~)SMC
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式ボスカットロッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ボスカットロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2LH50-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2LH50-~)SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具軸方向フート形磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KG~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KG~)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FH100-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FH100-~)SMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具ロッド側フランジ形磁石内蔵有無
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッドSMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2LH SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2LHSMC
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2DH100-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2DH100-~)SMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具二山クレビス形磁石内蔵有無
コンパクトクールキット(4フィン/スリムライン/STDヘッド下/フィルター TAKEGAWA(武川)コンパクトクールキット(4フィン/スリムライン/STDヘッド下/フィルターTAKEGAWA(武川)
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
用途スーパーカブ110(JA44-1000001~)
LEDフォグランプ取付ボルトセット TAKEGAWA(武川)LEDフォグランプ取付ボルトセットTAKEGAWA(武川)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
スーパーカブ110(AA09/JA44・59)
用途スペシャルパーツ武川補修部品
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド SMCCLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッドSMC
169,800税込186,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSD160) SMCCLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSD160)SMC
239,800税込263,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
LEDフォグランプ取付ボルトセット TAKEGAWA(武川)LEDフォグランプ取付ボルトセットTAKEGAWA(武川)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
スーパーカブ110(AA09/JA44/JA59)用
用途スペシャルパーツ武川補修部品
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLST200 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLST200SMC
369,800税込406,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
コンパクトクールキット(3フィン/スリムライン/STDヘッド下/フィルター TAKEGAWA(武川)コンパクトクールキット(3フィン/スリムライン/STDヘッド下/フィルターTAKEGAWA(武川)
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
用途スーパーカブ110(JA44-1000001~)
ロック付シリンダ (CDLST~) SMCロック付シリンダ (CDLST~)SMC
259,800税込285,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSD125 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSD125SMC
179,800税込197,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSC160) SMCCLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSC160)SMC
259,800税込285,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
スクリーンキット TAKEGAWA(武川)スクリーンキットTAKEGAWA(武川)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
用途スーパーカブ110(JA44)/50(AA09)
CS2/CDS2 - エアシリンダ SMCCS2/CDS2 - エアシリンダSMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
クラシックピリオンシートキット (ダークブラウン) 簡単脱着式 TAKEGAWA(武川)クラシックピリオンシートキット (ダークブラウン) 簡単脱着式TAKEGAWA(武川)
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
クロスカブ110(JA45/60)・スーパーカブ110(JA44/59)
クラシックシート (ブラック) TAKEGAWA(武川)クラシックシート (ブラック)TAKEGAWA(武川)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
クロスカブ110(JA45/60)・スーパーカブ110(JA44/59)
クラシックピリオンシートキット (ブラック) 簡単脱着式 TAKEGAWA(武川)クラシックピリオンシートキット (ブラック) 簡単脱着式TAKEGAWA(武川)
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
クロスカブ110(JA45/60)・スーパーカブ110(JA44/59)
クラシックシート (ダークブラウン) TAKEGAWA(武川)クラシックシート (ダークブラウン)TAKEGAWA(武川)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
クロスカブ110(JA45/60)・スーパーカブ110(JA44/59)
LEDフォグランプキット3.0(950)(1個入) TAKEGAWA(武川)LEDフォグランプキット3.0(950)(1個入)TAKEGAWA(武川)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
スーパーカブ50(AA09)/110(JA44・59)(1個入)
...