カテゴリ
- 切削工具(15)
- メカニカル部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測定用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「jam10」の検索結果

コロタップ400 転造タップ B125
サンドビック¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から翌々日出荷CoroTap 400は、鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) における、貫通孔および止まり穴の両方の加工に最適な高速で切りくずの出ない転造タップです。用途貫通穴および止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用。
コロタップ300 スパイラルタップ B145(ステンレス鋼用)
サンドビック¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から4日以内出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。ステンレス鋼用。材種B145
コロタップ200 ポイントタップ D115(超合金とチタン用)
サンドビック¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から翌々日出荷CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。用途貫通穴用。超合金とチタン用。材種D115
コロタップ200 ポイントタップ B115(ステンレス鋼用)
サンドビック¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から4日以内出荷CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。用途貫通穴用。ステンレス鋼用。材種B115
コロタップ300 スパイラルタップ B115(ステンレス鋼用)
サンドビック¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から翌日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。ステンレス鋼用。材種B115
コロタップ200 ポイントタップ B145
サンドビック¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から翌々日出荷CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。用途貫通穴用。ステンレス鋼用。材種B145
コロタップ200 ポイントタップ D150(超合金とチタン用)
サンドビック¥2,398税込¥2,6381本当日出荷CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。用途貫通穴用。超合金とチタン用。材種D150
コロタップ100 ストレートタップ(780)
サンドビック¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から翌々日出荷CoroTap 100は、鋳鉄 (ISO K)、非鉄材 (ISO N) および高硬度材 (ISO H) の短い切屑のために最適化されたストレートフルートタップの製品レンジです。用途切りくずの短い被削材の貫通穴および止まり穴加工用。鋳鉄用。
コロタップ100 ストレートタップ D140(鋳鉄用)
サンドビック¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から翌日出荷CoroTap 100は、鋳鉄 (ISO K)、非鉄材 (ISO N) および高硬度材 (ISO H) の短い切屑のために最適化されたストレートフルートタップの製品レンジです。用途切りくずの短い被削材の貫通穴および止まり穴加工用。鋳鉄用。材種D140
コロタップ300 スパイラルタップ D150(超合金とチタン用)
サンドビック¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。超合金とチタン用。材種D150
CoroTap(R) 300 スパイラルフルート付きタップ工具
サンドビック¥4,598税込¥5,0581本翌日出荷から翌々日出荷ISO13399に対応したタップです。 コバルト粉末ハイスの母材にTiAINAのPVDコーティングを施し圧倒的寿命を実現。 折損を回避します。
CoroTap(R) 200 スパイラルポイント付きタップ工具
サンドビック¥4,198税込¥4,6181本翌日出荷から翌々日出荷ISO13399に対応したタップです。 コバルト粉末ハイスの母材にTiAINAのPVDコーティングを施し圧倒的寿命を実現。 折損を回避します。
LシリーズDSC付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥58,980~税込¥64,878~1個9日以内出荷から15日以内出荷仕様無励磁作動型電磁ブレーキ付シリーズLMモーターDSCモーター出力(W)25取付角寸法(mm)80ラック移動方向取付脚面に対して垂直
ジャムアシストフック JAMフック仕様
シーフロアコントロール¥839税込¥9231パック(2本×1パック)6日以内出荷<赤いアシストラインに隠されたチカラ>海洋研究開発機構JAMSTECとの実験で自社カラーを深海まで沈めて解った結果として、赤色は黒色より黒くみえるという実験結果が出ました。また赤色というのは1番集魚効果のある色とも言われており、深海では黒く見えて海底との保護色となり、光が射す水深では集魚効果のある色です。フロロ入りアシストラインでフックの絡みを軽減させます。用途<フォール時にまとわりついてきたターゲットを確実に捕らえる>掛け重視設計で、より多くのターゲットを引き寄せ、フォール時にまとわりついてきたターゲットを確実に捕らえるフックです。カーブポイントがフッキング率を高め、フォールバイトを逃しません。そして、こだわったのは硬度。平打ちで強靭なパワーを確立しつつ、SFC独自の絶妙な叩き加減で最大限の口切れを防止。貫通力にも優れており、カンパチ・ヒラマサ・ブリ・クエ・根魚など全ての魚に対応可能です。入数(本)2
ジャムアシストフック JAMフックライト仕様
シーフロアコントロール¥729税込¥8021パック(2本×1パック)6日以内出荷<赤いアシストラインに隠されたチカラ>海洋研究開発機構JAMSTECとの実験で自社カラーを深海まで沈めて解った結果として、赤色は黒色より黒くみえるという実験結果が出ました。また赤色というのは1番集魚効果のある色とも言われており、深海では黒く見えて海底との保護色となり、光が射す水深では集魚効果のある色です。フロロ入りアシストラインでフックの絡みを軽減させます。用途<革新的フックJAMフックライトを使用>極限の線径により、かつてない貫通力を実現しました。まるで注射針のように魚を射抜き、魚体へのダメージも極限まで抑えることができます。さらにこだわったのは、しなやかな弾力性。弾性が貫通力を一層高め確実なフッキングを可能にし、ヒットした後の魚の暴れを吸収します。また、ターゲットが容易に吸い込み奥でしっかりホールドするよう軽量化も徹底。この軽さが浮遊時間を長くし、さらに根掛かり軽減にも繋がります。入数(本)2
LシリーズDSC付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷仕様無励磁作動型電磁ブレーキ付シリーズLMモーターDSCモーター出力(W)6取付角寸法(mm)60ラック移動方向取付脚面に対して垂直