「japanext」の検索結果

関連キーワード
480件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
23.8インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920×1080)に対応した液晶モニターです。 インターフェイスはHDMI1.4端子を2つとUSB Type-Cの端子を1つ搭載しています。 USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能なのでスマートホンなどの充電にも使用可能です。 上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。 コンテンツを色鮮やかに映し出します。 HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。 明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。 HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。 23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。 また2W×2のステレオスピーカーを搭載します。
付属品HDMIケーブル(1.5m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル 質量(kg)約2.7 サイズ23.8 使用温度範囲(℃)0~50 規格2K/FHD(Full-HD) 電源ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A 表面処理ノングレア 機能ブルーライト軽減モード:○ 使用湿度範囲10~90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×538×45(スタンド無し)、395×538×173(スタンド付) コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB86% 解像度1920×1080 視野角H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度5ms(OD) スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 画面サイズ23.8インチ RoHS指令(10物質対応)対応 音声イヤホン出力:○ アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS系 ブルーライトカット対応 フリッカーフリー 輝度(cd/m2)350 入力ポートHDMI 1、HDMI 2、Type-C(USB-C)1
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

24~55インチの液晶テレビ、PCモニターに対応可能。 VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm、200mm×200mmのネジ穴ピッチ)に対応。耐荷重30kg。
耐荷重(kg)最大30 角度調整範囲0~+12° 適合モニターサイズ24~55インチ 対応VESA規格75×75~200×200
1台
2,398 税込2,638
翌日出荷

21.5インチのVAパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。21.5インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用でき、テレワークなどにも使いやすいエントリーモデルです。高画質VAパネルを搭載。3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。インターフェイスは、HDMI1.4端子(100Hz)を1つとVGA端子(75Hz)を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 。75x75mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様【HDR10】NO【イヤホン】NO【ブルーライト軽減モード】YES【プラグアンドプレイ】YES 付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg)約2.1 サイズ21.5 使用温度範囲(℃)0~50 表面処理非光沢 レンジ【ACパワーレンジ】100-240V 12V/2.5A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)353×494×160 表示色1677万色 sRGB91%/DCI-P3 75% 解像度1920×1080 応答速度Typ:20ms/OD:10ms(GtoG) 入力端子HDMI×1/VGA×1 視野角(左右:上下)V:178/H:178 スピーカー2W×2 コントラスト3000:1 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルVA 使用湿度範囲(%RH)10~90 フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)250
1台
10,980 税込12,078
欠品中

32インチのVAパネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。 インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとVGA端子を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。 上下左右178度に対応した広視野角VAパネルを搭載。 4000:1の高コントラスト比を実現した液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応、コンテンツを色鮮やかに映し出します。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。 また2W x2のステレオスピーカーを搭載します。
仕様(ACパワーレンジ)100-240V 12V/4A 付属品HDMIケーブル、電源アダプター(一体型)、VESA用ネジ、マニュアル、保証書 質量(kg)5 サイズ32 使用温度範囲(℃)5~45 表面処理半光沢 機能(プラグアンドプレイ):YES、(ブルーライト軽減モード):YES、(HDR192):NO、(イヤホン出力):NO 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)507×715×188 コントラスト比4000:1 表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 82% 解像度1920×1080 応答速度2ms(OD) 入力端子HDMI×1/VGA×1 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~85 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA系 フリッカーフリー=仕様Master!v363 輝度(cd/m2)250
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 2.5A●HDR10:NO●イヤホン出力:NO●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用湿度条件:20% ~ 85% 付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 寸法(mm)21.5 質量(kg)約2 使用温度範囲(℃)5~40 表面処理非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)378×492×152 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB97%/DCI-P3 78% 解像度1920×1080 応答速度Typ:14ms 入力端子HDMI×1/VGA×1 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2Wx2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルIPS(AHVA) モニターサイズ21.5インチ パネル駆動方式IPS(AHVA) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)250
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。50インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートも1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:NO、HDR333:YES 付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、リモコン(電池付き)、マニュアル、保証書 質量(kg)8.5 サイズ50 使用温度範囲(℃)0~50 消費電力(W)37(最大70) 表面処理半光沢 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:1111×267×706、スタンドなし:1111×76×643 電源(AC)AC100-240V、50/60Hz コントラスト比1200:1 解像度3840×2160 応答速度8ms 入力端子HDMI×3、USB×2、ビデオ/音声入力端子、optical端子 視野角(左右:上下)178°:178° スピーカー10W×2 使用環境湿度(%)10~90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)300 パネル駆動方式IPS(FFS) 最大表示色10.7億色/sRGB97% 対応VESA規格200mm×200mm リフレッシュレート(Hz)60
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷

27インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度280cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1(100Hz)、VGA端子x1(60Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg)約3.5 ピッチ(mm)画素:約0.3114 消費電力(W)最大35通常20省エネ11、スタンバイ時0.5 使用温度(℃)条件:5 ~ 45 表面処理非光沢 出力電圧(V)【ACパワーレンジ】AC 100-240 50/60Hz/ To DC 12V 3.5A 機能FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDMI 1.4/プラグアンドプレイ/チルト -5+15°/ケンジントン 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド無し:361×615×35、スタンド付:436×615×157、スタンド幅:380 コントラスト比1000:1 表示色1670万色 sRGB 100% / DCI-P3 80% 解像度1920×1080 視野角【上下/左右】H:178°V:178° ライト種類【電源ライト】オン:青 スリープ:赤 オフ:消灯 入力端子HDMI×1 1920×1080@100Hz/VGA×1 1920×1080@60Hz VESAマウント(mm)100×100 (M4×6 色(本体)ブラック コントラストDCR RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトE-LED 音声スピーカー 2W×2 アスペクト比16:9 モニターサイズ27インチ パネル駆動方式IPS(ADS) 湿度(%)使用条件:20 ~ 85 リフレッシュレート(Hz)100 輝度(cd/m2)280 応答時間(ms)14
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

大型テレビも設置可能なテレビスタンド、32~75型テレビに対応。高さ調整機能、キャスター付き。
耐荷重(kg)最大50 適合モニターサイズ32~75インチ 対応VESA規格100×100~600×400
1台
19,980 税込21,978
欠品中

大型テレビも設置可能なテレビスタンド、32~75型テレビに対応。高さ調整、90度回転機能、キャスター付き。
耐荷重(kg)最大50 適合モニターサイズ32~75インチ 対応VESA規格200×200~600×400
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

テレビ/液晶モニター用壁掛け金具。0~+15°の角度調節可能。VESA規格200mmx200mm、400mmx200mm、400mmx400mm、600mmx400mm対応。耐荷重50kgまで。付属品は取付けネジ、水平器。
耐荷重(kg)最大50 適合モニターサイズ43~75インチ 対応VESA規格200×200~600×400
1台
2,998 税込3,298
翌日出荷

49インチのIPSパネルを搭載した、フルHD(1920x1080)解像度の大型液晶ディスプレイです。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはコンテンツを色鮮やかに映し、写真や動画を美しく表示します。インターフェイスはHDMI1.4 x1 (60Hz/ARC)、HDMI1.4 x2 (60Hz)を搭載。パソコンのみならず、ブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機、デジタルビデオカメラなどを1本のケーブルで接続できます。 さらに、USBポートを搭載していますので、デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。パソコンなどがなくても、USBメモリーを差すだけで、簡単に画像や動画を表示できます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子x1、コアキシャル出力端子x1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。200x200mmのVESAマウントに対応します。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、リモコン、保証書、電池二本 質量(kg)約7.3 使用温度(℃)0~40 表面処理半光沢 対応ACパワーレンジ 100-240V 50/60Hz、HDR10:NO、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:NO、プラグアンドプレイ:YES 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)695×1089×240 コントラスト比1200:1 表示色1670万色 sRGB95% / DCI-P3 73% 解像度1920×1080 視野角H: 178°/V:178°(上下/左右) 応答速度Typ:8ms(GtoG) 入力端子HDMI×3、USB×2、VGA、ビデオ/音声入力端子、COAXIAL出力端子 スピーカー10W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)0~80 アスペクト比16:9 モニターサイズ49型 パネル駆動方式IPS(ADS) フリッカーフリー軽減 輝度(cd/m2)300
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

40インチのVAパネルを採用し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した大型液晶モニターです。350cd/m2の高輝度、広視野角のVAパネルを採用し、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能。写真や動画も色鮮やかに映し出します。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。インターフェイスはHDMI1.4端子を2つ装備、さらに再生可能なUSBポートを2つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。USBメモリに保存した音楽を流しながら写真やスライドなどを閲覧できるバックグラウンド音楽再生機能を搭載。また、付属のリモコンを使用して写真やスライドを表示中に回転することが出来ます。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):NO●FreeSync:NO●フリッカー軽減:YES●ブルーライト軽減モード:NO●HDCP:YES1.4●HDR10:NO●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[HDMI-1]1.4(1920×1080)@60Hz(ARC)・[HDMI-2]1.4(1920×1080)@60Hz・[USB-A1]YES2.0・[USB-A2]YES2.0●その他端子:コアキシャル出力端子/ビデオ/音声入力端子●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz●[電源ライト]オン:消灯、オフ:赤 付属品マニュアル/保証書/リモコン/HDMIケーブル/電源ケーブル 幅(mm)892(スタンド無し・スタンド付)、スタンド幅:835 質量(kg)約5.3 高さ(mm)509(スタンド無し)・554(スタンド付) 奥行(mm)85(スタンド無し)・237(スタンド付) 使用温度(℃)5~40 表面処理半光沢 消費電力最大≦90W、通常≦37W、スタンバイ≦0.5W 最大応答速度9.5ms(GtoG) 使用湿度範囲20%~85% コントラスト比5000:1 画素ピッチ約0.455mm 表示色1677万色/sRGB:89% 解像度1920×1080 視野角H:178° V:178° VESAマウント(mm)200×200 スピーカー8W×2 バックライトD-LED アスペクト比16:9 オーディオ出力Yes モニターサイズ40 パネル駆動方式VA 輝度(cd/m2)350
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷

4K解像度に対応したHDR対応43インチ大型液晶モニターとなります。大画面で4K(3840×2160)解像度に対応。 4KはフルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。 43インチの大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。 高画質IPS系パネルを採用、広視野角上下左右178°を実現し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくく会議室やサイネージなどでの用途に最適です。 sRGB 96%の広色域に対応し画像をより鮮やかに、美しく、色再現できます。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。 明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。 HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。 インターフェイスはHDMI2.0端子を3つ装備、さらに再生可能なUSBポートも搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。 また200×200のVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。 8W×2のステレオスピーカーを搭載します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
付属品マニュアル、保証書、HDMIケーブル、リモートコントロール、スタンド用ネジ、スタンド 質量(kg)6.5 サイズ43 出力イヤホン:音声出力 使用温度(℃)-20~40 機能ブルーライト軽減モード:NO、プラグアンドプレイ:YES 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)609×958×194 コントラスト比1200:1 表示色10.7億色 sRGB 96% / DCI-P3 78% 解像度3840×2160 応答速度8ms(GtoG) 入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー8W×2 色(本体)ブラック 使用湿度(%RH)30~80 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS系 入力電圧レンジ(V)AC 100-240 50/60Hz 輝度(cd/m2)250
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スムーズな高さ調整が可能な「ガススプリング式」革新的な多軸設計で自由自在に角度調整可能。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 液晶モニター1台 適合モニターサイズ15~32インチ アームの可動方向水平垂直 対応VESA規格75×75~100×100
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。。HDMI接続時のHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。便利な昇降式スタンドを搭載。最大115mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能です。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1、Display Port1.2端子x1とUSB Type-C(最大65W給電)端子x1を搭載しています。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●リフレッシュレート:75Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:YES●ブルーライト軽減モード:YES●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES1.4●HDR10:YES●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[DP]1.21920×1080@75Hz・[HDMI]1.41920×1080@75Hz・[Type-C(USB-C)]3.11920×1080@75Hz65W給電●チルト機能:-5+20°●高さ調整:115mm●スイーベル:R30°/L30°●ピボット:R90°●ケンジントン:YES●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz●[電源ライト]オン:青、スタンバイ:赤 付属品HDMIケーブル/Type-Cケーブル/電源ケーブル/マニュアル/保証書/VESA取付用スペーサー 幅(mm)542(スタンド無し)・横置き542/縦置き321(スタンド付)、スタンド幅:200 質量(kg)約3.9 高さ(mm)321(スタンド無し)・横置き375-490/縦置き550-600(スタンド付) 奥行(mm)55(スタンド無し)・192(スタンド付) 使用温度(℃)0~50 表面処理非光沢 消費電力最大30W、通常17W、省エネ12W、スタンバイ0.5W、65W給電使用時最大96W 最大応答速度OD:5ms(GtoG) 使用湿度範囲10~90% コントラスト比1200:1 画素ピッチ約0.274mm 表示色1677万色/sRGB97% 解像度1920×1080 視野角H:178° V:178° VESAマウント(mm)75×75(M4×7) スピーカー2W×2 色(本体)ブラック バックライトE-LED アスペクト比16:9 オーディオ出力YES モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS パネル種類IPS(HIS)パネル フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

55インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応したHDR対応の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度320cd/m2の液晶パネルは、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力端子x1、オプティカル出力端子x1を搭載。。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。なお、
仕様DCI-P3:76% サイズ55型 表面処理ハーフグレア 最大応答速度(m/sec)8 入力信号デジタル/アナログ 最大消費電力(W)150 電源(AC V)100-240 50/60Hz コントラスト比1200:1 画素ピッチ約0.315mm 表示色10.7億色/sRGB:96% 解像度3840×2160 視野角H:178°/V:178° ケーブルHDMIケーブル スピーカーあり 8W×2 色(本体)ブラック 出入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力端子 高さ調節なし バックライトD-LED パネル駆動方式IPS(ADS)パネル リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)320 角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
1台
67,980 税込74,778
翌日出荷

HDRに対応した15.6インチ フルHD(1920x1080)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。約750gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 5V2A、イヤホン出力:非対応 付属品miniHDMI to HDMIケーブル Type-C ケーブル Type-C to USBケーブル マニュアル 保証書 電源アダプター スマートケース 質量(kg)0.75 サイズ15.6型 使用温度範囲(℃)0~40 表面処理非光沢 対応HDR310、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×365×11(スマートケース幅365)※スタンド無し コントラスト比800:1 表示色26.2万色 解像度1920×1080 応答速度30ms 入力端子miniHDMIx1、Type-Cx2 視野角(左右:上下)H:170°/V:170° スピーカー1.5Wx2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~80 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)220
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

テレビ天吊り金具。32-75インチ液晶、PCモニター、TV対応。天井からの距離を776~1004mmに調節。首振り360°。チルト-3/+10°。
耐荷重(kg)最大45 適合モニターサイズ32~75インチ 対応VESA規格100×100~400×400
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷

大型テレビ/液晶モニター対応スタンドです。43-110型のテレビ/液晶モニターに対応。 ショールームや展示会、店舗などにご利用できます。キャスター付きなので、移動もラクラク。
耐荷重(kg)120 VESAマウント(mm)200×200、300×300、400×400、600×400、800×400、800×600、1000×600、1200×600 対応インチサイズ43-110型
1台
30,980 税込34,078
翌日出荷

4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。50インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0x3、 ビデオ/音声入力端子x1、 コンポーネント入力x1、 オプティカル端子x1を搭載。 USBポートを搭載していますので、デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。また、10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。なお、2年保証モデル「JN-V500UHDR-U-H2」および5年保証モデル「JN-V500UHDR-U-H5」も同時に発売となります。
仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:NO、HDR333:YES 質量(kg)9.1 サイズ50 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)66(最大115) 表面処理半光沢 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:1111×255×697、スタンドなし:1111×69×650 電源(AC)AC100-240V、50/60Hz コントラスト比5000:1 解像度3840×2160 応答速度8ms 入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、optical端子、コンポーネント入力端子 視野角(左右:上下)178°:178° スピーカー10W×2 使用環境湿度(%)10~80 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)270 パネル駆動方式VA 最大表示色10.7億色/sRGB89% 対応VESA規格200mm×200mm リフレッシュレート(Hz)60
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷

21.5インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 × 1080)に対応した液晶モニターです。 インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとUSB Type-C(最大65W給電対応)の端子を1つ搭載しています。 最大65W給電が可能なUSB Type-Cを搭載、対応のPCであれば液晶モニター側からノートPCへ給電が可能です。 ケーブル1本で映像表示とノートPCへの給電が可能になりますのでデスク上もすっきりと使用が可能、またテレワークや出社の際にACアダプターを持ち運ぶ必要がありません。 上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。コンテンツを色鮮やかに映し出します。21.5インチの画面は省スペースなセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 さらにKVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。 高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載、130mmの範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 75×75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。 また2W ×2のステレオスピーカーを搭載します。
仕様ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ、HDR184 付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB A-Bケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 幅(mm)491 質量(kg)3.9 サイズ21.5 使用温度範囲(℃)0-50 規格2K/FHD(Full-HD) 出力イヤホン出力:YES 表面処理非光沢 外形寸法(縦×奥行D)(mm)300×220 レンジAC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 4A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横415-545、縦510-600 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB93% / DCI-P3 75% 解像度1920×1080 応答速度5ms(OD) 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2W×2 高さ調節 使用環境湿度(%)10 - 90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 輝度(cd/m2)250 入力ポートHDMI×1/Type-C×1
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。最大輝度400cd/m2、sRGB:99%、 DCI-P3:95%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載。最大110mm(横置時)の範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。4辺フレームレスデザインを採用。複数並べて使用するマルチディスプレイ構成にも最適です。インターフェイスはHDMI 2.0端子を1つとDisplayPort 1.2端子を1つ、USB Type-C端子(最大65W給電)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R30°/L30°」●本体サイズ(H×W×D):高横394-504mm/縦626-636mmx幅横614/縦354mmx奥行191mm●リフレッシュレート:60Hz●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●応答速度(G to G):14ms●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●最大消費電力:100W●高さ調整:あり「110mm」●パネル方式:IPS(ADS)●標準消費電力:最大≦18W 通常≦14W スタンバイ≦0.5W サイズ27型 ピッチ約0.2331mm 電源AC 100-240V 50/60Hz 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約5.4 入力信号デジタル コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 95% 解像度2560×1440 視野角H:178oV:178o ケーブルHDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-B to USB-Aケーブル、電源ケーブル 入力端子DP×1、HDMI×1、Type-C×1 スピーカーあり「2Wx2」 色(本体)ブラック バックライトE-LED 輝度(cd/m2)400 USBYES(KVM)
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

本製品はUHD(3840x2160)解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。圧倒的な表示領域に加え、HDR機能を使用することでよりリアルに迫った色鮮やかな映像体験を味わうことができます。4Kとは、フルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。60Hzのリフレッシュレートは、動きの速い描写の映像をなめらかに表現。10bitカラーパネルを採用し画像をより鮮やかに、美しく、どんな場面でも忠実に色再現できます。インターフェースはHDMI2.0 x 1、HDMI1.4 x 2、DisplayPort、VGAと合計5つのポートを搭載しています。マルチウィンドウ機能、PIP/PBPに対応し、画面を分割して最大4つの入力ソースを表示できます。スマートフォンの楽しみ方が広がるMHLにも対応しています。ステレオスピーカーを搭載しHDCP2.2対応で4K配信動画も堪能できます。筐体はブラックの1色となります。
仕様ブルーライト軽減モード:あり、プラグアンドプレイ:あり、HDR10:あり、イヤホン出力:なし 付属品リモコン、HDMI 2.0ケーブル、ユーザーマニュアル 質量(kg)8 規格4K/UHD 電源AC100(50/60Hz) 使用温度(℃)5~40 表面処理ハーフグレア 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)967×205×615 コントラスト比1100:1 表示色10.7億色 解像度3840×2160 応答速度3ms 視野角(左右:上下)178°/178° スピーカー5W×2 色(本体)ブラック 画面サイズ43インチ 使用湿度(%RH)20~85 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 フリッカーフリー軽減 輝度(cd/m2)280 入力ポートHDMI×3、DP×1、VGA×1 角度調節
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷

27インチのIPSパネルを搭載、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)解像度の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI 2.0 x2、 DisplayPort 1.4 x1を装備し様々な機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、HDR344:YES(DP/HDMI) 付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書 質量(kg)5.9 サイズ27 使用温度範囲(℃)0~50 出力イヤホン出力YES 表面処理非光沢 電源(AC)AC 100-240V 50/60Hz 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)502×615×190 コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 82% 解像度3840×2160 応答速度OD:8ms(GtoG) 入力端子DP×1/HDMI×1/USB×1 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2W×2 使用環境湿度(%)10~90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルIPS(ADS) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)350
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

31.5インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子 x1(75Hz)、VGA端子 x1(75Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):高500mm×幅715mm×奥行115mm●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●左右角度調整(スイベル)機能:なし●本体(色):ブラック●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):8ms●高さ調整:なし●標準消費電力:最大≦45W 通常≦21W 省エネ≦12W スタンバイ≦0.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5+15°」 サイズ31.5型 ピッチ約0.363mm 電源AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A 表面処理グレア 本体質量(kg)約4.8 入力信号デジタル、アナログ 最大消費電力(W)45 コントラスト比1200:1 表示色1677万色 sRGB 100/ DCI-P3 84 解像度1920×1080 視野角H:178oV:178o ケーブル電源アダプター(一体型)/HDMIケーブル 入力端子HDMI×1/VGA×1 スピーカー2W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトE-LED パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250 USBNO
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

21.5インチのVAパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。21.5インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用でき、テレワークなどにも使いやすいエントリーモデルです。高画質VAパネルを搭載。3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。最大輝度250cd/m2、sRGB:98%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスは、HDMI1.4端子(100Hz)を1つとVGA端子(75Hz)を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 。75x75mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様【HDR10】NO【イヤホン】NO【ブルーライト軽減モード】YES【プラグアンドプレイ】YES 付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg)約2.0 サイズ21.5 使用温度範囲(℃)0~50 表面処理非光沢 レンジ【ACパワーレンジ】100-240V 12V/2.5A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)353×494×152 表示色1677万色 sRGB98%/DCI-P3 79% 解像度1920×1080 応答速度Typ:14ms/OD:7ms(GtoG) 入力端子HDMI×1/VGA×1 視野角(左右:上下)V:178/H:178 スピーカー2W×2 コントラスト3000:1 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルVA 使用湿度範囲(%RH)10~90 フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)250
1台
12,980 税込14,278
欠品中

65インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応したHDR対応の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。IPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度400cd/m2、 sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出すため、動画や写真を色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。400x400mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
表面処理半光沢 コントラスト比2000:1 解像度3840×2160 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ65 パネル駆動方式IPS
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

仕様HDCP:2.2、HDR10:○ 付属品マニュアル、保証書、HDMIケーブル、リモートコントロール(電池付き)、スタンド用ネジ、スタンド 質量(kg)約12Kg サイズ60 使用温度範囲(℃)0~40 電圧(V)ACパワーレンジ:AC 100-240 50/60Hz 消費電力(W)64 最大出力(W)160 表面処理半光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)836×1345×290 コントラスト比1200:1 表示色10.7億色sRGB99%/DCI-P375% 解像度3840×2160 入力端子HDMI(2.0(3840x2160)@60Hz(CEC/ARC)×1、2.0(3840x2160)@60Hz×2)×3、USB-A×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー8W×2 色(本体) 出力端子オーディオ:Line Out、オプティカル出力 使用環境湿度(%)30~80 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトD-LED アスペクト比16:9 待機時消費電力(W)1 パネル駆動方式IPS(ADS) VESA対応300×200mm(M5×上20mm/下18.5mm) ブルーライトカットブルーライト軽減モード リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)280 応答時間(ms)9.5
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。便利な昇降式スタンドを搭載。最大130mm(横置時)の範囲で高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1、Display Port1.2端子x1とUSB Type-C(最大65W給電)端子x1を搭載しています。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●高さ調整:あり「130mm」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R30°/L30°」●標準消費電力:最大30W 通常17W 省エネ12W スタンバイ0.5W 65W給電使用時最大96W●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●最大消費電力:100W●応答速度(G to G):5ms●リフレッシュレート:75Hz●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●本体サイズ(H×W×D):横381-511/縦550-620mm×横542/縦321mm×191mm●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5+20°」 ピッチ約0.274mm 電源AC 100-240V 50/60Hz 表面処理非光沢 本体質量(kg)約3.8 入力信号デジタル コントラスト比1200:1 表示色1677万色 sRGB97% / DCI-P3 73% 解像度1920×1080 視野角H:178oV:178o ケーブルType-Cケーブル、電源ケーブル 入力端子HDMI×1、DP×1、Typer-C×1 スピーカー2W×2 色(本体)ブラック バックライトE-LED モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS(HIS) 輝度(cd/m2)300 USBNO
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

HDRに対応した10.5インチ フルHD+(1920x1280)解像度のモバイルモニターです。約360gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD+(1920x1280)解像度は、従来のフルHD(1920x1080)解像度より縦の解像度が18%大きいので、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。アスペクト比3:2に対応。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度420cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1、さらにMicroUSB x1を搭載。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。付属のUSB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5W x2のスピーカーを内蔵しています。
付属品miniHDMItoHDMI,Type-Cケーブル,電源ケーブル,電源アダプター,マニュアル,VESAネジ,保証書,USBOTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル),USBA-Cケーブル、スマートケース 幅(mm)スタンド:232 質量(kg)約0.36 サイズ10.5 使用温度範囲(℃)0~40 表面処理光沢 対応HDR282 (HDMI/Type-C)、イヤホン出力、プラグアンドプレイ レンジACパワー:100-240V AC To DC 5V 2A 使用湿度範囲20%~80% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×234×10.3 コントラスト比1500:1 表示色1677万色 sRGB100%/DCI-P3 76% 解像度1920×1280 応答速度50ms(GtG) 入力端子miniHDMI/TYPE-C 視野角(左右:上下)H:170°/V:170° スピーカー1.5W×2 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比3:2 パネルIPS(ADS)パネル モニターサイズ10.5型 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット軽減モード フリッカーフリーNO 輝度(cd/m2)420
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

本製品はIPSパネルを採用し、Full HD(1920 x 1080)解像度に対応したFull HDタッチパネル液晶モニターです。Full HD(1920x1080)解像度に対応、23.8インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用出来、テレワークなどにも使いやすいモデルです。10点マルチタッチに対応しておりWindows PCと接続してピンチズームやスクロールなど直感的なタッチ操作が可能です。タッチ機能を使用するためにはモニターとPCをUSB-Aで接続する必要があります。入力端子はHDMI x1 およびVGA x1を装備します。また2Wx2のスピーカーを内蔵します。VGA接続時にはAudio In端子を使用することでスピーカーを使用出来ます。75x75のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
表面処理非光沢 コントラスト比1000:1 解像度1920×1080 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

34インチのIPSパネルを採用、UWQHD解像度(3440x1440)に対応したウルトラワイドモニターです。3440x1440のUWQHD解像度はFull HDの約2.4倍の高解像度を実現、水平解像度(3440)はFull HD(1920)より80%広く、デスクワークに使用時に高い生産性を実現できます。 280cd/m2の高輝度IPSパネル液晶を採用、上下左右178度の広視野角を実現。映像をくっきりと鮮やかに表示します。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分も鮮明に表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。 入力端子としてHDMI 2.0 x2(60Hz)、 DisplayPort 1.2 x2(60Hz)を搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用。2W x2のスピーカーを内蔵します。また同梱のVESAスペーサーを使用することで100x100のVESAマウントに対応します。
仕様プラグアンドプレイ 付属品マニュアル、保証書、HDMIケーブル、DPケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、VESA取付ネジ、VESAマウント延長スペーサー 種別HDR228(DP,HDMI) 質量(kg)5.4 サイズ34 使用温度範囲(℃)0~40 出力イヤホン 表面処理非光沢 電源(AC)100-240V 12V/5A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)445×816×190 コントラスト比1000:1 表示色1677万色/sRGB93%/DCI-P371% 解像度3440×1440 応答速度OD:6ms(GtoG) 入力端子DP×2 / HDMI×2 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~80 アスペクト比21:9 パネル駆動方式IPS(ADS) ブルーライトカットブルーライト軽減モード 輝度(cd/m2)280
1台
特価
35,980 税込39,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI 2.0端子(75Hz)を1つとDisplayPort 1.4端子(75Hz)を1つ搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵します。2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):7ms●上下角度調整(チルト)機能:あり「+15°」 ピッチ約0.233mm 消費電力(W)最大36、通常27、省エネ19、スタンバイ1 電源AC 100-240V 50/60Hz 表面処理ノングレア 本体質量(kg)4.3 入力信号デジタル コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB100%/DCI-P3 83% 解像度2560×1440 視野角H:178oV:178o ケーブルHDMIケーブル、ケーブル一体型電源アダプター 入力端子DP×1/HDMI×1 スピーカーあり「2Wx2」 色(本体)ブラック 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)460×624×200 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトE-LED アスペクト比16:9 モニターサイズ27 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)300 USBなし
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。43インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つ装備、さらに再生可能なUSBポートも搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。 また200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。なお、2年保証モデル「JN-V43UHDR-U-H2」および5年保証モデル「JN-V43UHDR-U-H5」も同時に発売となります。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz【非対応】イヤホン出力、プラグアンドプレイ 付属品HDMIケーブル、リモコン、電源ケーブル、マニュアル、保証書 質量(kg)6.3 サイズ43型 使用温度範囲(℃)5~40 表面処理半光沢 対応HDR300 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)618×957×267 コントラスト比5000:1 表示色10.7億色 sRGB90% 解像度3840×2160 応答速度10ms(GtoG) 入力端子HDMIx3、USBx2、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、optical 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2x10W 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~85 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VAパネル ブルーライトカット軽減モード:無し フリッカーフリーNO 輝度(cd/m2)300
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷

スムーズな高さ調整が可能な「ガススプリング式」革新的な多軸設計で自由自在に角度調整可能。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 耐荷重(kg)最大6.5 液晶モニター2台 適合モニターサイズ15~32インチ アームの可動方向水平垂直 対応VESA規格75×75~100×100
1台
7,598 税込8,358
翌日出荷

24インチのIPSパネルを採用し、WUXGA(1920x1200)解像度、HDRに対応した液晶モニターです。300cd/m2の高輝度、広視野角のIPSパネルを採用し画像をくっきりと鮮やかに映し出します。sRGB99%の広色域に対応、動画や写真編集などにも最適です。WUXGA(1920x1200)解像度に対応。16:10のアスペクト比は従来の16:9のアスペクト比を持つモニターに比べ、縦の解像度が大きい分、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB99%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとUSB Type-Cの端子を1つ、さらにVGA端子を1つ搭載しています。USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能、USB Type-Cの端子を搭載したスマートフォンの充電に対応しております。また一部の対応スマートフォンの場合には、画面を表示することも可能です。ご使用のスマートフォンがUSB-Cからの映像出力に対応しているかご確認ください。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また2W x2のスピーカーを内蔵します。
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、VESA用スペーサー、マニュアル、保証書 質量(kg)4.2 使用温度範囲(℃)0-50 表面処理非光沢 対応HDR273(HDMI)、イヤホン出力、プラグアンドプレイ レンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A 使用湿度範囲10~90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 351×535×52、(スタンド付)457×535×185 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB 99%/DCI-P3 84% 解像度1920×1200 応答速度14ms 入力端子Type-C×1/HDMI×1/VGA×1 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2W×2 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 モニターサイズ24 パネル駆動方式IPS(ADS) ブルーライトカット軽減モード フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

65インチのVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応したHDR対応の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。400x400mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR410:YES(HDMI)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:NO●プラグアンドプレイ:YES 付属品HDMIケーブル、マニュアル、リモコン、保証書、電池二本 質量(kg)16.9 サイズ65 使用温度(℃)条件:0~40 表面処理半光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)904×1445×299 コントラスト比4000:1 表示色10.7億色 sRGB90% / DCI-P3 74 % 解像度3840×2160 視野角【上下/左右】H:178°V:178° 応答速度8ms 入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子 スピーカー10W×2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)条件:0~80 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300
1台
119,800 税込131,780
欠品中

HDRに対応した15.6インチ、フルHD(1920x1080)解像度でタッチパネル対応のモバイルモニターです。約770gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とHDMI 1.4 x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。モニター背面に収納式の自立スタンドを搭載しているので、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なJAPANNEXT特製ポーチを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様●保守:2年 付属品HDMIケーブル/Type-Cケーブル/Type-CtoUSB-Aケーブル/ マニュアル/保証書/ポーチ ピッチ(mm)約0.18mm 電源5V/2A 使用温度(℃)0-50℃ 表面処理非光沢 コントラスト比1000:1 表示色262万色 解像度1920×1080ドット 視野角H:170°V:170° ケーブルHDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-CtoUSB-A 応答速度16ms(GtoG) 入力端子HDMI×1、USB Type-C×2 スピーカー1Wx2 高さ調節NO 使用湿度(%RH)5%-95% アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250cd/m2 モニターサイズ15.6 パネル駆動方式IPS(ADS)パネル フリッカーフリーNO 対応VESA規格NO リフレッシュレート(Hz)60 角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷

27インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。HDMI接続時のHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。便利な昇降式スタンドを搭載。最大110mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能です。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1(100Hz)、DisplayPort1.2端子x1(100Hz)とUSB Type-C(最大65W給電)端子x1(75Hz)を搭載しています。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、HDR334:YES 付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー、ドライバー 質量(kg)4.9 使用温度範囲(℃)0~50 出力イヤホン出力YES 表面処理非光沢 電源(AC)AC 100-240V 50/60Hz 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横395~505縦628~638×614×190 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB90%/DCI-P3 72% 解像度1920×1080 応答速度OD:8ms(GtoG) 入力端子HDMI×1/DP×1/Type-C×1 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)10~90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 モニターサイズ27 パネル駆動方式IPS(AHVA) フリッカーフリーNO 輝度(cd/m2)300
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷

29インチのIPSパネルを採用し、ワイドFull HD(2560 x 1080)解像度に対応したウルトラワイド液晶モニターです。Full HDよりも水平解像度が約1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能です。広視野角のIPS系パネルを採用し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。sRGB100%の広色域に対応し、写真編集や動画編集などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。 入力端子はHDMI1.4(100Hz) x1、DisplayPort1.2(100Hz) x1、さらに最大65Wの給電が可能なUSB-C端子を搭載し様々な機器との接続が可能です。USB Type-C端子は最大65Wの給電に対応しPCからの映像入力と同時に、液晶モニターからPCへの最大65Wの給電を実現します。USBケーブル一本で映像出力とPCへの電源供給を行うことができ簡単に接続が完了し、デスク上もすっきりと使用することができます。複数のPCを同じキーボード、マウスで操作できるKVM機に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えても使用可能です。 75x75のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また2W x2のスピーカーを内蔵します。
仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、HDR225:YES、ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 4A 付属品HDMIケーブル,Type-Cケーブル,電源ケーブル,USBケーブル(B-A),電源アダプター,マニュアル、VESAマウント延長スペーサー,保証書 質量(kg)4.8 出力(イヤホン)YES 使用温度(℃)0~50 表面処理非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)422×689×190 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB 100%/DCI-P3 83% 解像度2560×1080 視野角(上下/左右)H:178°V:178° 応答速度OD:5ms(GtoG) 入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1 スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 画面サイズ29インチ RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)10~90 アスペクト比21:9 パネル駆動方式IPS フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)350
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷