新設計のレンズカットで視認性アップ。配線の接続にデュラシールを使用することで完全防水が可能です
LED使用数(個)6
材質レンズ/耐熱アクリル樹脂ベース/ASB樹脂
入力電流(mA)50以下
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)124×33.4×25.5
電球の種類LED
交換可能なガラスレンズ採用!
クリアな光で明るさパワーUP!
超高輝度SMDLED搭載!
ガラスレンズ採用
洗練されたクロームメッキリング
環境にやさしい省電力、長寿命
1本だけのリード線で簡単配線!
意匠登録出願済み
質量(kg)0.251
抜群の視認性で車幅を確認
パワーアップして極限の明るさを実現
薄型タイプで広い照射範囲
レンズ脱着式(基板には防水処理を施しています)
質量(g)約80
環境温度範囲(℃)-20~65
防水性IP65
純正ハロゲンバルブをLEDバルブに交換するキットです。
DC12V・24V車共用
LED素子はSEOUL社製(パテント付)3W×12灯を採用
環境に優しい省電力・長寿命
車検対応・1年保証
用途純正ハロゲンバルブをLEDバルブに交換するキット
材質灯体:アルミ合金/クロームメッキ
電流(A)12V印可時・0.52A/24V印可時:0.26
電圧(V)DC12/24共用
消費電力(W)6.2(バルブ1本の値)
光束(Lm)1300
関連資料(0.59MB)
消費電力を抑えた省エネのLED作業灯です。DC12V・DC24V・DC48V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC80V)。LED素子は信頼性の高いメーカーを採用しています。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製を使用しています。
用途電装パーツ
定格入力電圧(V)12/24/48(VDC)
関連資料(1MB)
耐振性7G相当(JIS D1601)
防水性IP67
材質(灯具)アルミダイキャスト
クリアな光で明るさUP!
マーカーリングの膨らみが無くスタイリッシュ!
環境にやさしい省電力長寿命
LED9個搭載
質量(kg)0.12
定格電流(A)0.38
ECE規格認証取得品。ELV対応品(自動車部品の有害物質使用制限対応)。DC24V。方向指示器は電球式です。 使用電球:24V 21W 橙カラーバルブ
ハイフラ防止機能搭載
高速冷却ファン内蔵で放熱性が大幅アップ
放熱性・耐摩耗性に優れたアルミニウム合金を採用
車検対応・1年保証
LEDチップ24個搭載
ステルスカラーバルブ
電流(A)2.0(12.6V)±0.2
電力(W)52(両方)
全光束(Lm)3200(両方)
色温度(K)1500
LED色アンバー
極性無し
冷却器ファン内蔵式
入数2個入
適正電圧(V)DC12/24
クリアな光で明るさパワーUP!
マーカーリングの膨らみが無くスタイリッシュ!
環境にやさしい省電力長寿命
CREE製 LED6個搭載
質量(kg)0.12
消費電力(W)0.9
定格電流(A)0.38
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
LEDマーカーランプ(2型タイプ)。LED素子をチップ型に変更し更にレンズカットを新設計し被視認性を向上。
色アンバー
LEDチップ型6灯
こんなお得な商品も!

車高灯 LED
モノタロウ
¥699
税込¥769
抜群の視認性により存在感をアピール!
全てを圧倒する迫力の輝き
高次元の明るさと省電力、長寿命を実現しました。
高輝度LEDによる存在感で信頼ある安全性を確保。
本格的な光学設計
LEDの明るさを究極に引き出すレンズカット。
飽きのこないシンプルなデザイン。
レンズ面に取り付けネジが見えない構造なので、LEDの光がレンズ全体に広がります。
用途DC24V車専用
定格電圧(V)DC24
付属品フランジナットM4(2個)
材質(ベース)ABS、(レンズ)アクリル
厚さ(mm)30
材質(本体)ABS
質量(g)約62
タイプコードアース
規格意匠登録:第1296594号
電圧(V)DC24
定格電圧DC24V
外径×高さH(Φmm×mm)111×45
コード長さ(m)各200(0.5sq)
本体質量(g)約62g
定格電圧 DC VDC24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×31×45
コード長さ(mm)約200(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
質量(g/個)約62g
取付ピッチ(mm)80
定格電流(mA)約20(DC28V時)
定格電圧変動範囲DC20~32V
主材質(ベース)ABS、(レンズ)アクリル
LED使用数(個)6
省電力タイプのLEDマーカーランプです。
内部導光体の働きにより、レンズ全体が明るく光ります。(特許出願済)
発光色はJIS規格の淡黄色の範囲に入っています。
防水通気シートの働きにより、灯体内の結露を緩和します。
仕様環境負荷物質:ELV指令適用
材質ベース(ABS)、レンズ(PMMA)
質量(g)約120
寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×80
レンズ色イエロー
LED色イエロー
環境温度範囲(℃)-20~65
光束(Lm)61.6~86.3
防水性IP65
丸型路肩灯及び白熱球式ワークランプに装着されている白熱球と交換が可能なCOBバルブです!
用途電装パーツ
適合使用推奨商品:小糸製丸型路肩灯、板橋製フルメッキ路肩、JB製小型角ワークランプDS-022・026等
材質アルミ
色クロームメッキ
口金BA15S
消費電力(mA)約250(約6W)
色温度(K)6000相当
LED色ホワイト
外径(mm)74
推奨機器小糸製丸型路肩灯、板橋製フルメッキ路肩灯、JB小型角ワークランプDS-022/026等
動作電圧(V)DC24
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!

マーカーランプ LED12 24V車専用
モノタロウ
¥949
税込¥1,044
超高輝度SMD LED搭載!
2重レンズで光の輝きを演出!
洗練されたクロームメッキリング
環境にやさしい省電力、長寿命
1本だけのリード線で簡単配線!
水滴やくもりをガードする防水通気仕様
水の侵入を極力抑える為、レンズは接着されております。(レンズの部品供給はありません)
質量(kg)0.157
横長タイプのLED作業灯。DC12V/DC24V/DC48V共用(許容入力電圧範囲:DC10V~DC80V)。3WハイパワーLEDを6個搭載(消費電力13W)。ランプ全体で1060ルーメンを発揮!!。魚眼レンズ角度設定により幅広く遠くまで照射!。角度:両側の2個(120度)、真中4個(80度)に設定。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製を使用しています
用途電装パーツ
材質本体:アルミ合金、レンズ:PMMA
電流(A)12V時:1.11/24V時:0.52/48V時:0.26
消費電力(W)18
入力電圧(V)DC12/24/48
対応環境負荷物質:SOC4対応
使用環境温度(℃)-20~50
光束(Lm)1060
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×160×38
LED使用数(個)OSRAM製3W×6粒
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
Smart&Stylish。 画期的なオールインワン!!。すべての機能を小型のユニットに凝縮。 小糸のLED技術で省電力、長寿命を実現!!。UN(ECE)部品認証取得品。。【省電力】 バッテリーへの負荷低減。【長寿命】 バルブ交換不要。【追突事故低減】 ストップ時LED瞬時点灯(白熱比▲0.3秒)。【レンズの耐久性向上】 割れにくいポリカーボネイト樹脂採用。。LED採用によりストップ時の追突事故低減。 夜間の連続走行も、バッテリーへの負荷が少ない。
定格テール0.4、ストップ4.4、ターン24.0、バック3.7
1セット
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
本製品は「ECE認証取得品」であり、環境負荷物質「ELV指令」に適用しています。
関連資料(0.47MB)
一般的な電球式路肩灯と同じように(取付穴ピッチ、大きさ等)取付できます。車両保安基準の「その他の灯火」として使用できます。オール樹脂製で軽量(従来の電球式路肩灯の約半分の重さ)耐食性に優れています。従来の白熱電球に比べ長寿命で消費電力も少なく、OSRAM社性ハイパワーLED採用で、鮮明な光で明るく路面をてらします。バイザー角度の微調整が可能で、バイザーを180度回転させる事により、左右共通でも使用可能!DC12V/24V共用
用途電装パーツ
質量(g)約200
電流(A)12V時:0.25(±0.03)/24V時:0.13(±0.02)
消費電力(W)3
定格入力電圧(V)DC12/24
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)96.8×94
使用環境温度(℃)-20~65
LEDOSRAM3WハイパワーLED1個
入力電圧許容範囲(V)DC10~40
光度(cd)250~300
防水性IP65
クリスタルアイ
JB64 ジムニー/JB74 ジムニーシエラ バルカンファイバーLEDテール
流れるシーケンシャルウインカータイプ
4連丸形バルカンと直線ファイバーが融合した、JB64ジムニー/ジムニーシエラのワイルド感をより際立たせる最新型のテールランプが登場。
ポジションランプ時は上部のファイバーとバルカン内のリングファイバーが点灯し、鋭く迫力のあるリアビューを構築します。
流れるシーケンシャルウインカー、LEDバックランプのフルLED仕様で、機能性・ルックスともにステータスを感じられる唯一無二のテールランプです。
■新品セット
■高輝度シーケンシャル ウインカーLED
■ABS誤点灯キャンセラー/ハイフラ防止抵抗付属
■カプラーオン取り付けOK
■取り付け説明書 保証書付属
■保安基準適合Eマーク付き
■安心の水漏れ、LED切れ1年保証付き。
【カラー】
スモークタイプ
【適合車種】
JB64/JB64W ジムニー JB74/JB74W ジムニーシエラ
オールモデル
※商品の設計上、純正バンパーのテールハウス内とテールランプが干渉する箇所があり、
ニッパーやカッターで若干のカットが必要です。(簡単な小加工となり純正に戻す際も影響はありません。)
色スモーク
グリーン購入法適合
1セット
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
クリスタルアイ。JB64 ジムニー/JB74 ジムニーシエラ バルカンファイバーLEDテール。流れるシーケンシャルウインカータイプ。4連丸形バルカンと直線ファイバーが融合した、JB64ジムニー/ジムニーシエラのワイルド感をより際立たせる最新型のテールランプが登場。ポジションランプ時は上部のファイバーとバルカン内のリングファイバーが点灯し。鋭く迫力のあるリアビューを構築します。流れるシーケンシャルウインカー、LEDバックランプのフルLED仕様で、機能性・ルックスともにステータスを感じられる唯一無二のテールランプです。新品セット。高輝度シーケンシャル ウインカーLED。ABS誤点灯キャンセラー/ハイフラ防止抵抗付属。カプラーオン取り付けOK。取り付け説明書 保証書付属。保安基準適合Eマーク付き。安心の水漏れ、LED切れ1年保証付き。【カラー】。クリアー、スモーク、ブラック、レッドクリアーの4色。【適合車種】。JB64/JB64W ジムニー JB74/JB74W ジムニーシエラ。オールモデル。商品の設計上、純正バンパーのテールハウス内とテールランプが干渉する箇所があり、。ニッパーやカッターで若干のカットが必要です。(簡単な小加工となり純正に戻す際も影響はありません。)
色クリアー
グリーン購入法適合
1セット
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
路面をより明るく照射し安全を確保!。マーカーランプの電球を超高輝度LEDに交換!
用途電装パーツ
レンズ色クリアー
定格電圧(V)DC12/DC24
口金BA15S
寸法(Φ×高さH)(mm)58×47
LED使用数(個)6
関連資料(0.5MB)
クリスタルアイ
JB64 ジムニー/JB74 ジムニーシエラ バルカンファイバーLEDテール
流れるシーケンシャルウインカータイプ
4連丸形バルカンと直線ファイバーが融合した、JB64ジムニー/ジムニーシエラのワイルド感をより際立たせる最新型のテールランプが登場。
ポジションランプ時は上部のファイバーとバルカン内のリングファイバーが点灯し、鋭く迫力のあるリアビューを構築します。
流れるシーケンシャルウインカー、LEDバックランプのフルLED仕様で、機能性・ルックスともにステータスを感じられる唯一無二のテールランプです。
■新品セット
■高輝度シーケンシャル ウインカーLED
■ABS誤点灯キャンセラー/ハイフラ防止抵抗付属
■カプラーオン取り付けOK
■取り付け説明書 保証書付属
■保安基準適合Eマーク付き
■安心の水漏れ、LED切れ1年保証付き。
【カラー】
スモークタイプ
【適合車種】
JB64/JB64W ジムニー JB74/JB74W ジムニーシエラ
オールモデル
※商品の設計上、純正バンパーのテールハウス内とテールランプが干渉する箇所があり、
ニッパーやカッターで若干のカットが必要です。(簡単な小加工となり純正に戻す際も影響はありません。)
色レッドクリアー
グリーン購入法適合
1セット
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
1セット
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
車検対応型ナンバー灯ステー用LEDナンバーランプです。メーカー車検対応型ナンバー灯ステー(A型、C型、D型、BOX型、A型ダンプ、HM-1型、HM-2型)とセットで取付けた場合、番号灯の技術基準を満たすLEDナンバーランプです。上記ナンバー灯ステーとセットで装着しなくては車検には通りません。各ナンバー灯ステーに装着し配光等の測定を行ない、保安基準適合に発行される「試験成績書」を取得しておりますので必要に応じて提示をお願い致します
用途電装パーツ
材質本体ケース:ABS/クロームメッキ、レンズ:PMMA、スペーサー:EPDM、配線ブッシュ/保護チューブ:PVC、配線:UL1050/AWG20
電流(A)12V時/0.18、24V時/0.095
定格消費電力(W)3
入力電圧(V)DC12/24
対応環境負荷物質:ELV指令(SOC4)対応
使用環境温度(℃)-40~50
実効値(W)2.2
入力電圧許容範囲(V)DC10~40
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)44.5×194×50
LED使用数(個)CREE1.5W×2ホワイト/ライセンス品
防水性IP65
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
クリスタルアイ。JB64 ジムニー/JB74 ジムニーシエラ GタイプLEDテール。流れるシーケンシャルウインカータイプ。立体的なレンズ面とレンズ下部をスモークにすることでメルセデス新型Gクラスのテールを再現した、本物志向のLEDテールです。(レッドスモークタイプの下部以外は、スモークが掛かっておりません。鮮やかなレッドクリアーになります。)。スムーズかつダイナミックに流れるシーケンシャルウインカー採用でまさに高級車のような華やかさを与えます。新品セット。高輝度シーケンシャル ウインカーLED。ハイフラ防止抵抗付属。カプラーオン取り付けOK。保安基準適合Eマーク取得済み。取り付け説明書 保証書付属。安心の水漏れ、LED切れ1年保証付き。【カラー】。レッドスモーク、ブラック、スモークの3色。【適合車種】。JB64/JB64W ジムニー。JB74/JB74W ジムニーシエラ。オールモデル
色スモーク
グリーン購入法適合
1セット
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換
無極性タイプ
CREE社製LED素子
車検対応
1年保証
用途ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換
電圧(V)DC12/24共用
角BIGマーカーの交換用レンズ
用途電装パーツ
材質アクリル
適合品番LSL-501Y/LSL-502A/LSL-503R/LSL-504G/LSL-505B/LSL-506W
関連資料(0.5MB)
1個
¥349
税込¥384
4日以内出荷
クリスタルアイ
JB64 ジムニー/JB74 ジムニーシエラ GタイプLEDテール
流れるシーケンシャルウインカータイプ
立体的なレンズ面とレンズ下部をスモークにすることでメルセデス新型Gクラスのテールを再現した、本物志向のLEDテールです。
(レッドスモークタイプの下部以外は、スモークが掛かっておりません。鮮やかなレッドクリアーになります。)
スムーズかつダイナミックに流れるシーケンシャルウインカー採用でまさに高級車のような華やかさを与えます。
■新品セット
■高輝度シーケンシャル ウインカーLED
■ハイフラ防止抵抗付属
■カプラーオン取り付けOK
■保安基準適合Eマーク取得済み
■取り付け説明書 保証書付属
■安心の水漏れ、LED切れ1年保証付き
【カラー】
ブラックタイプ
【適合車種】
JB64/JB64W ジムニー
JB74/JB74W ジムニーシエラ
オールモデル
色ブラック
グリーン購入法適合
1セット
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
JB激光LEDクリスタルHPマーカー2用補修部品です
用途電装パーツ
材質ガラス
寸法(直径Φ×高さH)(mm)79×73
適合品番LSL-211Y/LSL-212A/LSL-213R/LSL-214G/LSL215B/LSL-216W/LSL-217CRB
関連資料(0.69MB)
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
色スモーク
グリーン購入法適合
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
クリスタルアイ
JB64W ジムニー/JB74W シエラ用
ファイバーLEDフロントシーケンシャルウインカー
立体ファイバーが縦に3本並ぶ、他にない先進的なデザインのフロントウインカー。
ウインカー点灯時は内側から外側へ流れるシーケンシャル仕様でインパクト抜群!
クリスタルアイ バルカンファイバーLEDテールやGタイプLEDテール、シーケンシャルサイドマーカーと合わせてフルシーケンシャル仕様がおすすめです。
■新品左右セット
■ハイフラ防止抵抗付属
【カラー】
クリアータイプ
【適合車種】
・スズキ JB64W ジムニー/JB74W シエラ オールモデル
・スズキ スペーシアギア MK53S
・マツダ フレアワゴンタフスタイル MM53S
色クリア
グリーン購入法適合
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
クリスタルアイ。JB64W ジムニー/JB74W シエラ用。ファイバーLEDフロントシーケンシャルウインカー。立体ファイバーが縦に3本並ぶ、他にない先進的なデザインのフロントウインカー。ウインカー点灯時は内側から外側へ流れるシーケンシャル仕様でインパクト抜群!。クリスタルアイ バルカンファイバーLEDテールやGタイプLEDテール、シーケンシャルサイドマーカーと合わせてフルシーケンシャル仕様がおすすめです。新品左右セット。ハイフラ防止抵抗付属。【カラー】。スモーク/アンバー/クリアー。【適合車種】。・スズキ JB64W ジムニー/JB74W シエラ オールモデル。・スズキ スペーシアギア MK53S。・マツダ フレアワゴンタフスタイル MM53S
色アンバー
グリーン購入法適合
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ECE規格R4カテゴリー2a、2bの認証を取得したLEDナンバーランプです(Approval number : E13□4R00/19□35417□00)。2020年6月15日以降に新規登録車両には、ECE R4の技術基準を満足した番号灯の装着が義務付けになります。本体はABS、レンズはアクリル樹脂を採用し、軽量でコンパクト!。小型で明るいので、室内灯・作業灯・路肩灯などナンバーランプ以外にも使用できます
用途電装パーツ
仕様電流値(A)(12V/24V):0.17/0.1(2.2W)
型番LSL-1014AV
定格入力電圧(V)12/24(DC)
LEDCREE1.5W白LED×3
光束(Lm)91.8
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)37×150×28
関連資料(0.4MB) 専用取付ステー(0.49MB)
取扱説明書(0.22MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
灯体のLED化により省電力・水銀フリー。 を実現。
用途トラックの看板灯に
高さ(mm)250
奥行(mm)89(取り付けステーを含む)
関連資料(0.21MB)
色レッド
グリーン購入法適合
1セット
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
ECE規格認証品。DC24V(LEDタイプ※キャンセラー付)
用途小型車から大型車、トラックから農耕機、建築車両あらゆる車に装着可能です。
関連資料(0.21MB) (0.41MB)
JB23 ジムニー シーケンシャルLEDウインカー内蔵。プロジェクターヘッドライトV2。ジムニーのフェイスをガラリと変えるプロジェクタータイプヘッドライトです。シーケンシャルウインカー仕様。左右合計20発の高輝度LEDにウインカーも片側に8発の高輝度LEDを内蔵し、内側から外側にLEDが流れるインパクトある点灯感を実現!!。ウインカーは、本体内にあるスイッチで、点滅点灯への切り替えも可能です。新品左右セット。ポジションランプ(高輝度ポジションLED片側10発)。ウインカーランプ(流れるウインカー 高輝度ウインカーLED片側8発)。ロービームプロジェクター仕様(バルブ形状H3ハロゲンバルブ付属)。ハイビーム(バルブ形状H1 ハロゲンバルブ付属)。【カラー】。ブラック。【適合車種】。スズキ JB23ジムニー オールモデル
グリーン購入法適合
1セット
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
真ん中がアンバー色のタイプです。
用途外装パーツ
仕様ブレーキ/スモール、ウインカーランプ仕様
適合JTL-1103テールランプ専用3連ステンレスケース525695/525696
寸法(mm)Φ102×奥行42.5
光源LED
LED色レッド/アンバー
定格電流(mA)24V時:スモール/約11・ブレーキ/約75・ウインカー/約120、12V時:スモール/約11・ブレーキ/約60・ウインカー/約120
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
防水スイッチ付のLEDサーチライト。ランプ全体で2340ルーメンを発揮します。ランプ近辺で作業中でも、灯体裏側の防水スイッチでONーOFFが可能!。DC12V/DC24V/DC48V共用。縦方向での耐震性能は7G相当!。灯体・スイッチ両方共に防水性能IP67で、トラックから特殊車両・船舶でも使用可能!!。取付ブラケット・ボルト類は錆びにくいステンレス製!!
用途電装パーツ
材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:樹脂
電流(A)12V時:3.4/24V時:1.7/48V時:0.8
消費電力(W)40(省エネ設計)
入力電圧(V)DC12/24/48
レンズ拡散
色温度(K)6500
LED色ホワイト
使用環境温度(℃)-20~50
入力電圧許容範囲(V)DC10~80
光束(Lm)2340
LED使用数(個)OSRAM製ハイパワーLED10W×6粒
防水性IP67
耐震性7G相当
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ