カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(182)
  • バイク部品(145)
  • 物流用品(81)
  • 制御機器(69)
  • 機構部品(33)
  • 自動車補修部品(24)
  • 測定用品(14)
  • 自動車純正部品(14)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 切削工具(11)
  • 事務用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 研磨材(8)
  • 農業機械(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • カー用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 学童・教育用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 電気材料(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jb-10」の検索結果

698件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Jスプリング JBシリーズ JB-10 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-10

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.02自由長(mm)16初張力(N)0.06総巻数(巻)57.5外径(mm)2.5入数(個)20線径(mm)0.2使用荷重(N)0.74使用長さ(mm)51.1
  • JB10 規格袋10号 青 100枚 0.020 ハウスホールドジャパン

    JB10 規格袋10号 青 100枚 0.020

    ハウスホールドジャパン
    289税込318
    1個(100枚)
    翌日出荷
    食品衛生法適合の青色規格袋で、食品工場での異物混入対策に幅広く使用されています。
    厚さ(mm)0.02サイズ(号)10
  • クラッチワイヤー JB010 ALCANhands

    クラッチワイヤー JB010

    ALCANhands
    2,898税込3,188
    1本
    5日以内出荷
  • USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS エレコム

    USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS

    エレコム(19件のレビュー)
    709税込780
    1本
    当日出荷
    EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
    転送速度(Mbps)480(最大)仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキピン
  • マグネットフックミニ スマートバリュー

    マグネットフックミニ

    スマートバリュー(3件のレビュー)
    259税込285
    1個ほか
    当日出荷
    傷が付きにくい保護フィルム付のカラーマグネットフック!ヨーク板付き。
    仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質本体:ABS樹脂、フック:スチール直径(Φmm)(フック)4.5※フック部分はスイングしません。耐荷重(kg)約0.5~1寸法(縦×横)(mm)(マグネット部)18×25環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品フック形状固定フックフック固定外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)約68×40×26
  • イレクター Φ32 プラスチックジョイント グレー 矢崎化工

    イレクター Φ32 プラスチックジョイント グレー

    矢崎化工(18件のレビュー)
    56税込62
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ32イレクターパイプ用材質プラスチックグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロ ジャックポイント モドトラス ヤマヒロ

    ユニクロ ジャックポイント モドトラス

    ヤマヒロ(9件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様クロムフリー種類ジャックポイントモドトラス仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノンフロンエアダスタートリガータイプ ナカバヤシ

    ノンフロンエアダスタートリガータイプ

    ナカバヤシ(4件のレビュー)
    619税込681
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    地球温暖化フロンを含まない、地球にやさしいエアダスターです。 逆さまで使用しても液漏れしない&強力噴射。
    用途パソコン、プリンタ、OA機器、カメラ、デスクなど 家電、サッシの溝、車内、台所、パソコン、マウスの清掃など ATM、自動改札機、工場の機械の清掃、現像機、パチンコ、ゲーム機、自動販売機、陳列台、レジスターなどに仕様逆さ使用可質量(g)400タイプトリガー式本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×220ノズル長(mm)130主成分DME(可燃性)、CO2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • Entrelec DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー JB10シリーズ Entrelec

    Entrelec DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー JB10シリーズ

    Entrelec
    2,598税込2,858
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Entrelec DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー JB10シリーズ Entrelec

    Entrelec DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー JB10シリーズ

    Entrelec
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    種類 = ジャンパバー。シリーズ = JB10。併用可能製品 = 端子台。ジャンパバー. SNK端子台用 5 、 6 、 8 、 10 、 16 を用意、 端子ピッチ: 22 → 26 mm 。. 。分が分 Terminal プリカットポール
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイントレンチ BONDHUS

    ボールポイントレンチ

    BONDHUS(2件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    標準より2割長く、作業性に優れています。 ブライトガードは無公害でクロム以上に光沢のあるメッキです。 プロテニアム合金鋼により硬度が従来より20%以上アップしました。 ブライトガードメッキです。 硬度はHRC57~61です。
    形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 絶縁ゴムブッシング JAPPY

    絶縁ゴムブッシング

    JAPPY(1件のレビュー)
    78税込86
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    金属製ボックスにケーブルを挿入する際、ケーブルの被服保護などにご使用いただけます 熱可塑性エラストマー(トレックスプレーン(TM)製) RoHS対応 BOX等に空けた丸穴エッジ部分より、ケーブルを確実に保護します
  • キー付ドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    キー付ドリルチャック

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    充電ドライバーに装着すれば、木工穴あけなどいろいろな作業が可能です。
    用途金属薄板・木工・プラスチック板の加工及び軸付先端工具等でいろいろな作業が可能です。ビット軸対辺(mm)6.35
  • プレス製ゴム自在金具ブレーキ付 TRUSCO

    プレス製ゴム自在金具ブレーキ付

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。固定車のストッパー付。自在ストッパー付キャスターと併用すると4輪ともロックされます。
    用途各種運搬台車用。一般業務用機器仕様自在車S形状自在車S材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ材質(車輪)スチールホイールゴムタイプ自在式(ダブルストッパー付)ストッパー回転ストッパー車輪タイプ単輪
  • 丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所

    丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    249税込274
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
  • 10K 青銅製グローブバルブ(フランジ型)JBシリーズ KITZ(キッツ)

    10K 青銅製グローブバルブ(フランジ型)JBシリーズ

    KITZ(キッツ)
    289,800税込318,780
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC(青銅)使用温度範囲(℃)静流水:-29~120、油・ガス・空気・脈動水:120以下寸法L(mm)280寸法H(mm)323呼び径(B)4最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気)寸法D(mm)225接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス呼び径(A)100ハンドル形状丸形クラス10K呼び圧力10Kバルブ種類グローブバルブ
  • ステンレス ジャックポイント モドトラス ヤマヒロ

    ステンレス ジャックポイント モドトラス

    ヤマヒロ
    3,020税込3,322
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状モドトラス(シンワッシャー)仕上パシペート・ワックスRoHS指令(10物質対応)対応ドリル長さk(mm)5.5
  • ポリ式ハンガースプレーセット サンホープ

    ポリ式ハンガースプレーセット

    サンホープ(3件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    全てのハウスで活躍する頭上配管型かん水資材。サンホープのオリジナルセット。4mmブルーチューブ使用。
  • パレット引っぱり君 JB(日本ボデーパーツ工業)

    パレット引っぱり君

    JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    3日以内出荷
    ステンレス製で、サビに強く丈夫です。腰への負担も軽減できます。
    材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)900質量(g)640
  • JBミニDC/DCコンバーター 10A DC24V→DC12V/5V JB(日本ボデーパーツ工業)

    JBミニDC/DCコンバーター 10A DC24V→DC12V/5V

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    車内を鮮やかに演出するブルーイルミネーション機能! 5種類の安全保護回路を搭載! (保護回路作動時には、レッドイルミネーションに変化します) [1]低電圧入力:バッテリーの電圧が20V以下まで低下している状態で接続した場合。 [2]高電圧入力:本製品に異常な高電圧(30V以上)が入力された場合。 [3]出力過負荷:接続した機器が本製品の定格出力(10.5A)を超えた場合。 [4]出力短絡:短絡(ショート)した機器が接続された場合。 [5]高温:ケース内基盤温度が異常に上昇(65℃)した場合。 以上の場合、通電をカットします。 DC12VソケットとUSBポートを2個づつ搭載!(合計最大出力10A)
    出力電圧(V)DC12/DC5入力電圧(V)DC24定格出力DC12V・USB/2.1A/1.0A(合計最大出力10A)
  • JB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

    JB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付

    ユーエイキャスター(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
    形状自在車W金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • イレクター Φ32 プラスチックジョイント アイボリー 矢崎化工

    イレクター Φ32 プラスチックジョイント アイボリー

    矢崎化工
    56税込62
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ32イレクターパイプ用材質プラスチックアイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • JB型 中荷重用ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    JB型 中荷重用ストッパー付旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    形状自在車W荷重種別中荷重
  • 自在車 ウレタン車輪(B入) ストッパー付き SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    自在車 ウレタン車輪(B入) ストッパー付き

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
    用途各種運搬台車に 一般業務用機器に仕様中荷重用形状自在車W型式中荷重用材質(車輪)ウレタン(UR)金具仕上ユニクロメッキキャスタータイププレート式自在車キャスター
  • マグネットフックミニ可動 スマートバリュー

    マグネットフックミニ可動

    スマートバリュー
    249税込274
    1個ほか
    当日出荷
    傷が付きにくい保護フィルム付のカラーマグネットフック!ヨーク板付き。フック部分が可動するので使用しない時にたためます。
    仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質本体:ABS樹脂、フック:スチール直径(Φmm)(フック)4.5耐荷重(kg)約0.5~1寸法(縦×横)(mm)(マグネット部)約18×25環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品フック形状可動フックフックスイング外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)約68×40×26
  • 10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UJBシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UJBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • マグネットクリップ ジョインテックス

    マグネットクリップ

    ジョインテックス(1件のレビュー)
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    厚い書類をしっかりキープ!定番マグネットクリップ!マグネット部分と本体にハトメがしてあるので、マグネットがとれにくい!
    仕様JOINTEXオリジナル材質鉄(ニッケルクロームメッキ)色(本体)シルバー
  • αプレス製キャスターゴム車自在 TRUSCO

    αプレス製キャスターゴム車自在

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かりより安全です。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
    用途各種運搬台車用。一般業務用機器車輪タイプ単輪
  • プレス製ウレタン自在金具付 TRUSCO

    プレス製ウレタン自在金具付

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    αプレスキャスターは従来品のローコストタイプ(中国製)。品質管理は全数検品により高品質を維持。ストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが掛かりより安全です。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かり、より安全です。自在旋回部はダブルベアリングを採用し、滑から回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
    用途各種運搬台車用・一般業務用機器形状自在車W材質(本体)スチール材質(車輪)スチールホイールウレタン金具仕上三価ユニクロストッパーあり車輪タイプ単輪
  • はめ込み金具A JBー106 スペーシア

    はめ込み金具A JBー106

    スペーシア
    599税込659
    1個
    当日出荷
    台車等の開閉用に使用するはめ込み金具です。
    用途はめこみ金具仕様パイプ取り付け用金具トラスコ品番108-2128材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)66
  • 引掛け金具A JBー104 スペーシア

    引掛け金具A JBー104

    スペーシア
    899税込989
    1個
    当日出荷
    台車等の開閉用に使用する引掛け金具です。
    用途引掛け金具仕様パイプ取り付け用金具トラスコ品番108-2166材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)90
  • キャスター取付金具(鋼板製) 岡本工機

    キャスター取付金具(鋼板製)

    岡本工機(2件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    キャスターの取付金具です。
  • ユニクロ ジャックポイント フラットモドトラス  シンワッシャー ヤマヒロ

    ユニクロ ジャックポイント フラットモドトラス シンワッシャー

    ヤマヒロ
    3,298税込3,628
    1箱(1000個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    種類ジャックポイントフラットモドトラス仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
  • インサートノズルJB型 ナベヤ

    インサートノズルJB型

    ナベヤ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ テーパー面にあるノズルは前後左右35°傾き的確に切削液をあてることができます。
    材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自在車 ゴム車輪(B入) ストッパー付き SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    自在車 ゴム車輪(B入) ストッパー付き

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
    用途各種運搬台車に。一般業務用機器に荷重種別中荷重型式自在車S材質(車輪)ゴム(SBR)金具仕上ユニクロメッキキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • かぎ金具C JBー103 スペーシア

    かぎ金具C JBー103

    スペーシア
    639税込703
    1個
    当日出荷
    台車等の開閉用に使用するかぎ金具です。
    用途かぎ金具として仕様パイプ取り付け用金具トラスコ品番108-2178材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)49
  • JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

    JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
    形状自在車S材質(車輪)ウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • スペーシア制電キャスター用キャップJB-108 スペーシア

    スペーシア制電キャスター用キャップJB-108

    スペーシア
    339税込373
    1個
    当日出荷
    仕様パイプとキャスターとの接地面の導電性を上げるためのキャップトラスコ品番294-1775適合機種DSGR-50、DSGR-50S、DGEL-75、DGEL-75S質量(g)22
  • 生爪成形治具 JB-TYPE ギガ・セレクション

    生爪成形治具 JB-TYPE

    ギガ・セレクション
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    3ツ爪チャック用生爪成形治具で、加工物をチャッキングした時と同じ状態で生爪成形が出来るため、芯振れ精度が向上し、把握力も増大します。 各チャックメーカーの油圧・エアチャックに使用可能です。
    材質SCM440
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~)

    SMC
    40税込44
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
関連キーワード
...