カテゴリ
- バイク部品(145)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
- 物流用品(75)
- 制御機器(32)
- 自動車補修部品(24)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 切削工具(10)
- 事務用品(10)
- 機構部品(9)
- 農業機械(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- カー用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- 電動工具(6)
- 研磨材(5)
- 学童・教育用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 作業工具(3)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 縫製用品(2)
- テープ(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ALCANhands(145)
- ParkerTAIYO(76)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(28)
- TRUSCO(15)
- ユーエイキャスター(13)
- エスコ(10)
- C’ultiva(カルティバ)(9)
- TDK(8)
- ヨドノ(8)
- スペーシア(8)
- JAPPY(7)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(6)
- VISHAY(6)
- スマートバリュー(6)
- OHNO(大野ゴム工業)(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- ジョインテックス(5)
- D'Addario(5)
- omron(オムロン)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「jb-10」の検索結果

JB10 規格袋10号 青 100枚 0.020
ハウスホールドジャパン¥289税込¥3181個(100枚)翌日出荷食品衛生法適合の青色規格袋で、食品工場での異物混入対策に幅広く使用されています。厚さ(mm)0.02色青サイズ(号)10
USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS
エレコム(19件のレビュー)¥709~税込¥780~1本当日出荷EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。転送速度(Mbps)480(最大)仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキピン
マグネットフックミニ
スマートバリュー(3件のレビュー)¥259~税込¥285~1個ほか当日出荷傷が付きにくい保護フィルム付のカラーマグネットフック!ヨーク板付き。仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質本体:ABS樹脂、フック:スチール直径(Φmm)(フック)4.5※フック部分はスイングしません。耐荷重(kg)約0.5~1寸法(縦×横)(mm)(マグネット部)18×25環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品フック形状固定フックフック固定外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)約68×40×26
ユニクロ ジャックポイント モドトラス
ヤマヒロ(9件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(100個)ほか当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー種類ジャックポイントモドトラス仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ノンフロンエアダスタートリガータイプ
ナカバヤシ(4件のレビュー)¥619~税込¥681~1本(300mL)ほか当日出荷地球温暖化フロンを含まない、地球にやさしいエアダスターです。 逆さまで使用しても液漏れしない&強力噴射。用途パソコン、プリンタ、OA機器、カメラ、デスクなど 家電、サッシの溝、車内、台所、パソコン、マウスの清掃など ATM、自動改札機、工場の機械の清掃、現像機、パチンコ、ゲーム機、自動販売機、陳列台、レジスターなどに仕様逆さ使用可質量(g)400タイプトリガー式本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×220ノズル長(mm)130主成分DME(可燃性)、CO2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ボールポイントレンチ
BONDHUS(2件のレビュー)¥459~税込¥505~1本当日出荷から4日以内出荷標準より2割長く、作業性に優れています。 ブライトガードは無公害でクロム以上に光沢のあるメッキです。 プロテニアム合金鋼により硬度が従来より20%以上アップしました。 ブライトガードメッキです。 硬度はHRC57~61です。形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
キー付ドリルチャック
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷充電ドライバーに装着すれば、木工穴あけなどいろいろな作業が可能です。用途金属薄板・木工・プラスチック板の加工及び軸付先端工具等でいろいろな作業が可能です。ビット軸対辺(mm)6.35
プレス製ゴム自在金具ブレーキ付
TRUSCO¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。固定車のストッパー付。自在ストッパー付キャスターと併用すると4輪ともロックされます。用途各種運搬台車用。一般業務用機器仕様自在車S形状自在車S材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ材質(車輪)スチールホイールゴムタイプ自在式(ダブルストッパー付)ストッパー回転ストッパー車輪タイプ単輪
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1パック(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
10K 青銅製グローブバルブ(フランジ型)JBシリーズ
KITZ(キッツ)¥289,800税込¥318,7801個当日出荷形状ストレート材質(本体)CAC(青銅)使用温度範囲(℃)静流水:-29~120、油・ガス・空気・脈動水:120以下寸法L(mm)280寸法H(mm)323呼び径(B)4最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気)寸法D(mm)225接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス呼び径(A)100ハンドル形状丸形クラス10K呼び圧力10Kバルブ種類グローブバルブ
ステンレス ジャックポイント モドトラス
ヤマヒロ¥3,020~税込¥3,322~1箱(100本)ほか当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス頭部形状モドトラス(シンワッシャー)仕上パシペート・ワックスRoHS指令(10物質対応)対応ドリル長さk(mm)5.5
JBミニDC/DCコンバーター 10A DC24V→DC12V/5V
JB(日本ボデーパーツ工業)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷車内を鮮やかに演出するブルーイルミネーション機能! 5種類の安全保護回路を搭載! (保護回路作動時には、レッドイルミネーションに変化します) [1]低電圧入力:バッテリーの電圧が20V以下まで低下している状態で接続した場合。 [2]高電圧入力:本製品に異常な高電圧(30V以上)が入力された場合。 [3]出力過負荷:接続した機器が本製品の定格出力(10.5A)を超えた場合。 [4]出力短絡:短絡(ショート)した機器が接続された場合。 [5]高温:ケース内基盤温度が異常に上昇(65℃)した場合。 以上の場合、通電をカットします。 DC12VソケットとUSBポートを2個づつ搭載!(合計最大出力10A)出力電圧(V)DC12/DC5入力電圧(V)DC24定格出力DC12V・USB/2.1A/1.0A(合計最大出力10A)
JB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。形状自在車W金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
自在車 ウレタン車輪(B入) ストッパー付き
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。用途各種運搬台車に 一般業務用機器に仕様中荷重用形状自在車W型式中荷重用材質(車輪)ウレタン(UR)金具仕上ユニクロメッキキャスタータイププレート式自在車キャスター
マグネットフックミニ可動
スマートバリュー¥249~税込¥274~1個ほか当日出荷傷が付きにくい保護フィルム付のカラーマグネットフック!ヨーク板付き。フック部分が可動するので使用しない時にたためます。仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質本体:ABS樹脂、フック:スチール直径(Φmm)(フック)4.5耐荷重(kg)約0.5~1寸法(縦×横)(mm)(マグネット部)約18×25環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品フック形状可動フックフックスイング外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)約68×40×26
10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UJBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
αプレス製キャスターゴム車自在
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かりより安全です。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。用途各種運搬台車用。一般業務用機器車輪タイプ単輪
プレス製ウレタン自在金具付
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷αプレスキャスターは従来品のローコストタイプ(中国製)。品質管理は全数検品により高品質を維持。ストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが掛かりより安全です。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かり、より安全です。自在旋回部はダブルベアリングを採用し、滑から回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。用途各種運搬台車用・一般業務用機器形状自在車W材質(本体)スチール材質(車輪)スチールホイールウレタン金具仕上三価ユニクロストッパーあり車輪タイプ単輪
はめ込み金具A JBー106
スペーシア¥599税込¥6591個当日出荷台車等の開閉用に使用するはめ込み金具です。用途はめこみ金具仕様パイプ取り付け用金具トラスコ品番108-2128材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)66
引掛け金具A JBー104
スペーシア¥899税込¥9891個当日出荷台車等の開閉用に使用する引掛け金具です。用途引掛け金具仕様パイプ取り付け用金具トラスコ品番108-2166材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)90
ユニクロ ジャックポイント フラットモドトラス シンワッシャー
ヤマヒロ¥3,298~税込¥3,628~1箱(1000個)ほか当日出荷から3日以内出荷種類ジャックポイントフラットモドトラス仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルJB型
ナベヤ¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ テーパー面にあるノズルは前後左右35°傾き的確に切削液をあてることができます。材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
自在車 ゴム車輪(B入) ストッパー付き
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。用途各種運搬台車に。一般業務用機器に荷重種別中荷重型式自在車S材質(車輪)ゴム(SBR)金具仕上ユニクロメッキキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
かぎ金具C JBー103
スペーシア¥639税込¥7031個当日出荷台車等の開閉用に使用するかぎ金具です。用途かぎ金具として仕様パイプ取り付け用金具トラスコ品番108-2178材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)49
JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。形状自在車S材質(車輪)ウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スペーシア制電キャスター用キャップJB-108
スペーシア¥339税込¥3731個当日出荷仕様パイプとキャスターとの接地面の導電性を上げるためのキャップトラスコ品番294-1775適合機種DSGR-50、DSGR-50S、DGEL-75、DGEL-75S質量(g)22
生爪成形治具 JB-TYPE
ギガ・セレクション¥26,980~税込¥29,678~1台翌々日出荷3ツ爪チャック用生爪成形治具で、加工物をチャッキングした時と同じ状態で生爪成形が出来るため、芯振れ精度が向上し、把握力も増大します。 各チャックメーカーの油圧・エアチャックに使用可能です。材質SCM440
ゴム製防振継手(フランジ型)
ゼンシン(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から5日以内出荷ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。用途ポンプ配管の振動吸収。材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)形状フランジ最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水
かぎ金具B JBー102
スペーシア¥639税込¥7031個当日出荷台車等の開閉用に使用するかぎ金具です。用途かぎ金具として仕様パイプ取り付け用金具トラスコ品番108-0951材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)125
OHJB型プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。用途一般用形状自在車W型式OHJB型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
引掛け金具B JBー105
スペーシア¥849税込¥9341個翌々日出荷台車等の開閉用に使用する引掛け金具です。用途引掛け金具仕様パイプ取り付け用金具トラスコ品番105-5881材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)122
...