カテゴリ
- バイク部品(8)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

Jスプリング JBシリーズ JB-111
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.25自由長(mm)16初張力(N)0.38総巻数(巻)14.5外径(mm)5入数(個)20線径(mm)0.45使用荷重(N)3.9使用長さ(mm)30.1
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
ヒンジ金具180
スペーシア¥979税込¥1,0771個当日出荷スペーシアパイプ専用のヒンジ金具です。棚受け等に最適、不要な時にたためる棚受け金具です。狭いスペースでの折りたたみテーブルにも簡単に作れます。トラスコ品番105-5910RoHS指令(10物質対応)対応
クラッチワイヤー
ALCANhands(13件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本4日以内出荷強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
被覆付ステンレス製万能サドル
JAPPY¥7,198税込¥7,9181パック(25個)当日出荷から3日以内出荷予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304用途パイプ・防水プリカ用仕様特殊ビニルカバー付き
ステンレス製万能サドル
JAPPY(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581パック(25個)3日以内出荷から9日以内出荷予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304用途パイプ用
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら