カテゴリ

  • 物流用品(141)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(108)
  • 制御機器(14)
  • バイク部品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 測定用品(6)
  • 切削工具(5)
  • 機構部品(4)
  • 農業機械(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jb-150」の検索結果

関連キーワード
310件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Jスプリング JBシリーズ JB-150 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-150

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.08自由長(mm)42.9初張力(N)0.6総巻数(巻)57.5外径(mm)6入数(個)10線径(mm)0.55使用荷重(N)5.4使用長さ(mm)100.3
  • クラッチワイヤー JB150 ALCANhands

    クラッチワイヤー JB150

    ALCANhands
    2,598税込2,858
    1本
    5日以内出荷
  • プレス製ゴム自在金具ブレーキ付 TRUSCO

    プレス製ゴム自在金具ブレーキ付

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。固定車のストッパー付。自在ストッパー付キャスターと併用すると4輪ともロックされます。
    用途各種運搬台車用。一般業務用機器仕様自在車S形状自在車S材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ材質(車輪)スチールホイールゴムタイプ自在式(ダブルストッパー付)ストッパー回転ストッパー車輪タイプ単輪
  • 丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所

    丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
  • 液体・半固体用温度センサ JB-150-K-50-1000シリーズ 理化工業

    液体・半固体用温度センサ JB-150-K-50-1000シリーズ

    理化工業
    12,980税込14,278
    1本
    30日以内出荷
    先端部が針状になっており、内部に突き刺しが可能な半固体用棒状センサ、最高使用温度は400℃です。
    仕様●適応機種:DP-700●応答時間:約0.6秒(沸騰水)●精度(333℃未満):±2.5℃●精度(333℃以上):±0.075・|t| (t=測定温度)アズワン品番67-5264-09
  • 防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB SJB-150-C35 ウカイ(岐阜産研工業)

    防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB SJB-150-C35

    ウカイ(岐阜産研工業)
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)2700最大荷重(daN)200タイヤ幅R(mm)45
  • JB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

    JB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付

    ユーエイキャスター(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
    形状自在車W金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB SRJB-150-C35 ウカイ(岐阜産研工業)

    防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB SRJB-150-C35

    ウカイ(岐阜産研工業)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)2700最大荷重(daN)160タイヤ幅R(mm)45
  • 防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB PNJB-150-C35 ウカイ(岐阜産研工業)

    防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB PNJB-150-C35

    ウカイ(岐阜産研工業)
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)樹脂製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)2410最大荷重(daN)175タイヤ幅R(mm)38
  • 防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB PBJB-150-C35 ウカイ(岐阜産研工業)

    防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB PBJB-150-C35

    ウカイ(岐阜産研工業)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)ナイロンシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)2390最大荷重(daN)300タイヤ幅R(mm)45
  • 防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB PBJB-150-C25 ウカイ(岐阜産研工業)

    防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB PBJB-150-C25

    ウカイ(岐阜産研工業)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)ナイロンシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)2390最大荷重(daN)300タイヤ幅R(mm)45
  • 防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB SRJB-150-C25 ウカイ(岐阜産研工業)

    防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB SRJB-150-C25

    ウカイ(岐阜産研工業)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)2700最大荷重(daN)160タイヤ幅R(mm)45
  • 防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB CRJB-150-C25 ウカイ(岐阜産研工業)

    防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB CRJB-150-C25

    ウカイ(岐阜産研工業)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    ・サイズ150、200:中荷重用キャスター(J、K、JB、KBZ用)には、標準仕様の防護カバーをセットすることができます。・滑り軸受け車輪仕様には、防護カバーをセットできません。・防護カバーの色は黄色となります。・床からカバーまでの高さは、25mmもしくは35mmを選択できます。<特注仕様(受注生産品)>・ステンレス製、重荷重用キャスター等へも装着可能。・床からカバーまでの高さを任意に設定可能。・お客様のご希望仕様(カバーの色、床からカバーまでの高さ等)に合わせて特注で製作します。製作仕様図面ご承認後の製作となります。<ご注意点>・路面状態、走行状態によっては、足の巻込みを防止することができない場合があります。別の安全対策と併せてご使用下さい。・一部防護カバーを取り付けられない組み合わせがあります。・カバーのみ、金具のみの販売は致しません。また、そのままでは、既存のキャスターに防護カバーを取り付ける事はできません。
    仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)2740最大荷重(daN)200タイヤ幅R(mm)45
  • 防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB PNJB-150-C25 ウカイ(岐阜産研工業)

    防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB PNJB-150-C25

    ウカイ(岐阜産研工業)
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)樹脂製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)2410最大荷重(daN)175タイヤ幅R(mm)38
  • 防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB CRJB-150-C35 ウカイ(岐阜産研工業)

    防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB CRJB-150-C35

    ウカイ(岐阜産研工業)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    ・サイズ150、200:中荷重用キャスター(J、K、JB、KBZ用)には、標準仕様の防護カバーをセットすることができます。・滑り軸受け車輪仕様には、防護カバーをセットできません。・防護カバーの色は黄色となります。・床からカバーまでの高さは、25mmもしくは35mmを選択できます。<特注仕様(受注生産品)>・ステンレス製、重荷重用キャスター等へも装着可能。・床からカバーまでの高さを任意に設定可能。・お客様のご希望仕様(カバーの色、床からカバーまでの高さ等)に合わせて特注で製作します。製作仕様図面ご承認後の製作となります。<ご注意点>・路面状態、走行状態によっては、足の巻込みを防止することができない場合があります。別の安全対策と併せてご使用下さい。・一部防護カバーを取り付けられない組み合わせがあります。・カバーのみ、金具のみの販売は致しません。また、そのままでは、既存のキャスターに防護カバーを取り付ける事はできません。
    仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)2740最大荷重(daN)200タイヤ幅R(mm)45
  • JB型 中荷重用ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    JB型 中荷重用ストッパー付旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    形状自在車W荷重種別中荷重
  • 自在車 ウレタン車輪(B入) ストッパー付き SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    自在車 ウレタン車輪(B入) ストッパー付き

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
    用途各種運搬台車に 一般業務用機器に仕様中荷重用形状自在車W型式中荷重用材質(車輪)ウレタン(UR)金具仕上ユニクロメッキキャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB SUIJB-150-C25 ウカイ(岐阜産研工業)

    防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB SUIJB-150-C25

    ウカイ(岐阜産研工業)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)2890最大荷重(daN)300タイヤ幅R(mm)38
  • プレス製ウレタン自在金具付 TRUSCO

    プレス製ウレタン自在金具付

    TRUSCO
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    αプレスキャスターは従来品のローコストタイプ(中国製)。品質管理は全数検品により高品質を維持。ストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが掛かりより安全です。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かり、より安全です。自在旋回部はダブルベアリングを採用し、滑から回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
    用途各種運搬台車用・一般業務用機器形状自在車W材質(本体)スチール材質(車輪)スチールホイールウレタン金具仕上三価ユニクロストッパーあり車輪タイプ単輪
  • 防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB PNUJB-150-C25 ウカイ(岐阜産研工業)

    防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB PNUJB-150-C25

    ウカイ(岐阜産研工業)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)樹脂製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)2370最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)38
  • 防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB PNDJB-150-C35 ウカイ(岐阜産研工業)

    防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB PNDJB-150-C35

    ウカイ(岐阜産研工業)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)樹脂製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)2410最大荷重(daN)175タイヤ幅R(mm)38
  • 防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB PNDJB-150-C25 ウカイ(岐阜産研工業)

    防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB PNDJB-150-C25

    ウカイ(岐阜産研工業)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)樹脂製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)2410最大荷重(daN)175タイヤ幅R(mm)38
  • 防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB PBDJB-150-C35 ウカイ(岐阜産研工業)

    防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB PBDJB-150-C35

    ウカイ(岐阜産研工業)
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)ナイロンシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)2390最大荷重(daN)300タイヤ幅R(mm)45
  • 防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB PNUJB-150-C35 ウカイ(岐阜産研工業)

    防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB PNUJB-150-C35

    ウカイ(岐阜産研工業)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)樹脂製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)2370最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)38
  • 防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB PBDJB-150-C25 ウカイ(岐阜産研工業)

    防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB PBDJB-150-C25

    ウカイ(岐阜産研工業)
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)ナイロンシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)2390最大荷重(daN)300タイヤ幅R(mm)45
  • 防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB SUIEJB-150-C25 ウカイ(岐阜産研工業)

    防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB SUIEJB-150-C25

    ウカイ(岐阜産研工業)
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)2890最大荷重(daN)300タイヤ幅R(mm)38
  • 防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB PNUDJB-150-C25 ウカイ(岐阜産研工業)

    防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB PNUDJB-150-C25

    ウカイ(岐阜産研工業)
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)樹脂製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)2370最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)38
  • 防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB SUIEJB-150-C35 ウカイ(岐阜産研工業)

    防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB SUIEJB-150-C35

    ウカイ(岐阜産研工業)
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)2890最大荷重(daN)300タイヤ幅R(mm)38
  • 防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB UWBSJB-150-C35 ウカイ(岐阜産研工業)

    防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB UWBSJB-150-C35

    ウカイ(岐阜産研工業)
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)MCナイロンシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)2430最大荷重(daN)300タイヤ幅R(mm)30
  • 防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB UWBSJB-150-C25 ウカイ(岐阜産研工業)

    防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB UWBSJB-150-C25

    ウカイ(岐阜産研工業)
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)MCナイロンシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)2430最大荷重(daN)300タイヤ幅R(mm)30
  • 防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB PNUDJB-150-C35 ウカイ(岐阜産研工業)

    防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB PNUDJB-150-C35

    ウカイ(岐阜産研工業)
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)樹脂製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)2370最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)38
  • αプレス製キャスターゴム車自在 TRUSCO

    αプレス製キャスターゴム車自在

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かりより安全です。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
    用途各種運搬台車用。一般業務用機器車輪タイプ単輪
  • 防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB UWBSDJB-150-C35 ウカイ(岐阜産研工業)

    防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB UWBSDJB-150-C35

    ウカイ(岐阜産研工業)
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)MCナイロンシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)2430最大荷重(daN)300タイヤ幅R(mm)30
  • 防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB UWBSDJB-150-C25 ウカイ(岐阜産研工業)

    防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB UWBSDJB-150-C25

    ウカイ(岐阜産研工業)
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)MCナイロンシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)2430最大荷重(daN)300タイヤ幅R(mm)30
  • キャスター取付金具(鋼板製) 岡本工機

    キャスター取付金具(鋼板製)

    岡本工機(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    キャスターの取付金具です。
  • 自在車 ゴム車輪(B入) ストッパー付き SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    自在車 ゴム車輪(B入) ストッパー付き

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
    用途各種運搬台車に。一般業務用機器に荷重種別中荷重型式自在車S材質(車輪)ゴム(SBR)金具仕上ユニクロメッキキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB SUIJB-150-C35 ウカイ(岐阜産研工業)

    防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB SUIJB-150-C35

    ウカイ(岐阜産研工業)
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)2890最大荷重(daN)300タイヤ幅R(mm)38
  • JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

    JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
    形状自在車S材質(車輪)ウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • J-CRAFT 99 万能ラジオペンチ J-CRAFT99

    J-CRAFT 99 万能ラジオペンチ

    J-CRAFT99
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ・「つかむ」「割り込み切り」「むく」「切る」「曲げる」「ねじ回し」「簡易圧着」。1丁7役の超多機能ラジオペンチ!。・割り込み切り、簡易圧着、線の皮むきなど配線まわりで活躍します。・バネ付で連続作業でも快適!。・滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!
    全長(mm)162質量(g)125穴径(Φmm)【刃】1.5刃長(mm)10切断能力(mm)【より線】3.5【鉄線】Φ1.5【銅線】Φ2.6先端形状2×3 mm
  • OHJB型プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入) オーエッチ工業

    OHJB型プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    6,188税込6,807
    1個
    当日出荷
    車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。
    用途一般用形状自在車W型式OHJB型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪