カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • バイク部品(4)
  • 事務用品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 塗料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「jb-15b」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サラサクリップ 0.7 ゼブラ

    サラサクリップ 0.7

    ゼブラ(56件のレビュー)
    76税込84
    1本
    当日出荷
    ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。 耐水性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、鮮やかな発色と豊富な色が楽しめます。 0.3~1.0mmまでのボール径と、全46色のインク色が揃っているので、手帳やノート、メモ書き、宛名書き、イラスト描きなど様々な用途でご使用になれます。 可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。 軸等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。
    シリーズサラサエコマーク認定認定先端ボール径(mm)0.7替芯JF-0.7芯グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号15 112 026
  • USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS エレコム

    USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS

    エレコム(19件のレビュー)
    809税込890
    1本
    当日出荷
    EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
  • サラサクリップ 0.7 ゼブラ

    サラサクリップ 0.7

    ゼブラ(2件のレビュー)
    76税込84
    1本
    当日出荷
    色数豊富でさらさら書き味。ノック式で手帳や細かい文字に!
    材質ボディ:樹脂全長(mm)141質量(g)10.9シリーズサラサエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)11先端ボール径(mm)0.7インク水性顔料入数1本グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号15 112 026繰り返し・詰め替え対応
  • ジェルボールペン サラサクリップ(パック入り) ゼブラ

    ジェルボールペン サラサクリップ(パック入り)

    ゼブラ
    91税込100
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。 耐水性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、鮮やかな発色と豊富な色が楽しめます。 0.3~1.0mmまでのボール径と、全46色のインク色が揃っているので、手帳やノート、メモ書き、宛名書き、イラスト描きなど様々な用途でご使用になれます。 可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。 軸等に再生材を使用し、グリーン購入法に適合しています。
    エコマーク認定認定グリーン購入法適合商品タイプ本体
  • ジェルボールペン サラサクリップ ゼブラ

    ジェルボールペン サラサクリップ

    ゼブラ
    99税込109
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    さらさらとした書き味と、鮮やかな発色が特長のノック式ジェルボールペン。バインダークリップを採用。
    材質樹脂軸径(Φmm)最大11.0全長(mm)141質量(g)10.9インク水性顔料繰り返し・詰め替え対応
  • 熱電対温度変換器 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器

    渡辺電機工業
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKD

    ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)

    CKD(3件のレビュー)
    16,950税込18,645
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロットキック式
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ブレーキワイヤー ALCANhands

    ブレーキワイヤー

    ALCANhands
    2,498税込2,748
    1セット
    3日以内出荷
    ブラック150mmロング
    用途SR400/500/-00
  • ブレーキワイヤー ALCANhands

    ブレーキワイヤー

    ALCANhands
    2,398税込2,638
    1セット
    3日以内出荷
    ブラック150mmロング
    用途モンキー(FI車)('08~)
  • ブレーキワイヤー ALCANhands

    ブレーキワイヤー

    ALCANhands
    2,598税込2,858
    1セット
    3日以内出荷
    ブラック150mmロング
    用途モンキー
  • ブレーキワイヤー ALCANhands

    ブレーキワイヤー

    ALCANhands
    2,298税込2,528
    1セット
    3日以内出荷
    ブラック150mmロング
    用途TW200/E/-99
  • クボタサイド ナタ爪セット 日本ブレード

    クボタサイド ナタ爪セット

    日本ブレード
    16,980税込18,678
    1セット
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ナタ爪セットです。
  • Jカラー Japanese Traditional Series ターナー色彩

    Jカラー Japanese Traditional Series

    ターナー色彩
    32,980税込36,278
    1缶(15L)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。 乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。 シリーズ1は自然の色合いをたいせつに、暮らしのなかに息づく日本の色。伝統的な色調は心をなごませるとともに、モダンでクールな雰囲気をプラスします。 シリーズ2は衣装や調度など、古くから暮らしに取り入れられてきた伝統の色。ぬくもりのある自然の色を生かした微妙な色調が現代の暮らしにはとても新鮮です。
    主成分合成樹脂エマルション主な用途木、金属、モルタル危険物の類別非危険物特性速乾塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6
  • クボタセンター ナタ爪セット 日本ブレード

    クボタセンター ナタ爪セット

    日本ブレード
    17,980税込19,778
    1セット
    7日以内出荷
    ナタ爪セットです。
  • シエクル レスポンスリング シエクル

    シエクル レスポンスリング

    シエクル
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
    siecle(シエクル) アシストリング、RR17TPです。レスポンスリングに追加して、もっと超低速域が変わる!。従来のレスポンスリング(標準リング)装着車に追加装着するだけで、さらに「トルク感」「スムーズ感」をアップさせるリングです。標準リングにて加速された吸気が、アシストリングにて再加速し、標準リング以上の安定した吸気状態を保ちます。
    適合車種【ジムニーシエラ】年式:2018.07-2021.09、型式:JB74(1型)、エンジン型式:K15B、【ジムニーシエラ】年式:2021.10-2022.06、型式:JB74(2型)、エンジン型式:K15B、【ジムニーシエラ】年式:2022.07-2024.03、型式:JB74(3型)、エンジン型式:K15B、【ジムニーシエラ】年式:2024.04-、型式:JB74(4型)、エンジン型式:K15B
  • 空気圧シリンダ 10Z-3TB50B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3TB50B

    ParkerTAIYO
    46,980税込51,678
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50取付支持形式TB(ヘッド側トラニオン形)クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動
  • 空気圧シリンダ 10Z-3TA63B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3TA63B

    ParkerTAIYO
    52,980税込58,278
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動
  • 空気圧シリンダ 10Z-3TB63B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3TB63B

    ParkerTAIYO
    52,980税込58,278
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式TB(ヘッド側トラニオン形)クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動
  • 空気圧シリンダ 10Z-3TA50B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3TA50B

    ParkerTAIYO
    46,980税込51,678
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動
  • 空気圧シリンダ 10Z-3TK50B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3TK50B

    ParkerTAIYO
    46,980税込51,678
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50取付支持形式TK(クレビスカット形・ロッド側トラニオン形)クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SP50B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SP50B

    ParkerTAIYO
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50取付支持形式SP(後ポート形・基本形)内径(Φmm)50クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SK63B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SK63B

    ParkerTAIYO
    42,980税込47,278
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)63クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SK50B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SK50B

    ParkerTAIYO
    38,980税込42,878
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)50クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3LB50B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3LB50B

    ParkerTAIYO
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)50クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FA50B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FA50B

    ParkerTAIYO
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)50クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SP63B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SP63B

    ParkerTAIYO
    42,980税込47,278
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式SP(後ポート形・基本形)内径(Φmm)63クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3TP50B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3TP50B

    ParkerTAIYO
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50取付支持形式TP(後ポート形・ロッド側トラニオン形)クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FB63B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FB63B

    ParkerTAIYO
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)63クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FB50B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FB50B

    ParkerTAIYO
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)50クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3TP63B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3TP63B

    ParkerTAIYO
    53,980税込59,378
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式TP(後ポート形・ロッド側トラニオン形)クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動
  • 空気圧シリンダ 10Z-3TK63B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3TK63B

    ParkerTAIYO
    52,980税込58,278
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式TK(クレビスカット形・ロッド側トラニオン形)クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SD63B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SD63B

    ParkerTAIYO
    42,980税込47,278
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)63クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SD50B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SD50B

    ParkerTAIYO
    38,980税込42,878
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)50クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3LB63B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3LB63B

    ParkerTAIYO
    46,980税込51,678
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)63クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FA63B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FA63B

    ParkerTAIYO
    46,980税込51,678
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)63クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FP50B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FP50B

    ParkerTAIYO
    42,980税込47,278
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)50クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FK63B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FK63B

    ParkerTAIYO
    46,980税込51,678
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式FK(クレビスカット形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)63クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3FP63B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3FP63B

    ParkerTAIYO
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63取付支持形式FP(後ポート形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)63クッションクッション付きシリーズ10Z-3作動方式複動形