カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
- バイク部品(4)
- 事務用品(4)
- 自動車補修部品(3)
- 制御機器(2)
- 機構部品(2)
- 農業機械(2)
- 塗料(1)
- 建材・エクステリア(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO(24)
- SMC(21)
- ゼブラ(4)
- ALCANhands(4)
- 矢崎化工(2)
- KSフィルター(2)
- 日本ブレード(2)
- エレコム(1)
- CKD(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(1)
- ターナー色彩(1)
- 渡辺電機工業(1)
- シエクル(1)
エコロジープロダクト
「jb-15b」の検索結果

サラサクリップ 0.7
ゼブラ(56件のレビュー)¥76税込¥841本当日出荷ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。 耐水性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、鮮やかな発色と豊富な色が楽しめます。 0.3~1.0mmまでのボール径と、全46色のインク色が揃っているので、手帳やノート、メモ書き、宛名書き、イラスト描きなど様々な用途でご使用になれます。 可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。 軸等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。シリーズサラサエコマーク認定認定先端ボール径(mm)0.7替芯JF-0.7芯グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号15 112 026
USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS
エレコム(19件のレビュー)¥809税込¥8901本当日出荷EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
イレクター Φ32 プラスチックジョイント グレー
矢崎化工(18件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から5日以内出荷Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。用途Φ32イレクターパイプ用材質プラスチック色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
サラサクリップ 0.7
ゼブラ(2件のレビュー)¥76税込¥841本当日出荷色数豊富でさらさら書き味。ノック式で手帳や細かい文字に!材質ボディ:樹脂全長(mm)141質量(g)10.9シリーズサラサエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)11先端ボール径(mm)0.7インク水性顔料入数1本グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号15 112 026繰り返し・詰め替え対応
イレクター Φ32 プラスチックジョイント アイボリー
矢崎化工¥559税込¥6151個当日出荷から5日以内出荷Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。用途Φ32イレクターパイプ用材質プラスチック色アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
ジェルボールペン サラサクリップ(パック入り)
ゼブラ¥91~税込¥100~1本ほか当日出荷から翌々日出荷ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。 耐水性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、鮮やかな発色と豊富な色が楽しめます。 0.3~1.0mmまでのボール径と、全46色のインク色が揃っているので、手帳やノート、メモ書き、宛名書き、イラスト描きなど様々な用途でご使用になれます。 可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。 軸等に再生材を使用し、グリーン購入法に適合しています。エコマーク認定認定グリーン購入法適合商品タイプ本体
ジェルボールペン サラサクリップ
ゼブラ¥99税込¥1091本当日出荷から翌々日出荷さらさらとした書き味と、鮮やかな発色が特長のノック式ジェルボールペン。バインダークリップを採用。材質樹脂軸径(Φmm)最大11.0全長(mm)141質量(g)10.9インク水性顔料繰り返し・詰め替え対応
熱電対温度変換器
渡辺電機工業¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から31日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
真空パッド ZP3-T
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から26日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
真空パッド ZP3B
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から11日以内出荷豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
Z Series(ZP3-T16)
SMC¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から15日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
ZP3 - 小形パッド/バッファ付(真空取出方向:横)
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向横
Z Series(ZP3-T06)
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から11日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
Z Series(ZP3-T04)
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から11日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
Z Series(ZP3-T08)
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から11日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T04
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
Z Series(ZP3-T13)
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から11日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
Z Series(ZP3-T10)
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個3日以内出荷から11日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
Z Series(ZP3-Y06)
SMC¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向横
Z Series(ZP3-Y13)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向横
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-Y10
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向横
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-Y06
SMC¥4,198税込¥4,6181個9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向横
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T13
SMC¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T10
SMC¥4,398税込¥4,8381個9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T08
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個9日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
Z Series(ZP3-Y08)
SMC¥3,898税込¥4,2881個11日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向横
Z Series(ZP3-Y04)
SMC¥3,898~税込¥4,288~1個11日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向横
Z Series(ZP3-Y16)
SMC¥3,998税込¥4,3981個11日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向横
Jカラー Japanese Traditional Series
ターナー色彩¥32,980税込¥36,2781缶(15L)5日以内出荷から6日以内出荷壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。 乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。 シリーズ1は自然の色合いをたいせつに、暮らしのなかに息づく日本の色。伝統的な色調は心をなごませるとともに、モダンでクールな雰囲気をプラスします。 シリーズ2は衣装や調度など、古くから暮らしに取り入れられてきた伝統の色。ぬくもりのある自然の色を生かした微妙な色調が現代の暮らしにはとても新鮮です。主成分合成樹脂エマルション主な用途木、金属、モルタル危険物の類別非危険物特性速乾塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6