カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 機構部品(12)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

パイプ接続金具90(ステンレス製)JBー201
スペーシア¥369税込¥4061個当日出荷パイプを接続するときにPJ-203Bの補強用として使用する。用途パイプを接続するときにPJ-203Bの補強用として使用するトラスコ品番108-1548材質ステンレス厚さ(mm)0.6質量(g)59
Jスプリング JBシリーズ JB-201
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(10個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.18自由長(mm)24初張力(N)0.46総巻数(巻)14.5外径(mm)8入数(個)10線径(mm)0.6使用荷重(N)4.9使用長さ(mm)48.1
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(10個)当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
インサートノズルJB型
ナベヤ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から4日以内出荷最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ テーパー面にあるノズルは前後左右35°傾き的確に切削液をあてることができます。材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
乾電池式毛玉クリーナー
T-fal(ティファール)(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷ティファール史上No.1のカット力で、ぐんぐん毛玉取り。 パワフルモーター搭載で、キレイに毛玉をカット。 直径52mmもの大型メッシュだから、素早く一気に広範囲をケア。 カーペット毛布など広範囲のお手入れにも。 持ち運びに便利な乾電池タイプ。付属品掃除用ブラシ質量(g)約175コードなし電源タイプ乾電池式(アルカリ単三乾電池2本)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)67×104×171
パイプ接続金具
スペーシア¥339税込¥3731個当日出荷パイプとパイプをつなぎ合わせる金具です。 両方からパイプを差し込んで取付けてください。(約44mm差込めます。)(容易にパイプの取り外しはできません)トラスコ品番116-6390材質スチール、表面処理:三価クロメート処理全長(mm)約90質量(g)77肉厚(mm)1.6パイプ外径(Φmm)23.9(最大部分24.2)パイプ内径(Φmm)20.7
POLARG LEDプレミアムバックランプ T20
POLARG¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷バルブ全周とトップ部に高輝度LED10個搭載。圧倒的な明るさとムラのない全方向照射を実現。極性フリーで取付簡単。用途車のバルブ形状T20消費電力(W)6定格電圧(V)12色温度(K)6500明るさ(Lm)900車検対応対応
フットジャッキFJB型(ラバーベースタイプ)
ナベヤ¥1,998~税込¥2,198~1本3日以内出荷から22日以内出荷ベース底部に+の矢打が施してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。 ベース上面にナイロンワッシャを組み込んであり、スムーズに操作できます。 底部ゴムは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-20℃~120℃で使えます。 底部ゴムは、スベリ止め効果、クッション性があり、軽防振性もあります。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO規格ばね TJB
東京発条製作所¥979~税込¥1,077~1個4日以内出荷国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。 TJB63は、オリジナル規格です。
フリーマウントシリンダCUシリーズ JB2
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なし
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB20-115
東京発条製作所¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。色黄色ばね定数(N/mm)52.2ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)10穴径DH(Φmm)20自由長Lo(mm)115
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB20-152
東京発条製作所¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。色黄色ばね定数(N/mm)39.5ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)10穴径DH(Φmm)20自由長Lo(mm)152
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB20-178
東京発条製作所¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。色黄色ばね定数(N/mm)33.7ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)10穴径DH(Φmm)20自由長Lo(mm)178
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB20-139
東京発条製作所¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。色黄色ばね定数(N/mm)43.2ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)10穴径DH(Φmm)20自由長Lo(mm)139
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB20-127
東京発条製作所¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。色黄色ばね定数(N/mm)47.2ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)10穴径DH(Φmm)20自由長Lo(mm)127
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB20-102
東京発条製作所¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。色黄色ばね定数(N/mm)58.8ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)10穴径DH(Φmm)20自由長Lo(mm)102
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB20-~)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油無給油磁石内蔵有無有
フリーマウントシリンダ CDUJB20
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷から4日以内出荷・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CUJ)
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個5日以内出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無オートスイッチ無
CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CDUJ オートスイッチなし)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個5日以内出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無オートスイッチ無し
CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CDUJ オートスイッチ有)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら