カテゴリ

  • バイク部品(4)
  • 機構部品(3)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「jb-403」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スロットルワイヤー JB403 ALCANhandsスロットルワイヤー JB403ALCANhands
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
クラッチワイヤー JB403 ALCANhandsクラッチワイヤー JB403ALCANhands
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
プラスチックジョイントキャップ(アウターキャップ) スペーシアプラスチックジョイントキャップ(アウターキャップ)スペーシア(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
クラッチワイヤー ALCANhandsクラッチワイヤーALCANhands(13件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
スロットルワイヤー ALCANhandsスロットルワイヤーALCANhands(5件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
翌々日出荷
「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
ISO規格ばね TJB 東京発条製作所ISO規格ばね TJB東京発条製作所
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。 TJB63は、オリジナル規格です。
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB40-305 東京発条製作所強力ばね ISO規格ばね TJB TJB40-305東京発条製作所
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。
黄色ばね定数(N/mm)85.2ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)20穴径DH(Φmm)40自由長Lo(mm)305
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。