カテゴリ
- 機構部品(5)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「jb-49」の検索結果

Jスプリング JBシリーズ JB-49
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.02自由長(mm)16初張力(N)0.05総巻数(巻)40.5外径(mm)3.5入数(個)20線径(mm)0.23使用荷重(N)0.78使用長さ(mm)59.9
イレクター Φ32 プラスチックジョイント グレー
矢崎化工(18件のレビュー)¥63税込¥691個当日出荷から5日以内出荷Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。用途Φ32イレクターパイプ用材質プラスチック色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
イレクター Φ32 プラスチックジョイント アイボリー
矢崎化工¥63税込¥691個当日出荷から5日以内出荷Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。用途Φ32イレクターパイプ用材質プラスチック色アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
プレートコネクタフラットアウター
SUS(エスユーエス)¥155税込¥1711個当日出荷フレームにのせてパネルを取り付けられるタイプのプレートコネクタです。使用するコネクタに合わせてアウターとインナータイプをご選定ください。 樹脂プレート取り付け用パーツです。付属品M5四角ナット材質ポリプロピレン質量(g)4
ジュラコン(R)スペーサー SJB-M4 オスーメス 100個入
T.SIN(テイシン電機)¥16,980税込¥18,6781袋(100個)5日以内出荷から13日以内出荷材質ジュラコン(R)ねじ径M4RoHS指令(10物質対応)対応