カテゴリ
- バッテリー・電装(9)
- 制御機器(6)
- 溶接用品(2)
- 物流用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「jb-5201」の検索結果

キャブ内シーソースイッチ イスズ用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付)
信和自動車工業(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681組当日出荷種類シーソースイッチスイッチON-OFF定格電圧(V)24
トラック キャブ内スイッチ
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から9日以内出荷運転席ダッシュボードのスイッチ取付口にはめ込むことができます。グリーン購入法適合
キャブ内シーソースイッチ 日野(中型・大型)用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付)
信和自動車工業(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷から翌々日出荷種類シーソースイッチスイッチON-OFF定格電圧(V)24
キャブ内シーソースイッチ UD用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付)
信和自動車工業¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷から翌々日出荷種類シーソースイッチスイッチON-OFF定格電圧(V)24
キャブ内シーソースイッチ 日野(デュトロ)用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付)
信和自動車工業(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷種類シーソースイッチスイッチON-OFF定格電圧(V)24
キャブ内シーソースイッチ フソー(キャンター)用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付)
信和自動車工業(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷から翌々日出荷種類シーソースイッチスイッチON-OFF定格電圧(V)24
キャブ内シーソースイッチ フソー(中型・大型)用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付)
信和自動車工業(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷から翌々日出荷種類シーソースイッチスイッチON-OFF定格電圧(V)24
ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(31件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-10~70規格RoHS、UL、C-UL定格電圧(V)250定格電流(A)6絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)電流容量(A)6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)機能動作ON - OFFボタン倒れ角度(°)30±4操作部色黒色(本体)黒電流容量6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)RoHS指令(10物質対応)対応投数単投
スパホイール専用受け金具JBー504
スペーシア¥429税込¥4721個当日出荷スパホイールの専用受け金具です。 ワンタッチでパイプにセットが可能です。用途スパホイールの専用受け金具仕様パイプ装着用スチール製ブラケットトラスコ品番108-2103材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)145
ロッカスイッチLタイプ JWシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(22件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から6日以内出荷インラッシュ特性117Aの全モールドロッカスイッチ。 カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。 接点間距離3mm以上により、絶縁性を高め、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。 端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。 強制開離機構の採用により耐溶着性に優れています。 端子は、はんだ端子とタブ端子(#187)の兼用端子となっています。用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用機器等適合バリア(AT-218)使用温度範囲(℃)-25~70規格UL、C-UL、VDE定格電圧(V)125/250定格電流(A)16取付寸法(mm)20.5×29.5耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性25000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)26操作部形状ロックレバーボタン倒れ角度(°)26最大取付パネル厚(mm)1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り)電流容量16A 125VAC、16A 250VAC耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
タクティルスイッチ JBシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)¥85~税込¥94~1個当日出荷から6日以内出荷はぎれのよい操作感。 端子形状をICと同様「ハ」の字形にし、PC基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。 スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。また防水性、防塵性に優れ、高接触信頼性を保ちます。 省スペース化に徹したPC基板用。
ロッカスイッチCWシリーズ CW-SA
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(19件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。大きな端子穴(1.7×2.5mm):配線作業が容易なように配慮しAWG#16撚線に適合します。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性を向上しています。内部機構について:内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等種類非照光式極数1使用温度範囲(℃)-10~70規格UL、C-UL定格電圧(V)250端子形状はんだ定格電流(A)6取付寸法(mm)12.9×19.2照光種別非照光形耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)誘導負荷(A)6(AC250V)機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性10000回以上(抵抗負荷)6000回(誘導負荷)レバー倒れ角度(°)30±4ボタン倒れ角度(°)30±4操作部色黒色(本体)黒最大取付パネル厚(mm)0.75~2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1.5k以上(端子・端子間)、AC3k以上(端子・アース間)抵抗負荷(A)6(AC250V)
ロッカスイッチMWタイプ JWシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(12件のレビュー)¥469~税込¥516~1個欠品中デザイン性に優れたパネル防水(IP67適合)タイプ。 スナップイン取付けでIP67適合の防水性(パネル上面にて)を実現しました。(PAT.PEND) DC定格に対応。防水性と合わせ車輌、船舶等にご使用いただけます。 フランジ全体を包み込んだパッキンにより、防水性とデザイン性を向上させました。色黒種類防水使用温度範囲(℃)-25~85規格UL、C-UL、CSA保護構造IP67定格電圧(V)125/250端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)定格電流(A)10取付寸法(mm)15.4×25耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性25000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)26操作部形状ロックレバー機能動作ON-OFFボタン倒れ角度(°)26操作部色黒色(本体)黒最大取付パネル厚(mm)1~4電流容量10A 125VAC、10A 250VAC、10A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)投数単投
リレー ON/OFFスイッチ用 DC24V専用
(42件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷大容量の電装品にご使用頂けます。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。 スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。用途DC24V車専用です。定格電圧(V)24消費電流(mA)24V約150販売区分業務用
JB500プラグ(オスのみ)
三立電器工業¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。使用率(%)60適合電流(A)500
FB形 樹脂製コントロールBOX
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス幅(mm)76奥行(mm)59.5保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
コンボイホーンスイッチ 2色 (金・黒)
NIKKEN(日建)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷金黒2色組みひものアメリカンタイプブルスイッチ!用途サウンドパーツ仕様配線断面積:1.25sq長さ(m)組紐:1.5、配線:4型番NIK-500A
純正風プッシュスイッチ
エーモン(11件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷空きスイッチパネルとそのまま交換できるON-OFFスイッチ。タイプ(スイッチ)ON⇔OFF種類プッシュスイッチスイッチON-OFFコード長さ(mm)300コード0.2sq相当使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可
J形ケーブルジョイント
三立電器工業(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1袋(1組)ほか当日出荷から10日以内出荷テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。 ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。