カテゴリ

  • 自動車純正部品(624)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(92)
  • バイク純正部品(84)
  • オフィス家具(84)
  • 制御機器(81)
  • 自動車補修部品(78)
  • トラック純正部品(22)
  • カー用品(15)
  • バイク部品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 学童・教育用品(10)
  • 電気材料(9)
  • 作業服(6)
  • 農業機械(6)
  • 物流用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 安全用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 医療(3)
  • 事務用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 作業工具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 住設機器(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「jb-001」の検索結果

1,210件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジエーター 信林オートモーティブラジエーター信林オートモーティブ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
信林オートモーティブにより製造された新品ラジエーターです。品質は純正品と同等レベル。リビルト品と違い、優良新品の為、わずらわしいコアの回収も不要です。
用途ラジエーター
リモコン付き 温水洗浄便座 Haier(ハイアール)リモコン付き 温水洗浄便座Haier(ハイアール)
34,980税込38,478
1台
7日以内出荷
リモコン付省電力設計 省電力設計ステンレスノズル ステンレスノズル
付属品【本体取付用】取付ボトルセット(2)・本体固定プレート(1)・タンク給水ホース約0.5m(1)・本体給水ホース約1.0m(1)・分岐金具(1)・分岐パッキン(1)・クッション(1)・スパナ(1)【リモコン取付用】リモコン(1)・リモコンホルダー(1)・ネジ(2)・プラスチックアンカー(2)・単4形乾電池(2)質量(kg)約4.2種類瞬間式温水洗浄便座定格消費電力(W)1050(電気温水器:1000/電気便座:50)安全装置漏電保護プラグ・着座センサー(内臓)/(電気便座)温度過昇防止器、温度ヒューズ/(電気温水器)温度過昇防止器、温度ヒューズ電源コード(m)約1.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×518×131電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)機能水吹きかけ機能(防汚加工)/ノズル洗浄/クリーン便座/スマート運転/ムーブ洗浄/脱臭フィルター/脱臭機能流量(mL/min)おしり 約490/ビデ 約450温度調節5段階調節(約35~39℃)及びヒーター「切」(水温)省エネ機能タイマー節電有(節電ボタン押し)使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75年間消費電力量(kWh/年)82(120)出力調整おしり・ビデ 各5段階水勢調節動作検知着座センサー(内臓)表面温度(℃)5段階調節(約31~39)及びヒーター「切」
イヤホン用 イヤーパッド スポンジ (WED-EPM-SL等、HM-177対応) AJ-B-001 トランシーバー 無線機 インカム イヤホンマイク用 ウェッジイヤホン用 イヤーパッド スポンジ (WED-EPM-SL等、HM-177対応) AJ-B-001 トランシーバー 無線機 インカム イヤホンマイク用ウェッジ
149税込164
1個
3日以内出荷
下記イヤホンの耳スポンジ部分のスペアです。交換用に。内容量:1個対応製品:WED-EPM-SLWED-EPM-SWED-EPM-YSWED-EPM-KWED-EPM-CCSWED-EPM-CCS3R
ジュポールベース (設置式) 日本地工ジュポールベース (設置式)日本地工
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
外構樹木はもとより、屋上でも使用できる地下支柱です。大きく広がったベースの上に乗る土壌の重量と粘着力で支持します。
ガーデンジェットブロワ アルミスガーデンジェットブロワアルミス
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷
軽量設計なので、片手で使いやすい!オイルは無給油でメンテナンス不要!
用途吹き飛ばしの清掃、ほこりや木材の切粉清掃、火起こし等質量(kg)0.5(本体のみ)風速(m/s)33時間バッテリー作動:(約)13分バッテリーDC18V3000Ah回転速度(min-1[r.p.m])32000寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62×8.3×17.5取扱説明書(1.94MB)
シエクル レスポンスリング シエクルシエクル レスポンスリングシエクル
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
siecle(シエクル) レスポンスリング、RS16RS #00です。このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く
適合車種【ジムニーシエラ】年式:2018.07-2021.09、型式:JB74(1型)、【ジムニーシエラ】年式:2021.10-2022.06、型式:JB74(2型)、【ジムニーシエラ】年式:2022.07-2024.03、型式:JB74(3型)、【ジムニーシエラ】年式:2024.04-、型式:JB74(4型)
シエクル レスポンスリング シエクルシエクル レスポンスリングシエクル
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
siecle(シエクル) レスポンスリング、RS07KS #00です。このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く
適合車種【エブリイ】年式:2005.08-2010.05、型式:DA64(1-4型)、エンジン型式:K6A(NA)/K6A(TC)、【エブリイ】年式:2010.05-2015.02、型式:DA64(5-7型)、エンジン型式:K6A(NA)/K6A(TC)、【ジムニー】年式:2098.10-2008.06、型式:JB23(1-3型)/JB23(4型)/JB23(5-6型)、エンジン型式:K6A(TC)、【ジムニー】年式:2008.06-2018.07、型式:JB23(7-10型)、エンジン型式:K6A(TC)、【ハスラー】年式:2020.01-、型式:MR92S/MR52S、エンジン型式:R06D(NA)/R06A(TC)
シエクル レスポンスリング シエクルシエクル レスポンスリングシエクル
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
siecle(シエクル) アシストリング、RR17TPです。レスポンスリングに追加して、もっと超低速域が変わる!従来のレスポンスリング(標準リング)装着車に追加装着するだけで、さらに「トルク感」「スムーズ感」をアップさせるリングです。標準リングにて加速された吸気が、アシストリングにて再加速し、標準リング以上の安定した吸気状態を保ちます。
適合車種【ジムニーシエラ】年式:2018.07-2021.09、型式:JB74(1型)、エンジン型式:K15B、【ジムニーシエラ】年式:2021.10-2022.06、型式:JB74(2型)、エンジン型式:K15B、【ジムニーシエラ】年式:2022.07-2024.03、型式:JB74(3型)、エンジン型式:K15B、【ジムニーシエラ】年式:2024.04-、型式:JB74(4型)、エンジン型式:K15B
ワイヤレスマイク(SVX2/PG28/WL用) SHUREワイヤレスマイク(SVX2/PG28/WL用)SHURE
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
SVXワイヤレスハンドヘルド送信機は、PG28またはPG58マイクロホンから選択できます。
その他【フォームファクター】Handheld【筐体】molded_absバッテリーAA電池寿命(時間)(アルカリ電池)10
XSW 1-825-JB Sennheiser(ゼンハイザー)XSW 1-825-JBSennheiser(ゼンハイザー)
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
ボーカルやスピーチに最適な簡単オールインワンワイヤレスシステムです。evolution シリーズのマイクカプセル、e825(ダイナミック・カーディオイド型)を搭載し、素晴らしいライブサウンドを実現します。素早いセットアップと簡単な操作を実現する、直感的な据え置き型受信機とボーカル用マイクとマイクホルダーがセットになっています。
XSW 1-825 DUAL-JB Sennheiser(ゼンハイザー)XSW 1-825 DUAL-JBSennheiser(ゼンハイザー)
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
ボーカルやスピーチに最適な2チャンネルワイヤレスシステムです。使いやすさを考慮して設計されたこのアナログUHFシステムは、組み込みアンテナを備えた洗練されたデュアルチャンネル受信機と、ゼンハイザーの人気のXS Wireless 1シリーズの合理化されたインターフェイスを特徴としています。
量水器メーター用レンチ エスコ量水器メーター用レンチエスコ
5,620税込6,182
1丁(1丁)
翌日出荷
1丁で2サイズのメーターユニオンナットに適応します。細かい歯形で狭いボックス内でもラチェット駆動ができます。切替ボタンは作業中上あごが開きっぱなしになってしまうのを防げます。咥え部は厚み12mmで袋ナットからズレにくく安定した作業が可能です。ハンドル先端は蓋開けに便利なヤリ形状(壁掛け穴付き)。プライヤ使用時のような握力が不要で疲れません。
用途量水器用メーター交換作業に材質スチール (S55C)全長(mm)300質量(g)350使用範囲(mm)呼13、20 (31、38)くわえ部厚さ(mm)10.4トルク(N・m)【保証トルク (Nm)】通常時:49.0、拡大時:58.8ハンドル厚さ(mm)8.8
金属研磨剤 JB(日本ボデーパーツ工業)金属研磨剤JB(日本ボデーパーツ工業)
2,598税込2,858
1箱(250g)
3日以内出荷から6日以内出荷
2~3滴で4t車1本分の研磨力専用スポンジ・拭き取りクロス付き
用途金属類の研磨・鏡面仕上げに効果を発揮危険物の類別非危険物関連資料チラシ(2.62MB)
マルチマウントブラケットプラス 8穴仕様 ネオプロト(NEOPLOT)マルチマウントブラケットプラス 8穴仕様ネオプロト(NEOPLOT)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
メーカー名:ネオプロトアールブイメーカー品番:NPRX-M6NEOPLOT RV マルチマントバーや社外製背面ラダーにROTOPAXパックマウントを取り付けるためのブラケットセットです。多数ある取付穴を利用すれば、アイデア次第で様々なモノが取り付けできます。販売備考:マルチマウントバー(品番:NPRX-M1)や社外製(4×4エンジニアリング、ショウワガレージなど)背面ラダーにも使用できるブラケット。ROTOPAX専用品です。許容荷重:25kg適合情報:スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニー (型式:JB64W)スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーシエラ (型式:JB74W)色[カラー]:ブラック材質[素材]:スチール(本体:t=3.2/クランプ:t=2.3)加工[有/無]:無内容量[数量]:1備考:許容荷重:25kg 取り付け有効幅:188.5~215.5mm使用上の注意:※背面ラダーのパイプ径や幅(118.5mm~215.5mm)によって、縦置きと横置きの取り付け方法を選択ください。関連商品:品番:NPRX-M1,NPRX-MC254,NPRX-M4,NPRX-PS25,PRX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM,PRX-2M,PRX-2G,PRX-2D,PRX-2W,PRX-2S,PRX-OS,PRX-1G,PRX-1W,PRX-1.75G,PRX1.75W,PRX-3G,PRX-1.5W-NH,PRX-1.5G-NH,PRX-FB
適合スズキ ジムニー(JB64W)/ジムニーシエラ(JB74W)/ジムニーノマド(JC74W)材質スチール(本体:t=3.2/クランプ:t=2.3)ブラック許容荷重(kg)25内容1加工有効幅(mm)【取付】188.5~215.5関連部品【品番】NPRX-M1 / NPRX-MC254 / NPRX-M4 / NPRX-PS25 / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2M / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-2S / PRX-OS / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX1.75W / PRX-3G / PRX-1.5W-NH / PRX-1.5G-NH / PRX-FB
マルチマウントブラケット 8穴仕様 ネオプロト(NEOPLOT)マルチマウントブラケット 8穴仕様ネオプロト(NEOPLOT)
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
メーカー名:ネオプロトアールブイメーカー品番:NPRX-M3NEOPLOT RV マルチマウントバーにROTOPAXパックマウントを取り付けるためのブラケットセットです。多数ある取付穴を利用すれば、アイデア次第で様々なモノが取り付けできます。販売備考:ROTOPAX専用品です!プロト携行コンテナは品番:NPRX-M5が必要です。許容荷重:25kg適合情報:スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニー (型式:JB64W)スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーシエラ (型式:JB74W)色[カラー]:ブラック材質[素材]:スチール(本体:t=3.2/クランプ:t=2.3)加工[有/無]:無内容量[数量]:1備考:許容荷重:25kg関連商品:品番:NPRX-M1,NPRX-MC254,NPRX-M4,NPRX-PS25,PRX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM,PRX-2M,PRX-2G,PRX-2D,PRX-2W,PRX-2S,PRX-OS,PRX-1G,PRX-1W,PRX-1.75G,PRX1.75W,PRX-3G,PRX-1.5W-NH,PRX-1.5G-NH,PRX-FB
適合スズキ ジムニー(JB64W)/ジムニーシエラ(JB74W)/ジムニーノマド(JC74W)材質スチール(本体:t=3.2/クランプ:t=2.3)ブラック許容荷重(kg)25内容1加工関連部品【品番】NPRX-M1 / NPRX-MC254 / NPRX-M4 / NPRX-PS25 / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2M / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-2S / PRX-OS / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX1.75W / PRX-3G / PRX-1.5W-NH / PRX-1.5G-NH / PRX-FB
マルチマウントバー用 クランプセット ネオプロト(NEOPLOT)マルチマウントバー用 クランプセットネオプロト(NEOPLOT)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
メーカー名:ネオプロトアールブイメーカー品番:NPRX-MC254NEOPLOT RV マルチマウントバー用のクランプセットです。内径Φ25.4販売備考:内径:Φ25.4 付属:M8X18ローヘッドボルト(L18)&M8皿バネナット適合情報:スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニー (型式:JB64W)スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーシエラ (型式:JB74W)色[カラー]:ブラック材質[素材]:スチール(t=2.3)加工[有/無]:無内容量[数量]:1関連商品:品番:NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-M4,NPRX-PS25,PRX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM,PRX-2M,PRX-2G,PRX-2D,PRX-2W,PRX-2S,PRX-OS,PRX-1G,PRX-1W,PRX-1.75G,PRX1.75W,PRX-3G
適合スズキ[SUZUKI]:ジムニースズキ[SUZUKI]:ジムニーシエラ材質スチール(t=2.3)ブラック内容1加工関連部品【品番】NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-M4 / NPRX-PS25 / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2M / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-2S / PRX-OS / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX1.75W / PRX-3G
サイドラダープラス インチボルトSET ネオプロト(NEOPLOT)サイドラダープラス インチボルトSETネオプロト(NEOPLOT)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
メーカー名:ネオプロトアールブイメーカー品番:NPRX-S1BOLTROTOPAX 各パックマウントを固定する際に使用するインチボルトのセットです。販売備考:RotopaXパックマウント取付用インチボルト2本セット(ボルト2本、ワッシャ2枚)。適合情報:スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーシエラ (型式:JB74W)材質[素材]:ステンレス加工[有/無]:無関連商品:品番:NPRX-S1
適合スズキ[SUZUKI]:ジムニーシエラRotopaX パックマウント用材質ステンレス加工関連部品【品番】NPRX-S1
マルチマウントバー ネオプロト(NEOPLOT)マルチマウントバーネオプロト(NEOPLOT)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
メーカー名:ネオプロトアールブイメーカー品番:NPRX-M1バックドアにアイテムを取り付ける際にベースとなるのがRVマルチマウントバーです。別売のマルチマウントブラケットやクランプセットを使用することでROTOPAXコンテナシリーズをはじめとする様々なアイテムを取り付けることが可能になります。販売備考:適合:ジムニー(JB64W)/ジムニーシエラ(JB74W) バー:Φ25.4 / 許容荷重:50kg適合情報:スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニー (型式:JB64W)スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーシエラ (型式:JB74W)色[カラー]:ブラック材質[素材]:スチール(t=2.0/Φ25.4)加工[有/無]:無内容量[数量]:1備考:許容荷重:50kg / バー幅:650mm関連商品:品番:NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-M4,NPRX-PS25,PRX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM,PRX-2M,PRX-2G,PRX-2D,PRX-2W,PRX-2S,PRX-OS,PRX-1G,PRX-1W,PRX-1.75G,PRX1.75W,PRX-3G,PRX-1.5W-NH,PRX-1.5G-NH,PRX-FB
適合スズキ ジムニー(JB64W)/ジムニーシエラ(JB74W)/ジムニーノマド(JC74W)材質スチール(t=2.0/Φ25.4)ブラック許容荷重(kg)50加工バー幅(mm)650関連部品【品番】NPRX-M3 / NPRX-MC254 / NPRX-M4 / NPRX-PS25 / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2M / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-2S / PRX-OS / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX1.75W / PRX-3G / PRX-1.5W-NH / PRX-1.5G-NH / PRX-FB
ショックアブソーバー Lowfer Sports KYB(カヤバ)ショックアブソーバー Lowfer SportsKYB(カヤバ)
10,170税込11,187
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
純正形状、減衰力固定式採用、ローダウンスプリングと専用チューニングのショックアブソーバにより快適で安定したフットワークとスタイリッシュなローダウンフォルムを演出します。・ローダウンストローク、専用設計・純正形状採用によるメリット
ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL KYB(カヤバ)ショックアブソーバー NEW SR SPECIALKYB(カヤバ)
9,790税込10,769
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット・一般走行での安定感が向上
サイバーストーク カスタマイズメーターコンプリートセット サイバーストークサイバーストーク カスタマイズメーターコンプリートセットサイバーストーク
49,980税込54,978
1セット
6日以内出荷
・サイバーストークのカスタマイズメーター コンプリートセット(ニードルキャップシルバー)、74C-SS1-Sです。◇ゲージパネル◇・純正の質感そのままに、デザインをカスタマイズ。昼夜の視認性を担保します。 ・純正文字盤と商品文字盤を交換するだけで簡単に取り付けが可能です。・インジケーター(警告灯)はそのままだから安心です。※スズキセーフティサポートの有無で警告灯表示が異なります。お車をお確かめの上お選びください。※メーター点灯時、数字・メモリはオレンジ発光です。◇メーターニードルキャップ◇・ニードルキャップの新しいカタチとしてスピードと輝きの両立ができた商品です。・ジムニー ジムニーシエラの全グレードに対応する商品となっています。・スピンドル加工とC面ダイヤカットにより輝きを実現しています。・従来品と比較して重さが70%軽減され、針の動作に影響を与えない軽さになっています。・直径が大きくゴツくならないよう、スマートな装着感を。ジムニーメーター針専用にフィットさせています。◇メタルパネル◇・SUS304ステンレス素材が、メカニカルさを演出。・ヘアラインの風合いと高級感が、どことなくクラシカルな雰囲気も漂わせます。・液晶上部のランプ類も、小さくシンプルに配置しデザイン性を。さらにランプと同時に文字も発光し、インジゲーターの視認性と遊び心を高めています。
セット内容ゲージパネル/メタルパネル/ニードルキャップシルバー適合車種ジムニー シエラ 年式:H30/7~R3/9 型式:JB74W グレード:1型 スズキセーフティサポート装備車
サイバーストーク カスタマイズメーターコンプリートセット サイバーストークサイバーストーク カスタマイズメーターコンプリートセットサイバーストーク
49,980税込54,978
1セット
6日以内出荷
・サイバーストークのカスタマイズメーター コンプリートセット(ニードルキャップブラック)、74C-SS1-Bです。◇ゲージパネル◇・純正の質感そのままに、デザインをカスタマイズ。昼夜の視認性を担保します。 ・純正文字盤と商品文字盤を交換するだけで簡単に取り付けが可能です。・インジケーター(警告灯)はそのままだから安心です。※スズキセーフティサポートの有無で警告灯表示が異なります。お車をお確かめの上お選びください。※メーター点灯時、数字・メモリはオレンジ発光です。◇メーターニードルキャップ◇・ニードルキャップの新しいカタチとしてスピードと輝きの両立ができた商品です。・ジムニー ジムニーシエラの全グレードに対応する商品となっています。・スピンドル加工とC面ダイヤカットにより輝きを実現しています。・従来品と比較して重さが70%軽減され、針の動作に影響を与えない軽さになっています。・直径が大きくゴツくならないよう、スマートな装着感を。ジムニーメーター針専用にフィットさせています。◇メタルパネル◇・SUS304ステンレス素材が、メカニカルさを演出。・ヘアラインの風合いと高級感が、どことなくクラシカルな雰囲気も漂わせます。・液晶上部のランプ類も、小さくシンプルに配置しデザイン性を。さらにランプと同時に文字も発光し、インジゲーターの視認性と遊び心を高めています。
セット内容ゲージパネル/メタルパネル/ニードルキャップブラック適合車種ジムニー シエラ 年式:H30/7~R3/9 型式:JB74W グレード:1型 スズキセーフティサポート装備車
カスタマイズメーター コンプリートセット ニードルキャップブラック セット サイバーストークカスタマイズメーター コンプリートセット ニードルキャップブラック セットサイバーストーク
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
・サイバーストークのカスタマイズメーター コンプリートセット(ニードルキャップブラック)、74C-OD1-Bです。◇ゲージパネル◇・純正の質感そのままに、デザインをカスタマイズ。昼夜の視認性を担保します。・純正文字盤と商品文字盤を交換するだけで簡単に取り付けが可能です。・インジケーター(警告灯)はそのままだから安心です。※スズキセーフティサポートの有無で警告灯表示が異なります。お車をお確かめの上お選びください。※メーター点灯時、数字・メモリはオレンジ発光です。◇メーターニードルキャップ◇・ニードルキャップの新しいカタチとしてスピードと輝きの両立ができた商品です。・ジムニー ジムニーシエラの全グレードに対応する商品となっています。・スピンドル加工とC面ダイヤカットにより輝きを実現しています。・従来品と比較して重さが70%軽減され、針の動作に影響を与えない軽さになっています。・直径が大きくゴツくならないよう、スマートな装着感を。ジムニーメーター針専用にフィットさせています。◇メタルパネル◇・SUS304ステンレス素材が、メカニカルさを演出。・ヘアラインの風合いと高級感が、どことなくクラシカルな雰囲気も漂わせます。・液晶上部のランプ類も、小さくシンプルに配置しデザイン性を。さらにランプと同時に文字も発光し、インジゲーターの視認性と遊び心を高めています。
適合車種ジムニー シエラ/年式:H30/7~R3/9 型式:JB74W グレード:1型 備考:スズキセーフティーサポート無し車(非装備車)
カスタマイズメーター コンプリートセット ニードルキャップシルバー セット サイバーストークカスタマイズメーター コンプリートセット ニードルキャップシルバー セットサイバーストーク
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
・サイバーストークのカスタマイズメーター コンプリートセット(ニードルキャップシルバー)、74C-OD1-Sです。◇ゲージパネル◇・純正の質感そのままに、デザインをカスタマイズ。昼夜の視認性を担保します。・純正文字盤と商品文字盤を交換するだけで簡単に取り付けが可能です。・インジケーター(警告灯)はそのままだから安心です。※スズキセーフティサポートの有無で警告灯表示が異なります。お車をお確かめの上お選びください。※メーター点灯時、数字・メモリはオレンジ発光です。◇メーターニードルキャップ◇・ニードルキャップの新しいカタチとしてスピードと輝きの両立ができた商品です。・ジムニー ジムニーシエラの全グレードに対応する商品となっています。・スピンドル加工とC面ダイヤカットにより輝きを実現しています。・従来品と比較して重さが70%軽減され、針の動作に影響を与えない軽さになっています。・直径が大きくゴツくならないよう、スマートな装着感を。ジムニーメーター針専用にフィットさせています。◇メタルパネル◇・SUS304ステンレス素材が、メカニカルさを演出。・ヘアラインの風合いと高級感が、どことなくクラシカルな雰囲気も漂わせます。・液晶上部のランプ類も、小さくシンプルに配置しデザイン性を。さらにランプと同時に文字も発光し、インジゲーターの視認性と遊び心を高めています。
適合車種ジムニー シエラ/年式:H30/7~R3/9 型式:JB74W グレード:1型 備考:スズキセーフティーサポート無し車(非装備車)
ステンレス実験台・作業台 片面 アジャスタータイプ 棚付 引出し付 600×750×850mm オカムラ(岡村製作所)ステンレス実験台・作業台 片面 アジャスタータイプ 棚付 引出し付 600×750×850mmオカムラ(岡村製作所)
359,800税込395,780
1台
33日以内出荷
学校や病院、企業の実験室、理科室、品質管理室など、幅広い現場での作業を快適にサポートする、高品質で耐久性に優れた作業台・実験台です。工事不要で手軽に導入いただけます。
幅(mm)600質量(kg)18.8高さ(mm)850奥行(mm)750本体ステンレス(SUS304)、アジャスター付最大積載量(kg)150(等分布質量)材質(天板)ステンレス(SUS304)
ステンレス実験台・作業台 片面 キャスタータイプ 棚付 引出し付 600×750×850mm オカムラ(岡村製作所)ステンレス実験台・作業台 片面 キャスタータイプ 棚付 引出し付 600×750×850mmオカムラ(岡村製作所)
399,800税込439,780
1台
33日以内出荷
学校や病院、企業の実験室、理科室、品質管理室など、幅広い現場での作業を快適にサポートする、高品質で耐久性に優れた作業台・実験台です。工事不要で手軽に導入いただけます。
幅(mm)600質量(kg)18.8高さ(mm)850奥行(mm)750本体ステンレス(SUS304)、キャスター(ウレタン車ストッパー2個)付最大積載量(kg)150(等分布質量)材質(天板)ステンレス(SUS304)
オイルフィラーキャップガスケット K.PガスケットオイルフィラーキャップガスケットK.Pガスケット
169税込186
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
手袋 (耐切創) エスコ手袋 (耐切創)エスコ
1,400税込1,540
1双(1双)
翌日出荷
ANSI規格 耐切創レベルA3。ニトリルゴムコーティングは ANSI規格 耐摩耗性レベル4に準拠しています。18ゲージ。耐摩耗性、耐切創性に優れています。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。鋭利な表面から手全体を保護するデザイン。手の平、側面、手の甲はCE EN 388およびANSI105規格でテストされた耐切創素材で多層に覆われています。
材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:HPPE、ポリエステル、ナイロン、スパンデックス、グラスファイバー厚さ(mm)1ブルーシリーズスピードニット入数(双)1機能耐切創(レベルA3)
Jスプリング JBシリーズ JB-1 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-1東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.16自由長(mm)6.5初張力(N)0.1総巻数(巻)14.5外径(mm)2入数(個)20線径(mm)0.2使用荷重(N)0.88使用長さ(mm)11.6
RV フリーストップドアオープナー NP80170 ネオプロト(NEOPLOT)RV フリーストップドアオープナー NP80170ネオプロト(NEOPLOT)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
メーカー名:ネオプロト 4リンメーカー品番:NP80170バックドアの開閉動作の全てを手動で行うことが出来るようになるバックドアダンパーです。バックドアを開けたい分だけ開けて止められますので使い勝手がよくドアパンチの心配もありません。販売備考:適合:ジムニー(JB64W/23W)/ジムニーシエラ(JB74W/43W)/ジムニーワイド(JB33W) 純正交換タイプ。製品保証はご購入後1年間。適合情報:スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニー (型式:JB64W/JB23W)スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーシエラ (型式:JB74W/JB43W)スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーワイド (型式:JB33W)加工[有/無]:無内容量[数量]:1備考:純正交換タイプ使用上の注意:勢いよく開けないでください。本製品装着後、通常と異なるドア操作において(じわじわとゆっくり動かすなど)発生する振動共鳴音はダンパ伸縮時にフリーストップさせるフリクション構造によるものですので故障ではございません。開けて20cm程度のところまでは、止めることができません。フリクションタイプのため若干の抵抗感があります。フロント下がりの勾配のある場所でバックドアの開閉を行う場合、バックドアを開けて止めた位置によっては止まりきらずに閉まることがあります。強風時の開閉には、ご注意ください。その他、動作についての詳細は動画をご覧いただきご確認ください。
適合スズキ ジムニー(JB64W/23W)/ジムニーシエラ(JB74W/43W)/ジムニーワイド(JB33W)/ジムニーノマド(JC74W)備考純正交換タイプ加工
ラックエンド 555(スリーファイブ)ラックエンド555(スリーファイブ)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
トラック キャブ内スイッチ JB(日本ボデーパーツ工業)トラック キャブ内スイッチJB(日本ボデーパーツ工業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
運転席ダッシュボードのスイッチ取付口にはめ込むことができます。
関連資料(0.33MB) (0.49MB) 適合表(0.11MB)グリーン購入法適合
RV ツーストップドアオープナー NP81171 ネオプロト(NEOPLOT)RV ツーストップドアオープナー NP81171ネオプロト(NEOPLOT)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
メーカー名:ネオプロト 4リンメーカー品番:NP81171バックドアが勢いよく開いてしまわないようにするバックドアダンパーで、全開になる前に段階的に2回止まります。リアバンパーの最終端から約50cmと約80cmのところで止まり、全開で約115cmのところで止まります。勢いよく開くことはありませんのでドアパンチ防止にも役立ちます。閉めるときは、止まることなくスムーズに閉められます。※純正ダンパーとは、まったく違う動作となります。詳細は、商品説明動画をご覧ください。販売備考:適合:ジムニー(JB64W)/ジムニーシエラ(JB74W) 純正交換タイプです適合情報:スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニー (型式:JB64W)スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーシエラ (型式:JB74W)色[カラー]:ブラック加工[有/無]:無内容量[数量]:1備考:純正交換タイプ使用上の注意:バックドアを勢いよく開けないでください。第一段階の止まるポイント(約50cm)以上に勢いよく開けるとダンパーのガス圧が抜けず反動でバックドアが跳ね返り閉まるため、手などを挟んでケガをする恐れがあります。約50cmと約80cmのところで一旦止まるように設計されていますので、各ポイントで確実に動きを止めてから次の開く動作を行ってください。(各動作をゆっくり行ってください。)
適合スズキ ジムニー(JB64W)/ジムニーシエラ(JB74W)/ジムニーノマド(JC74W)ブラック備考純正交換タイプ加工
トランスファーノブエクステンション NP71770 ネオプロト(NEOPLOT)トランスファーノブエクステンション NP71770ネオプロト(NEOPLOT)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
メーカー名:ネオプロト 4リンメーカー品番:NP717702WDから4WDに切り替える際に使用するトランスファーノブを、操作のしやすいポジションに 改善するためのアイテムです。トランスファーノブの位置を上方に約50mm伸ばし、少し前傾させることで、「2WD」から 「4WD-Hi」はもちろん、特に「4WD-Hi」から「4WD-Lo」の切り替え操作がしやすくなります。販売備考:適合:スズキ ジムニー(JB64W)/ジムニーシエラ(JB74W) 材質:ジュラルミン(A7075-T6)適合情報:スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニー (型式:JB64W)スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーシエラ (型式:JB74W)加工[有/無]:無内容量[数量]:1
適合スズキ ジムニー(JB64W)/ジムニーシエラ(JB74W)/ジムニーノマド(JC74W)加工入数1
ノトトジョイン 4連結スタンプ シヤチハタノトトジョイン 4連結スタンプシヤチハタ
879税込967
1個
6日以内出荷
4つの絵柄のスタンプがひとつになった連結スタンプ。・手軽に持ち歩けるから、好きな場所で手帳時間が楽しめます。・油性顔料だから、水性ペンで塗ってもにじみにくい。
セット内容連結スタンプ(絵柄4種)×1個、付属インキ(ブラックまたはブラウン)0.5ml×1本寸法(mm)32×12.5×59質量(g)32シリーズシヤチハタ印面サイズ(mm)5×19繰り返し・詰め替え対応
10-ZSE20A(F) Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 真空・連成圧用 SMC10-ZSE20A(F) Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 真空・連成圧用SMC
9,998税込10,998
1個
23日以内出荷
配管形式R1/8配管アダプタ使用温度範囲動作時:-5~50℃、保存時:-10~60℃(結露および凍結しないこと)電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下耐電圧50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間精度【アナログ出力】±2.5%F.S.(周囲温度25±3℃時)消費電流(mA)35以下使用湿度範囲動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと)単位単位切換機能付絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間表示精度±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)直線性【アナログ出力】±1%F.S.出力仕様PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能温度特性±2%F.S.(25℃基準)定格圧力範囲(kPa)-100~100出力モードヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ繰返し精度±0.2%F.S.±1digit適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガススイッチ動作正転出力、反転出力RoHS指令(10物質対応)対応出力形式NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
14,980税込16,478
1個(1kg)
5日以内出荷
フォード純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーフォード危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
エアダスター DGC-JB ナカバヤシエアダスター DGC-JBナカバヤシ(3件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
逆さ噴射可能で液漏れしない。フロンラベルS、地球温暖化フロンゼロ信頼の日本製です。安全安心の2ピース缶採用。逆さで吹ける、ノンフロンエアダスターです。
用途精密機器のホコリ飛ばしに。工具・機械類のメンテナンスに。仕様逆さ噴射可付属品チューブトラスコ品番385-7464容量(mL)350タイププッシュ式主成分DME(可燃性)、CO2
セレーオチェア スタンダードタイプ 肘なし メッシュJB<配送時組立サービス付> イトーキセレーオチェア スタンダードタイプ 肘なし メッシュJB<配送時組立サービス付>イトーキ
109,800税込120,780
1台
24日以内出荷
グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
セレーオチェア スタンダードタイプ 固定肘 メッシュJB<配送時組立サービス付> イトーキセレーオチェア スタンダードタイプ 固定肘 メッシュJB<配送時組立サービス付>イトーキ
119,800税込131,780
1台
24日以内出荷
グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら