カテゴリ

  • バイク部品(4)
  • 機構部品(3)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「jb-403」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB40-305 東京発条製作所強力ばね ISO規格ばね TJB TJB40-305東京発条製作所
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。
黄色ばね定数(N/mm)85.2ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)20穴径DH(Φmm)40自由長Lo(mm)305
クラッチワイヤー JB403 ALCANhandsクラッチワイヤー JB403ALCANhands
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
スロットルワイヤー JB403 ALCANhandsスロットルワイヤー JB403ALCANhands
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
プラスチックジョイントキャップ(アウターキャップ) スペーシアプラスチックジョイントキャップ(アウターキャップ)スペーシア(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
クラッチワイヤー ALCANhandsクラッチワイヤーALCANhands(13件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
スロットルワイヤー ALCANhandsスロットルワイヤーALCANhands(5件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
翌々日出荷
「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ISO規格ばね TJB 東京発条製作所ISO規格ばね TJB東京発条製作所
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。 TJB63は、オリジナル規格です。