カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 物流用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • テープ(1)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)

「jbc12」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中輝度蓄光テープ JBクラス 日東エルマテリアル

    中輝度蓄光テープ JBクラス

    日東エルマテリアル
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
    用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度中輝度タイプ、JIS規格:JB、DIN規格(ドイツ国家規格):Cクラス使用周囲照度(Lx)200~400(非常に明るい環境)光度(mcd)26(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
  • JISシャックル M級 ドブ BC 大洋製器工業

    JISシャックル M級 ドブ BC

    大洋製器工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    スタンダードなシャックルです。 サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用仕様ドブメッキ品、捻じ込みタイプ、バウタイプ
  • JISシャックル M級 黒 BC 大洋製器工業

    JISシャックル M級 黒 BC

    大洋製器工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    タイプ捻じ込みタイプ・バウタイプ種類BC
  • 充電バイメタルカッター薄型 ウイニングボアー

    充電バイメタルカッター薄型

    ウイニングボアー
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    極薄バイメタル刃の使用により切削抵抗を抑え充電ドリル・インパクトドライバーでの切削に最適です
    用途薄鉄板(1.6mm以下)、ステンレス(0.6mm以下)、塩ビ、プラスチック、木工の穴あけ作業にシャンク径(Φmm)6.35
  • ボックスコネクタ 大阪コネクター製造

    ボックスコネクタ

    大阪コネクター製造
    449税込494
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ジョイントフレックスMBF・MBFS・MBSS(ワイヤーブレート被覆型)用おねじがフレックスボックスコネクタで非防水型になります。
  • 防水ボックスコネクタ WP BOXコネクタ 大阪コネクター製造

    防水ボックスコネクタ WP BOXコネクタ

    大阪コネクター製造
    499税込549
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ジョイントフレックスJF・MJF用おねじがフレックスボックスコネクタです。JFは防水型仕様になります。
  • 防水ボックスコネクタ 大阪コネクター製造

    防水ボックスコネクタ

    大阪コネクター製造
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    ジョイントフレックスJF・MJF用おねじがフレックス(12)ボックスコネクタです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。
    呼びCTC19
  • ダブルタイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ダブルタイプ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    シャフト利用で水平、垂直方向のいずれにも取付が出来ます。 シャフトとジョインベースを組み合せると旋回、伸縮自由自在のステーが可能です。
  • 汎用インクリボン JBCC 12J350H12タイプ ノーブランド

    汎用インクリボン JBCC 12J350H12タイプ

    ノーブランド
    8,998税込9,898
    1セット(6本)
    翌々日出荷
    ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    用途ドットインパクトプリンタ用適合メーカーJBCC種別汎用適合5023H/5025/5026/5063/5065/5163/5165/5166主な適合純正品番12J350H12
  • 汎用インクリボン JBCC 12J35077 タイプ ノーブランド

    汎用インクリボン JBCC 12J35077 タイプ

    ノーブランド
    8,998税込9,898
    1セット(6本)
    翌々日出荷
    ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    用途ドットインパクトプリンタ用適合メーカーJBCC種別汎用適合5077/5077H/5177/J507701主な適合純正品番12J350177