カテゴリ

  • 家電(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 切削工具(1)

「jbl-40」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチアングル L型 JAPPYマルチアングル L型JAPPY(12件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
長さ(mm)2400
完全ワイヤレスイヤホン JBL完全ワイヤレスイヤホンJBL
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
ノイキャンでも、小さくてパワフル。高音質サウンドをシンプルに、そして楽しく。豊かな低音とクリアなサウンドのJBL Pure Bassサウンド、外音取り込み機能付アクティブノイズキャンセリングを搭載と、便利なマルチポイントにもシリーズ初対応しました。JBL Headphonesアプリを使用してサウンドと音声プロンプトの言語をカスタマイズ可能。最大8台の Bluetooth(R) デバイスとシームレスに接続し、簡単に切り替えることができます。最大再生時間約40時間*のロングバッテリーライフで、エントリーモデルでも充実の機能を満載。毎日の相棒として最適です。(*ANCオフの場合)
仕様コントロール及び接続仕様:Bluetooth version:5.3、Bluetooth profile version:A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8、Bluetooth transmitter frequency range:2.4 GHz - 2.4835 GHz、Bluetooth transmitter power:<13 dBm (EIRP)、Bluetooth transmitter modulation:GFSK, 8DPSK、Driver size:8.0 mm/ 0.32'' Dynamic Driver、Power supply:5V 1A、Maximum operation temperature:45 ℃付属品JBL Wave Buds 2左右イヤホン本体 × 各1、USB Type-C充電用ケーブル×1、3サイズのイヤーチップ×各2、充電ケース×1、保証書/警告に関する説明カード ×1(W / !)、製品QSG/安全シート×1(S / i)サイズEarbud weight:4.5 g per pc (9 g combined)/0.01 lbs per pc (0.02 lbs combined)、Charging case weight:35 g/ 0.077 lbs、Earbud dimensions:21.6×15.8×20.4 mm、Charging case dimensions:68.9×26.7×37 mmバッテリーEarbud battery type:Lithium-ion battery (49 mAh/ 3.85 V)、Charging case battery type:Lithium-ion battery (550 mAh/ 3.8 V)、Charging time:2 hrs from empty、Music playtime with BT on and ANC off:Up to 10 hrs、Music playtime with BT on and ANC on:Up to 8 hrs、Talk time with ANC off:Up to 6 hrs、Talk time with ANC on:Up to 5.5 hrsオーディオFrequency response:20 Hz - 20 kHz、Impedance:16 ohm、Sensitivity:110 dB SPL@1 kHz、Maximum SPL:95 dB、Microphone sensitivity:-38 dBV/Pa@1 kHz
PACKTALK OUTDOOR専用 セカンドヘルメットキット Cardo(カルド)PACKTALK OUTDOOR専用 セカンドヘルメットキットCardo(カルド)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
<ヘルメットを2個以上お持ちの方向けのアクセサリー>クランプ、スピーカー&マイクケーブル、オーディオ変換アダプタ入り 本体ユニットをいろんなヘルメットで使い回しできる JBLスピーカー付属 既にお持ちのスピーカーやマイクが破損した場合の交換用にも最適世界的なオーディオメーカー「JBL」と共同開発したサウンドシステムを搭載。直径40mmのスピーカーサイズからは想像できない程の、パワフルで解像度の高い音質により、上質なサウンド体験を楽しめます。
コロターンSLカッティングヘッド(480) サンドビックコロターンSLカッティングヘッド(480)サンドビック
49,980税込54,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
ヘッド交換式外径カッティングヘッド。ポジチップ使用により、低切削抵抗。高圧クーラントにも対応し、切りくず処理の改善と生産性の向上が可能。レールロックにより加工中にチップが動かない
用途内径旋削加工用倣い加工用
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら