カテゴリ
- 農業機械(195)
- バイク部品(32)
- 制御機器(29)
- 自動車補修部品(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 電気材料(8)
- 電動工具(7)
- パソコン/周辺機器(6)
- 塗料(5)
- メカニカル部品(5)
- オフィス家具(5)
- カー用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 機構部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 清掃用品(2)
- 測定用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 自動車純正部品(2)
- 家電(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 学童・教育用品(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(195)
- KITACO(17)
- SOURIAU(11)
- コガネイ(9)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](7)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- ターナー色彩(5)
- エスコ(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- KSフィルター(4)
- グリーンライフ(3)
- ノーブランド(3)
- Haier(ハイアール)(3)
- マサル工業(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- J&C(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- オーム電機[配線パーツ](3)
- SIEMENS(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「jc-01」の検索結果

ニュー・エフモール ジョイントカバー
マサル工業(9件のレビュー)¥84税込¥921個当日出荷から3日以内出荷●直接接続に使用します。●取付けはワンタッチです。用途●ニューエフモールの直線接続に使用します。形状ジョイントカバー
エムケーダクト ジョイントカバー
マサル工業(1件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷から8日以内出荷●接続部の化粧用に使用します。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。用途接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。必要に応じて両面テープをご使用ください。 ケーブルを引込む際の、見切り縁部分の隙間隠しとしてもご使用できます。材質ASA形状ジョイントカバーRoHS指令(10物質対応)対応
さすだけ蛇口コネクター
グリーンライフ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷水圧の力を利用して蛇口に取り付ける画期的なコネクター材質ABS樹脂色ライトグレー質量(g)25寸法(直径Φ×高さH)(mm)37×54
シャワー付蛇口コネクター
グリーンライフ(8件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ホースをつけたまま、シャワーが使える! ホースが折れにくいスプリング付き。 水の方向が切替できる、方向切替つまみ。ダイヤル操作で水形切替。付属品カップリング仕様スプリング付材質ABS樹脂色ブルー質量(g)140接続方式ニップル-ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×53×98適合ホース外径(Φmm)~20適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)16
ノズルホルダー付き蛇口コネクター
グリーンライフ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ノズルをしゃがまずに持てて便利!材質ABS樹脂色ブルー質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×55×70
マルチコネクタインナー型LG
SUS(エスユーエス)¥583税込¥6411個当日出荷から9日以内出荷外寸53mmグリーンフレームLと43mmグリーンフレームGを90°に連結するためのコネクタです。 グリーンフレームGの外寸と同じサイズのコネクタです。材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)14.7
自動製氷機クリーン 氷洗浄
ELPA¥570税込¥6271個翌々日出荷自動製氷機の細かな部分や手の届かない部分の洗浄と除菌ができます。 食品にも使用されている成分でできています。成分クエン酸・リンゴ酸・竹抽出エキス・ブドウ果皮色素液性酸性使用の目安500mL当たり1包(10g)正味量50g(10g×5包)
エムケーダクト Dコネクター
マサル工業¥579税込¥6371個3日以内出荷●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。●ダクトとダクトフレキの接続に使用します。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。用途ダクトフレキとエムケーダクトの接続に使用します。ジャバラ部に被せてから、エムケーダクトに差込みます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応![ジョイボックス JB-WLQ オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87041753-200327-02.jpg)
ジョイボックス JB-WLQ
オーム電機[配線パーツ]¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から22日以内出荷材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)材質(ハンドル)ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0)材質(パッキン)発泡ウレタンフタ高さ(mm)LOW![JB-WLQ135 オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87041911-200327-02.jpg)
JB-WLQ135
オーム電機[配線パーツ]¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から22日以内出荷付属品M4×8 タッピングねじ(2個)材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)材質(ねじ部)フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)材質(ハンドル)ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0)材質(パッキン)発泡ウレタン
これエエやん 水道用フレキパイプ (呼20 20ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304)
GAONA(ガオナ)¥1,198~税込¥1,318~1本9日以内出荷熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプです。パッキン付き。安心安全の日本製です。用途給水設備に水を供給する配管部品材質パイプ:SUS304 ナット:黄銅 パッキン:エチレンプロピレンゴム呼び径20使用圧力(MPa)0~0.75外径(Φmm)20最小曲げ半径(mm)60ねじサイズG3/4
パーティション_ローパーティション(段差ジョイント用カバー)
アイリスチトセ¥6,298税込¥6,9281台11日以内出荷使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納。使用時はスピーディに展開。グリーン購入法適合
リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ センター丸フランジ形
Igus(イグス)¥8,698~税込¥9,568~1個5日以内出荷スライド部が高機能ポリマー製で、無給油で使用できる丸軸用リニアブッシュです。 寸法は標準的なボールブッシュと互換性があります。 粉塵、液体などの悪環境下でも使用が可能です。用途一般機械、搬送機械、充填機械、包装機械、食品機械、クリーンルームなど材質摺動部:イグリデュールJ材質(ハウジング)アルミニウム製(アルマイト処理)RoHS指令(10物質対応)対応
防水中継ボックス 耐油・耐候
オーム電機¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷から22日以内出荷大型・多目的・フタ蝶番ワンタッチ開閉仕様。仕様大型・多目的・フタ蝶番ワンタッチ開閉仕様材質(本体)PBT(GF30%)保護等級IP67耐環境性耐油性・耐候性
これエエやん 水道用フレキパイプ (呼13 16ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304)
GAONA(ガオナ)¥829~税込¥912~1本9日以内出荷熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプです。パッキン付き。安心安全の日本製です。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。用途給水設備に水を供給する配管部品材質パイプ:SUS304 ナット:黄銅 パッキン:エチレンプロピレンゴム呼び径13使用圧力(MPa)0~0.75外径(Φmm)16最小曲げ半径(mm)39ねじサイズG1/2
CE260/40(JC261DX-1)
BIGM(丸山製作所)¥69,980税込¥76,9781個8日以内出荷備考CE260/40部品名称CE260/40(JC261DX-1)図解NoJC261DXL-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.1、JC261DX-1(Y14) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.1、JC261DX-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.1
三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><コネクタ><可動><MR-JCCBL**M-H相当品>
ダイヤトレンド¥6,300~税込¥6,930~1本当日出荷から16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HC-KFS,HC-MFS,HC-UFS(3000r/min)性能【屈曲】可動形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-KFS/MFS/HC-UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP20許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
Siemens タッチパネル ディスプレイ TP900
SIEMENS¥679,800税込¥747,7801個7日以内出荷仕様メーカーシリーズ:TP900ディスプレイのタイプ:TFTディスプレイのサイズ:9 インチディスプレイの解像度:800 x 480pixelsディスプレイの色:色ポート数:3ポートタイプ:イーサネット、MPI、Profibus DP、USBオンボードメモリ:12 MBバックライト:あり電源電圧:24 V dc幅:190mmSIMATIC HMI TP Comfortシリーズ. Siemens製のSIMATIC TP Comfortシリーズは、7~22インチの様々なワイド画面ディスプレイを搭載し、タッチスクリーンで操作します。 すべてのSIMATIC Comfortパネルは、過酷な条件に対応するIP65等級で、屋外の用途に柔軟に対応します。 これらの革新的なHMIは、休憩中にPROFIenergyを介してディスプレイを調整して中央からシャットダウンするので、以前のSIMATICに比べると、消費電力を節約できます。. ワイド画面、高解像度ディスプレイ、7 → 22インチ グラフィックユーザーインターフェイス、直観的な機械作業及び監視用 デバイスの機能には、アーカイブ、VBスクリプト、プラントの文書を表示するための様々なビューア、インターネットWebサイトがあります。 工場の空間を最適に利用できる垂直取り付け 最高のデータセキュリティ システム診断機能を内蔵 WINCC Comfortを使用して構成可能RoHS指令(10物質対応)対応
三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><コネクタ><固定><MR-JCCBL**M-L相当品>
ダイヤトレンド¥5,820~税込¥6,402~1本9日以内出荷から16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:HC-KFS,HC-MFS,HC-UFS(3000r/min)性能【屈曲】固定形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-KFS/MFS/HC-UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP20許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
















![JB-WLQ220 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78006057-200327-02.jpg)


![ジョイボックス JB-WLQ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87041753-200327-02.jpg)
![JB-WLQ135 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87041911-200327-02.jpg)