曜日別特売

これエエやん 水道用フレキパイプ (呼13 16ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304)

これエエやん 水道用フレキパイプ (呼13 16ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304) - GAONA(ガオナ)これエエやん 水道用フレキパイプ (呼13 16ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304) - GAONA(ガオナ)これエエやん 水道用フレキパイプ (呼13 16ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304) - GAONA(ガオナ)これエエやん 水道用フレキパイプ (呼13 16ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304) - GAONA(ガオナ)これエエやん 水道用フレキパイプ (呼13 16ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304) - GAONA(ガオナ)これエエやん 水道用フレキパイプ (呼13 16ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304) - GAONA(ガオナ)これエエやん 水道用フレキパイプ (呼13 16ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304) - GAONA(ガオナ)これエエやん 水道用フレキパイプ (呼13 16ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304) - GAONA(ガオナ)

熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプです。
パッキン付き
安心安全の日本製です。
工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。

用途
給水設備に水を供給する配管部品
材質
パイプ:SUS304 ナット:黄銅 パッキン:エチレンプロピレンゴム
呼び径
13
使用圧力(MPa)
0~0.75
外径(Φmm)
16
最小曲げ半径(mm)
39
ねじサイズ
G1/2
内容量
1本
注意
※所定の曲げ半径(39ミリ)以上で曲げないでください。
※屈曲をくり返さないでください。
※ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。
全26種類を絞り込む
長さ(mm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73501115GA-JC0011001個
オープン
¥829
¥912(税込)
9日以内出荷
返品不可
73501131GA-JC0021501個
オープン
¥849
¥934(税込)
9日以内出荷
返品不可
73501140GA-JC0032001個
オープン
¥869
¥956(税込)
9日以内出荷
返品不可
73501149GA-JC0042501個
オープン
¥879
¥967(税込)
9日以内出荷
返品不可
73501158GA-JC0053001個
オープン
¥939
¥1,033(税込)
9日以内出荷
返品不可
73501167GA-JC0063501個
オープン
¥999
¥1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
73501176GA-JC0074001個
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
73501185GA-JC0084501個
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
73501201GA-JC0095001個
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
73501210GA-JC0106001個
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
73501219GA-JC0117001個
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
73501228GA-JC0128001個
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
73501237GA-JC0139001個
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
73501341GA-JC02410010個
オープン
¥7,498
¥8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
73501350GA-JC02515010個
オープン
¥7,698
¥8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
73501359GA-JC02620010個
オープン
¥7,798
¥8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73501368GA-JC02725010個
オープン
¥7,898
¥8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
73501377GA-JC02830010個
オープン
¥8,498
¥9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
73501386GA-JC02935010個
オープン
¥9,498
¥10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
73501395GA-JC03040010個
オープン
¥9,798
¥10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
73501411GA-JC03145010個
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
73501420GA-JC03250010個
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
73501429GA-JC03360010個
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
73501438GA-JC03470010個
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
73501447GA-JC03580010個
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
73501456GA-JC03690010個
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする