曜日別特売

これエエやん 水道用フレキパイプ (呼20 20ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304)

これエエやん 水道用フレキパイプ (呼20 20ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304) - GAONA(ガオナ)これエエやん 水道用フレキパイプ (呼20 20ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304) - GAONA(ガオナ)これエエやん 水道用フレキパイプ (呼20 20ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304) - GAONA(ガオナ)これエエやん 水道用フレキパイプ (呼20 20ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304) - GAONA(ガオナ)これエエやん 水道用フレキパイプ (呼20 20ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304) - GAONA(ガオナ)これエエやん 水道用フレキパイプ (呼20 20ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304) - GAONA(ガオナ)これエエやん 水道用フレキパイプ (呼20 20ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304) - GAONA(ガオナ)これエエやん 水道用フレキパイプ (呼20 20ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304) - GAONA(ガオナ)

熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプです。
パッキン付き
安心安全の日本製です。

用途
給水設備に水を供給する配管部品
材質
パイプ:SUS304 ナット:黄銅 パッキン:エチレンプロピレンゴム
呼び径
20
使用圧力(MPa)
0~0.75
外径(Φmm)
20
最小曲げ半径(mm)
60
ねじサイズ
G3/4
内容量
1本
注意
※所定の曲げ半径(60ミリ)以上で曲げないでください。
※屈曲をくり返さないでください。
※ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。
全9種類を絞り込む
長さ(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73501246GA-JC015100
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
73501255GA-JC016150
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
73501271GA-JC017200
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
73501280GA-JC018250
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
73501289GA-JC019300
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73501298GA-JC020350
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
73501307GA-JC021400
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
73501316GA-JC022450
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
73501325GA-JC023500
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする