カテゴリ

  • バイク部品(48)
  • 農業機械(36)
  • 制御機器(31)
  • 切削工具(11)
  • 空圧工具(8)
  • メカニカル部品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jc-16」の検索結果

162件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セフテイバンド/JC-16 日東工器

    セフテイバンド/JC-16

    日東工器
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌日出荷
  • JC-16用ニードルサポーター2mm 日東工器

    JC-16用ニードルサポーター2mm

    日東工器
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    欠品中
    適合JC-16サイズ(Φmm)2
  • ニュー・エフモール ジョイントカバー マサル工業

    ニュー・エフモール ジョイントカバー

    マサル工業(9件のレビュー)
    ¥80税込¥88
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ●直接接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    用途●ニューエフモールの直線接続に使用します。形状ジョイントカバー
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(16件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
    用途信号・電送・電子機器用仕様逆芯(電源側)形状ストレート種類丸型コネクタ形状PMプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(21件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
    用途信号・電送・電子機器用仕様正芯(ケーブル側)形状ストレート種類丸型コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(14件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
    用途信号・電送・電子機器用仕様逆芯(電源側)形状ストレート種類丸型コネクタ形状RFレセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(13件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
    用途信号・電送・電子機器用仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型コネクタ形状RMレセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • ジェットタガネ 日東工器

    ジェットタガネ

    日東工器(3件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮! 毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。 軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
    付属品ニードルΦ2×150mm×58本(内本体装着29本)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個仕様軽量タイプトラスコ品番116-6000種別空気式高速多針タガネ質量(kg)1.4本体寸法(mm)158×150空気消費量(m3/min)0.15使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)150針径と本数(本)Φ2×29無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
    用途信号・電送・電子機器用種別AdFアダプタ材質(絶縁体)合成樹脂コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)・メスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットタガネ 日東工器

    ジェットタガネ

    日東工器
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    当日出荷
    作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
    付属品ニードルΦ3×180mm×3本(本体装着)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個仕様小型・軽量タイプトラスコ品番116-6018種別空気式高速多針タガネ全長(mm)190(本体)質量(kg)0.98空気消費量(m3/min)0.07使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)Φ2×7、Φ3×3無負荷打撃数(min-1)6000
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ

    七星科学研究所(6件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。
    コネクタ形状レセプタクルキャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所(3件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
    用途信号・電送・電子機器用種別AdMアダプタコンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
  • ニューV-Lok継手 キャップユニオン(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 キャップユニオン(インチ)

    フジキン
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状キャップユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ L型台座 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ L型台座

    七星科学研究所(3件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    NJCシリーズコネクタのパネルマウントに取り付けてコネクタ結合面の向きを90°変えることができます。
    コネクタ形状L座RoHS指令(10物質対応)対応
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ プラグ用キャップ 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ プラグ用キャップ

    七星科学研究所(1件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。
    コネクタ形状プラグキャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューV-Lok継手 キャップユニオン(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 キャップユニオン(ミリ)

    フジキン
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状キャップユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • ジェットスルータイプ PJCストレートコレット BIG DAISHOWA

    ジェットスルータイプ PJCストレートコレット

    BIG DAISHOWA
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 防水型ねじなしカップリング 三桂製作所

    防水型ねじなしカップリング

    三桂製作所
    ¥539税込¥593
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • NJC・NR・NET兼用L座(シェルΦ16) 七星科学研究所

    NJC・NR・NET兼用L座(シェルΦ16)

    七星科学研究所
    ¥689税込¥758
    1個
    3日以内出荷
    レセプタクルの取り付け部分に使用することによって、レセプタクルの向きを変更できるアングル材です。 パネルと平行にプラグ類とケーブルを配置することができます。
    型番NJC16LザシェルサイズΦ16RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズNJC・NR・NET・シェルサイズ16,20,24,28
  • 16x33mm/ 6mm軸 超硬カッター エスコ

    16x33mm/ 6mm軸 超硬カッター

    エスコ
    ¥7,960税込¥8,756
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819JC-16
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ  中継アダプタ 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式結線方法はんだ
  • (HSS)ハンドタップセット(メートル細目) エスコ

    (HSS)ハンドタップセット(メートル細目)

    エスコ
    ¥4,720税込¥5,192
    1本(2本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    セット内容:2本組。メートル細目。
    仕様【組み合わせ】中:喰付5~6P、仕上:喰付2~3P材質HSS被削材対応:スチール(800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • フットジャッキFJC型(重荷重タイプ) ナベヤ

    フットジャッキFJC型(重荷重タイプ)

    ナベヤ
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。
    表面処理亜鉛三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • CoroMill(R) QD 刃先交換式溝入れ・突切りカッター サンドビック

    CoroMill(R) QD 刃先交換式溝入れ・突切りカッター

    サンドビック
    ¥199,800税込¥219,780
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先交換式です。
    用途溝入れ・突切り加工
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ  L座 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ L座

    七星科学研究所
    ¥489税込¥538
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
    ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャノンプラグ接続用コネクタ 大阪電具(ODK)

    キャノンプラグ接続用コネクタ

    大阪電具(ODK)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    5日以内出荷
    フレキとバックシェルなしキャノンプラグ(丸型)を接続できるコネクタです。本体材質は黄銅製です。型番内左側の数字がキャノンプラグのシェルサイズ、右側が使用フレキサイズです。
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    用途内径加工適合チップひし形35°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)7クランプシステムスクリューオン
  • ラビアン AICA(アイカ工業)

    ラビアン

    AICA(アイカ工業)
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット(6枚)
    9日以内出荷
    長さ(mm)1850幅(mm)935厚さ(mm)0.95
  • ラビアン AICA(アイカ工業)

    ラビアン

    AICA(アイカ工業)
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(4枚)
    9日以内出荷
    長さ(mm)2450幅(mm)1230厚さ(mm)0.95
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ  パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所
    ¥519税込¥571
    1個
    5日以内出荷から47日以内出荷
    海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • パーツ(PHOENIX) OSG(オーエスジー)

    パーツ(PHOENIX)

    OSG(オーエスジー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル PXMシリーズ用ジョイント OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル PXMシリーズ用ジョイント

    OSG(オーエスジー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    お手持ちのねじ込みタイプ専用シャンクホルダ(OP-SFA)にPXMJを組み合わせる事により、PXMシリーズの使用が可能となります。
    用途ねじ込みタイプ専用シャンクホルダ(OP-SFA)と組み合わせ、PXMシリーズの使用を可能にする中間ジョイント仕様オイルホールありRoHS指令(10物質対応)対応
  • NJCレセプタクル UL品(シェルΦ16・3極) 七星科学研究所

    NJCレセプタクル UL品(シェルΦ16・3極)

    七星科学研究所
    ¥669税込¥736
    1個
    3日以内出荷
    形状レセプタクルタイプ逆芯定格125V-10A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子シェルサイズΦ16絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)パッケージNJC3オス・メスメス
  • NJCプラグ UL品(シェルΦ16・5極) 七星科学研究所

    NJCプラグ UL品(シェルΦ16・5極)

    七星科学研究所
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    3日以内出荷
    形状プラグ定格125V-5A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)5端子はんだ端子シェルサイズΦ16絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.0(1分間)
  • NJCプラグ UL品(シェルΦ16・3極) 七星科学研究所

    NJCプラグ UL品(シェルΦ16・3極)

    七星科学研究所
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    3日以内出荷
    形状プラグ定格125V-10A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子シェルサイズΦ16絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)
  • エアホースAssy 日東工器

    エアホースAssy

    日東工器(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • 2/3型 固定焦点レンズ 興和オプトロニクス

    2/3型 固定焦点レンズ

    興和オプトロニクス(3件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    十分な周辺光量を確保 優れたコストパフォーマンス 小型で軽量、強固なボディ
    寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
  • Maezawa HIスーパー伸縮継手 前澤化成工業

    Maezawa HIスーパー伸縮継手

    前澤化成工業(1件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    VP管、ポリ管、鋼管用です。
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC)使用温度範囲(℃)0~30